ディスク研磨材 :「研磨布」の検索結果

サンダー・グラインダ用研磨とは、サンダーやグラインダなどの機械を使用した研磨です。研磨対象物に応じた研磨剤や研磨液を使用することで、スピーディーに平滑な研磨面を得ることができます。ディスクタイプやロールタイプ、シートタイプ、ホイールタイプなどがあり、研磨機や研磨物、研磨工程に合った物を使用します。バリ取り、クリーニング、被膜剥離、仕上げ、つや出しなど、あらゆる工程を効率的に行うことが可能。アイテム数が多く、最適な一品を選ぶことができます。
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
50mmエア工具専用のフラップディスクです。オフセット型砥石に比べ5~6倍の長寿命を有し、研磨焼けがありません。粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。
用途溶接ビード、スパッタ除去。バリ取り。自動車、家庭電器製品などのスポット溶接のスパッタの除去に、特に金型の研磨には最適です。一般金属用。使用工具:ディスクグラインダー・エアグラインダー。 外径(Φmm)50 羽根の長さ(mm)12 砥材アルミナ 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 最高使用周速度(m/s[m/min])52.3[3140] 羽根枚数36 適合材一般金属 適合工具日東工器[MAG-20]、不二空機[FA-2CX-1、FA-2C-1]
1箱(5枚)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプ。弾性砥石の離点である研磨焼けを防ぎ、高い研磨性と5~6倍の長寿命を有します。又、研磨砥石に比べクッション性があり被研削材へのあたりがソフトです。
用途自動車、家庭電器製品等のスポット溶接のスパッタの除去に、特に金型の研磨には最適です。一般金属用。 外径(Φmm)58 穴径(Φmm)9.6 厚さ(mm)10 適合機種(例)日東工器 MAG-25B(MAGS-25)、不二空機 FA-2CX-1(FA-2C-1)、NPK SP-1200AH(NSG-50)※回転数調整が必要です。 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 羽枚数48 使用工具ディスクグラインダー・エアグラインダー 適合材一般金属 羽根の長さ(mm)15
1箱(5個)
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

絡み合ったナイロン繊維に砥材をまぶし固めたナイロン研磨材を使用しているため、ペーパー研磨布が砥材が直接被研磨材に当たるのに対し、ナイロン研磨材は絡み合った繊維がクッションの役割を果たし、被研磨材を削り込みすぎることを防ぎます。主に研磨作業に使用します。又、側面を使用した直線作業で、美しいヘアライン加工ができます。目詰まりが少ない。
用途ステンレス、アルミ、溶接部分のヤケ取り。塗膜はがし、鏡面仕上げに。 外径(Φmm)50 穴径(Φmm)9.6 厚さ(mm)12 適合機種(例)日東工器 MAG-25B(MAGS-25)、不二空機 FA-2CX-1(FA-2C-1)、NPK SP-1200AH(NSG-50)※回転数調整が必要です。 質量(g)425 最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000 使用工具ディスクグラインダー 適合材ステンレス、アルミ
1箱(5枚)
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ミユキ産業エスパーミニ
焼けが少なく、作業可能作業時間が長い。美しい仕上げ面。目詰まりが少なく、同じ研磨目が持続。二次バリが出ない。
用途スパット除去、ビート取り、バリ取り、前処理、サビ落とし、塗装落とし、難削材研磨など。 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
1箱(5枚)
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

柔軟性があり振動が少なく、ワークによくなじみます。
用途鉄、ステンレスの研削研磨に。溶接ビード取りに。塗料及びサビ落としに。バリ取り、面取りに。 トラスコ品番852-5626 材質研磨布:アランダム砥粒 粒度320(#) 穴径(Φmm)9.6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 外径(Φmm)58 羽根枚数48 砥粒アランダム 適合材鉄、ステンレス 羽根の長さ(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
3,198 税込3,518
当日出荷