ディスク研磨材 :「研磨用 バフ」の検索結果

サンダー・グラインダ用研磨とは、サンダーやグラインダなどの機械を使用した研磨です。研磨対象物に応じた研磨剤や研磨液を使用することで、スピーディーに平滑な研磨面を得ることができます。ディスクタイプやロールタイプ、シートタイプ、ホイールタイプなどがあり、研磨機や研磨物、研磨工程に合った物を使用します。バリ取り、クリーニング、被膜剥離、仕上げ、つや出しなど、あらゆる工程を効率的に行うことが可能。アイテム数が多く、最適な一品を選ぶことができます。
関連キーワード
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
柔軟性、弾力性に富み、加工物の形状になじみやすいバフです。クッションには研磨砥粒が含浸されています。
用途金属、非金属、セラミック、ガラスなどの各種加工物のバリ取り、艶出し、研磨・鏡面仕上げなどに最適 粒度#180 寸法(直径Φ×高さH)(mm)25×8 軸径(Φmm)3 エスコ品番EA819AS-13 外径(Φmm)25 最大回転数(min-1[r.p.m])5000 適合材金属、非金属、セラミック、ガラスなど
1個
505 税込556
当日出荷

粒度#320 直径(Φmm)25 軸径(Φmm)3 エスコ品番EA819AS-14 高さ(mm)8 最大回転数(min-1[r.p.m])5000
1個
550 税込605
当日出荷

ヤナセ(柳瀬)小径バフ 〈麻バフ〉
RoHS
外径(Φmm)25 厚さ(mm)5 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
1,398 税込1,538
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

外径(Φmm)25 厚さ(mm)3 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
2,398 税込2,638
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(5本)
5,898 税込6,488
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナイロン不織布を圧縮積層させたサンダーバフです。
用途各種金属の微研削、研磨に木材の木目だしや研磨に使用します。 許容回転数(min-1[r.p.m])15000 適合材各種金属、木材
1本ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NSK(ナカニシ)ソフト綿バフ
幅(mm)5 タイプソフト綿バフ 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 軸長(mm)45
1セット(10本)
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外径(Φmm)25 厚さ(mm)5 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
1,098 税込1,208
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(10本)
5,398 税込5,938
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転工具に取付けて研削、研磨仕上げをする不織布です。
用途木工製品のヤスリがけ、ペンキ剥がし、塗装前加工、ステンやアルミの研磨に適します。 穴径(Φmm)1.5 厚さ(mm)2 材質不織布 入数(枚)2 外径(Φmm)25 許容回転数(min-1[r.p.m])10000 適合材木工製品
1本
499 税込549
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

天然麻繊維を綿布ではさみ積層したコシのある形状変化の少ないバフです。麻独特の天然繊維すき間が研磨時の発熱を抑え研磨焼けを防ぎます。
用途研磨材を併用して、ステンレス・アルミ・銅合金などの予備研磨に。 トラスコ品番407-7982 軸径(Φmm)3 厚さ(mm)14 全長(mm)50 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 外径(Φmm)25
1パック
6,698 税込7,368
翌々日出荷

積層綿布にミシン目を施した硬めの綿バフです。
用途研磨剤や光沢剤を併用して最終仕上げ、つや出し、汚れ落とし等に適します。各種金属・非鉄金属・貴金属・セラミック・ガラスなどあらゆる素材の仕上げが可能。 トラスコ品番407-6562 軸径(Φmm)3 厚さ(mm)14 全長(mm)51 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 外径(Φmm)25
1パック
6,698 税込7,368
翌々日出荷

金属、プラスチックなどにソフトな仕上げ処理のできるソフトバフです。
用途研磨剤や光沢剤を併用して最終仕上げ、つや出し、汚れ落とし等に適します。各種金属・非鉄金属・貴金属・セラミック・ガラスなどあらゆる素材の仕上げが可能。 トラスコ品番407-7169 軸径(Φmm)3 厚さ(mm)20 全長(mm)53 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 外径(Φmm)25
1パック
4,898 税込5,388
翌々日出荷

フランネル(ネル)繊維を使用、毛羽が多くふんわり軽いバフです。
用途研磨剤や光沢剤を併用して最終仕上げ、つや出し、汚れ落とし等に適します。各種金属・非鉄金属・貴金属・セラミック・ガラスなどあらゆる素材の仕上げが可能。 軸径(Φmm)3
1パック
4,498 税込4,948
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

薄地の平織り綿布を重ねた繊維密度の高いバフです。
用途研磨剤や光沢剤を併用して最終仕上げ、つや出し、汚れ落とし等に適します。各種金属・非鉄金属・貴金属・セラミック・ガラスなどあらゆる素材の仕上げが可能。 軸径(Φmm)3
1パック
5,698 税込6,268
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

対応材質一般鋼材、ステンレス、アルミから木工、樹脂などの狭所や溝部などの研磨仕上げ
1本
679 税込747
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

不織布に砥粒を練りこんだ研磨剤です。 バフとは違い、研磨剤を塗る必要がありません。 また、バフほど密度が高くないため、 高速回転での対応を可能にしています。
用途キー溝やパイプ内径の研磨に適しています。 ラップ軸にニューソフトラップを挟み、 ネジで固定して使用するタイプです。 外径(Φmm)25 軸径(Φmm)3 粒度120 付属品ラップ軸×1(全長38mm) トラスコ品番293-2393 質量(g)58 最高回転数(min-1[r.p.m])65000 シャンク径(Φmm)3 質量(g/枚)2.32
1箱(25枚)
2,998 税込3,298
当日出荷