ディスク研磨材 :「研磨用 バフ」の検索結果
サンダー・グラインダ用研磨とは、サンダーやグラインダなどの機械を使用した研磨です。研磨対象物に応じた研磨剤や研磨液を使用することで、スピーディーに平滑な研磨面を得ることができます。ディスクタイプやロールタイプ、シートタイプ、ホイールタイプなどがあり、研磨機や研磨物、研磨工程に合った物を使用します。バリ取り、クリーニング、被膜剥離、仕上げ、つや出しなど、あらゆる工程を効率的に行うことが可能。アイテム数が多く、最適な一品を選ぶことができます。
関連キーワード
商品豆知識
用途みがき、つや出し用(研磨剤が必要です)
シャフト径(Φmm)2.35
材質純毛(シャフト付き)
1パック(5枚)
¥759
税込¥835
当日出荷
用途磨き、つや出し用
軸径(Φmm)2.35
材質純毛
適合機種HR-25、HR-100
セット内容各1本×3種
最高回転数(min-1[r.p.m])(対応)15000
先端径(mm)Φ7.0~16
名称800純毛バフ
最適使用回転数(min-1[r.p.m])8000
1セット
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
用途金属、宝石、ガラスの超仕上げ、みがき、つや出し用(研磨剤が必要です)
シャフト径(Φmm)2.35
材質純毛
1パック(2本)
¥759
税込¥835
欠品中
用途金属、宝石、ガラスの超仕上げ、磨き
軸径(Φmm)2.35
材質布、皮、フェルト
適合機種HR-25、HR-100
最高回転数(min-1[r.p.m])(対応)10000
先端径(mm)Φ22
名称291布、皮、フェルトバフ
最適使用回転数(min-1[r.p.m])8000
1セット(3種類×1本)
¥3,398
税込¥3,738
3日以内出荷
用途金属、ガラスなど超仕上げ、みがき、つや出し(研磨剤が必要です。)
シャフト径(Φmm)2.35
材質純毛
適合本体ミニルーター(No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)
形状矢型、棒型、ディスク型
最高回転数(min-1[r.p.m])15000
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3本)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
『研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 手研磨
- 切断
- ディスク研磨材
- マジックディスク・サンディングペーパー
- 研削砥石
- 研磨ブラシ(グラインダー用)
- 軸付研磨
- ベルト研磨
- 研磨材料
ディスク研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。