ディスク研磨材 :「羊毛」の検索結果
サンダー・グラインダ用研磨とは、サンダーやグラインダなどの機械を使用した研磨です。研磨対象物に応じた研磨剤や研磨液を使用することで、スピーディーに平滑な研磨面を得ることができます。ディスクタイプやロールタイプ、シートタイプ、ホイールタイプなどがあり、研磨機や研磨物、研磨工程に合った物を使用します。バリ取り、クリーニング、被膜剥離、仕上げ、つや出しなど、あらゆる工程を効率的に行うことが可能。アイテム数が多く、最適な一品を選ぶことができます。
関連キーワード
商品豆知識
羊毛繊維を圧縮して作っているのでソフトなあたりです。
そのままご使用頂いてふき取り用に使えます。
研磨剤を塗布して鏡面加工に。
RoHS指令(10物質対応)対応
コンパウンドと併用するスポンジのパッドです。白ボケ、スワールマークなどを取り除き、深みのある塗色を再現します。パッドの着脱はワンタッチ式です。コンパウンドのからみを少なくできる凹凸の形状の製品です。天然羊毛のバフ材で、仕上げ性に優れています。熱が発生しにくいため、合成樹脂成型品の塗装に最適です。
材質パッド部:ポリウレタン、パッド部:天然羊毛
トラスコ品番836-3360
質量(g)15
外径(Φmm)75
サイズ(mm)75
2018年トラスコ掲載ページ5 0539
1セット(10個)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
『研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 手研磨
- 切断
- ディスク研磨材
- マジックディスク・サンディングペーパー
- 研削砥石
- 研磨ブラシ(グラインダー用)
- 軸付研磨
- ベルト研磨
- 研磨材料
ディスク研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。