ディスク研磨材 :「黒皮取り」の検索結果
サンダー・グラインダ用研磨とは、サンダーやグラインダなどの機械を使用した研磨です。研磨対象物に応じた研磨剤や研磨液を使用することで、スピーディーに平滑な研磨面を得ることができます。ディスクタイプやロールタイプ、シートタイプ、ホイールタイプなどがあり、研磨機や研磨物、研磨工程に合った物を使用します。バリ取り、クリーニング、被膜剥離、仕上げ、つや出しなど、あらゆる工程を効率的に行うことが可能。アイテム数が多く、最適な一品を選ぶことができます。
関連キーワード
商品豆知識
特殊なナイロン不織布に砥粒がコーティングされており、さび、黒皮、塗膜等に対して極めて優れた研磨力を発揮します。
SG(セービング)シリーズはヤナセ特許のワンタッチ交換方式!
付属のセンターキャップをセットすると、ナットを取り外す手間無く、ディスクの研磨部分のみをワンタッチで交換する事が出来ます。
用途塗装はがし、さび取り、付着物の除去に最適。
黒皮取り等、溶接作業の前後処理にきわめて優れた効果を発揮します。
厚さ(mm)13
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
最高使用周速度(m/s[m/min])64[3840]
RoHS指令(10物質対応)対応
極太のユニロン繊維に、砥粒をコーティングしています。目詰りがなく、最後まで均一に研磨します。表面のみ研磨し、深いキズが入りません。ハードタイプは黒皮取りにも可能で、長寿命です。
サイズ(mm)100×13×12
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])5800
RoHS指令(10物質対応)対応
『研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 手研磨
- 切断
- ディスク研磨材
- マジックディスク・サンディングペーパー
- 研削砥石
- 研磨ブラシ(グラインダー用)
- 軸付研磨
- ベルト研磨
- 研磨材料
ディスク研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。