ディスク研磨材 :「黒皮取り」の検索結果
サンダー・グラインダ用研磨とは、サンダーやグラインダなどの機械を使用した研磨です。研磨対象物に応じた研磨剤や研磨液を使用することで、スピーディーに平滑な研磨面を得ることができます。ディスクタイプやロールタイプ、シートタイプ、ホイールタイプなどがあり、研磨機や研磨物、研磨工程に合った物を使用します。バリ取り、クリーニング、被膜剥離、仕上げ、つや出しなど、あらゆる工程を効率的に行うことが可能。アイテム数が多く、最適な一品を選ぶことができます。
関連キーワード
商品豆知識
●ナイロン地の不織布に砥粒を塗布し、強固に固めたサビや汚れ、油膜、被膜除去用のベベル型ディスクです。
●弾力があるので、ワークを傷つけることなく表面の汚れやサビを除去することが可能です。
●オープン構造により通気性があるため、ワークの変色や焼けを抑制します。
●ワイヤーブラシの様にワイヤーが飛散することがないため、安全に作業を行うことができます。
用途金属、アルミニウム、FRP、プラスチックの表面処理。サビ取り、黒皮取り。
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)15/16
厚さ(mm)16
粒度120相当
トラスコ品番364-1635
質量(g)90
最高使用回転数(min-1[r.p.m])[13300]
最高使用周速度(m/s[m/min])70[4200]
適合材金属、アルミニウム、FRP、プラスチック
1セット(5枚)
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
『研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 手研磨
- 切断
- ディスク研磨材
- マジックディスク・サンディングペーパー
- 研削砥石
- 研磨ブラシ(グラインダー用)
- 軸付研磨
- ベルト研磨
- 研磨材料
ディスク研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。