ディスク研磨材 :「3M 研磨剤」の検索結果
サンダー・グラインダ用研磨とは、サンダーやグラインダなどの機械を使用した研磨です。研磨対象物に応じた研磨剤や研磨液を使用することで、スピーディーに平滑な研磨面を得ることができます。ディスクタイプやロールタイプ、シートタイプ、ホイールタイプなどがあり、研磨機や研磨物、研磨工程に合った物を使用します。バリ取り、クリーニング、被膜剥離、仕上げ、つや出しなど、あらゆる工程を効率的に行うことが可能。アイテム数が多く、最適な一品を選ぶことができます。
特価
本日12月3日(水)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
商品豆知識
砥粒を熱硬化性合成樹脂(レジノイド)で固結した切断砥石ディスクです。研削効率も優れると共に、非加工物に砥粒食い込みの少ない良好な面粗度が得られます。ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37061(軸径2.34)、37062(軸径3)、37063(軸径6)からお選びください。
用途一般鋼材、合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼等の切断・溝入れ・研削加工に。
砥材WA
穴径(Φmm)3
入数(枚)10
砥粒を熱硬化性合成樹脂(レジノイド)で固結した切断砥石ディスクです。研削効率も優れると共に、非加工物に砥粒食い込みの少ない良好な面粗度が得られます。ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37012(軸径2.34)、37015(軸径2.34)、37051(軸径3)、37053(軸径6)からお選びください。
用途硬質金属、チタン合金等の切断・溝入れに。
粒度100#
砥材WA
穴径(Φmm)1.8
入数(枚)10
砥粒を熱硬化性合成樹脂(レジノイド)で固結した切断砥石ディスクです。研削効率も優れると共に、非加工物に砥粒食い込みの少ない良好な面粗度が得られます。ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37061(軸径2.34)、37062(軸径3)、37063(軸径6)からお選びください。
用途一般鋼材、合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼等の切断・溝入れ・研削加工に。
砥材WA
穴径(Φmm)3
入数(枚)10
砥粒を熱硬化性合成樹脂(レジノイド)で固結した切断砥石ディスクです。研削効率も優れると共に、非加工物に砥粒食い込みの少ない良好な面粗度が得られます。ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37061(軸径2.34)、37062(軸径3)、37063(軸径6)からお選びください。
用途硬質金属、チタン合金等の切断・溝入れに。
粒度100#
砥材WA
穴径(Φmm)3
入数(枚)10
砥粒を熱硬化性合成樹脂(レジノイド)で固結した切断砥石ディスクです。研削効率も優れると共に、非加工物に砥粒食い込みの少ない良好な面粗度が得られます。ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37012(軸径2.34)、37015(軸径2.34)、37051(軸径3)、37053(軸径6)からお選びください。
用途一般鋼材、合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼等の切断・溝入れ・研削加工に。
砥材WA
穴径(Φmm)1.8
入数(枚)10
細い撚り綿糸を使用、最もソフトで軽いアタリが得られます。
用途研磨剤や光沢剤を併用して最終仕上げ、つや出し、汚れ落とし等に適します。各種金属・非鉄金属・貴金属・セラミック・ガラスなどあらゆる素材の仕上げが可能。
『研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 手研磨
- 切断
- ディスク研磨材
- マジックディスク・サンディングペーパー
- 研削砥石
- 研磨ブラシ(グラインダー用)
- 軸付研磨
- ベルト研磨
- 研磨材料
ディスク研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。