ディスク研磨材 :「3M 研磨剤」の検索結果

サンダー・グラインダ用研磨とは、サンダーやグラインダなどの機械を使用した研磨です。研磨対象物に応じた研磨剤や研磨液を使用することで、スピーディーに平滑な研磨面を得ることができます。ディスクタイプやロールタイプ、シートタイプ、ホイールタイプなどがあり、研磨機や研磨物、研磨工程に合った物を使用します。バリ取り、クリーニング、被膜剥離、仕上げ、つや出しなど、あらゆる工程を効率的に行うことが可能。アイテム数が多く、最適な一品を選ぶことができます。
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
砥粒を熱硬化性合成樹脂(レジノイド)で固結した切断砥石ディスクです。研削効率も優れると共に、非加工物に砥粒食い込みの少ない良好な面粗度が得られます。ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37055(軸径6)、37065(軸径6)からお選びください。
用途一般鋼材、合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼等の切断・溝入れ・研削加工に。 粒度100# 砥材WA 穴径(Φmm)6 入数(枚)10
1パック
7,298 税込8,028
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

砥粒を熱硬化性合成樹脂(レジノイド)で固結した切断砥石ディスクです。研削効率も優れると共に、非加工物に砥粒食い込みの少ない良好な面粗度が得られます。ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37061(軸径2.34)、37062(軸径3)、37063(軸径6)からお選びください。
用途一般鋼材、合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼等の切断・溝入れ・研削加工に。 砥材WA 穴径(Φmm)3 入数(枚)10
1パック
6,298 税込6,928
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

薄地の平織り綿布を重ねた繊維密度の高いバフです。
用途研磨剤や光沢剤を併用して最終仕上げ、つや出し、汚れ落とし等に適します。各種金属・非鉄金属・貴金属・セラミック・ガラスなどあらゆる素材の仕上げが可能。 軸径(Φmm)3
1パック
4,498 税込4,948
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

細い撚り綿糸を使用、最もソフトで軽いアタリが得られます。
用途研磨剤や光沢剤を併用して最終仕上げ、つや出し、汚れ落とし等に適します。各種金属・非鉄金属・貴金属・セラミック・ガラスなどあらゆる素材の仕上げが可能。
1本ほか
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フランネル(ネル)繊維を使用、毛羽が多くふんわり軽いバフです。
用途研磨剤や光沢剤を併用して最終仕上げ、つや出し、汚れ落とし等に適します。各種金属・非鉄金属・貴金属・セラミック・ガラスなどあらゆる素材の仕上げが可能。 軸径(Φmm)3
1パック
4,798 税込5,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フラップホイールのソフトな感触に高硬度セラミック砥粒の研削力が組み合わさり、今までにない好感触の作業が行えます。フラップホイールの特長である摩耗した砥材を排出する効果に加え、セラミック砥粒は衝撃に効率よく破砕していくことで高い研削力と安定した研磨力を維持します。フラップホイールのワークに熱を与えにくい構造とセラミック砥粒の研削力が、スムースでやけを起こさないデリケートな研磨作業に対応します。
用途バリ取り、面取り用。金型などデリケートなワークの研磨用。鉄、ステンレス、その難削材の研削研磨用。表面、内面、曲面の研磨用。パイプの内面研磨用。エッジ、穴回りの丸めに。 トラスコ品番244-9477 軸径(Φmm)3 幅(mm)10 粒度180(#) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 軸長(mm)30 外径(Φmm)30 羽根枚数76
1箱(10本)
6,798 税込7,478
3日以内出荷