ディスク研磨材 :「3M 研磨剤」の検索結果
サンダー・グラインダ用研磨とは、サンダーやグラインダなどの機械を使用した研磨です。研磨対象物に応じた研磨剤や研磨液を使用することで、スピーディーに平滑な研磨面を得ることができます。ディスクタイプやロールタイプ、シートタイプ、ホイールタイプなどがあり、研磨機や研磨物、研磨工程に合った物を使用します。バリ取り、クリーニング、被膜剥離、仕上げ、つや出しなど、あらゆる工程を効率的に行うことが可能。アイテム数が多く、最適な一品を選ぶことができます。
商品豆知識
こんなお得な商品も!

ベベルディスク ブラック
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
スコッチ・ブライト 不織布研磨材を鐘状に一体加工した製品です。
金属表面の汚れ・皮膜・キズのみを除去し、削り過ぎることがありません。
凹凸ににも良くなじみ、柔軟で快適な使用感です。
ワイヤーブラシよりも作業時間を短縮できます。
飛散物が人体に刺さることがなく、ワイヤーブラシよりも安全です。
目詰まりや、焼け付きを起こしにくい3次元構造です。
作業後、塗料や接着剤などの密着性が向上します。
外径(Φmm)90
穴径(Φmm)M10×1.5mm ネジ穴加工済
適合ツールΦ100電動ディスクグラインダー
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
スコッチ・ブライト 不織布研磨材を鐘状に一体加工した製品です。
金属表面の汚れ・皮膜・キズのみを除去し、削り過ぎることがありません。
凹凸ににも良くなじみ、柔軟で快適な使用感です。
ワイヤーブラシよりも作業時間を短縮できます。
飛散物が人体に刺さることがなく、ワイヤーブラシよりも安全です。
目詰まりや、焼け付きを起こしにくい3次元構造です。
作業後、塗料や接着剤などの密着性が向上します。
厚さ(mm)7
適合ツールΦ100エアーグラインダー
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14000
柔軟性、弾力性に富み、加工物の形状になじみやすいバフです。クッションには研磨砥粒が含浸されています。
用途金属、非金属、セラミック、ガラスなどの各種加工物のバリ取り、艶出し、研磨・鏡面仕上げなどに最適
粒度#180
寸法(直径Φ×高さH)(mm)25×8
軸径(Φmm)3
エスコ品番EA819AS-13
外径(Φmm)25
最大回転数(min-1[r.p.m])5000
適合材金属、非金属、セラミック、ガラスなど
1個
¥505
税込¥556
当日出荷
粒度#320
直径(Φmm)25
軸径(Φmm)3
エスコ品番EA819AS-14
高さ(mm)8
最大回転数(min-1[r.p.m])5000
1個
¥550
税込¥605
当日出荷
精密成型砥粒の採用により鋭い切れ味が持続し、研削速度が優れています。低発熱でワークがかけにくく、軽い力で楽に作業ができます。982Cシリーズと比べ1枚あたりの作業量が約60%アップしました。専用のロロックTSパッドライト(TS PAD LIGHT)と組み合わせてご使用下さい
用途普通鋼の溶接ビード除去、切削加工後研磨、面取り、配管のメッキ・黒皮除去に。
適合専用パッド:TSパッド ライト
色紫
砥材精密成型砥粒
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
外径(mm)102
関連資料(1.97MB)
精密成型砥粒の採用により鋭い切れ味が持続し、研削速度が優れています。低発熱でワークがかけにくく、軽い力で楽に作業ができます。987Cシリーズと比べ1枚あたりの作業量が約56%アップしました。ステンレスなどの難削材にもご利用頂けます。専用のロロックTSパッドライト(TS PAD LIGHT)と組み合わせてご使用下さい
用途ステンレス・アルミの溶接ビード除去、切削加工後研磨、面取り、配管のメッキ除去に。
適合専用パッド:TSパッド ライト
色紫
砥材精密成型砥粒
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
外径(mm)102
関連資料(1.97MB)
ワークピースの寸法・形状を損なうことなくバリ取りや面調整が可能です。バリ取り作業及び目調整作業に最適です。適度な弾力性と研磨力があるので、精密部分のバリ取り・エッジ丸め及び面粗度調整に適します。放熱性にも優れ目づまりも少なく安定した作業ができます。
用途砥石研削後の小さなバリ取りに。精密鋳造品のエッジ丸め仕上げに。メッキ前後の研磨に。
トラスコ品番218-4054
厚さ(mm)30
色灰
外径(Φmm)305
1個
¥27,980
税込¥30,778
9日以内出荷
砥石より、2倍以上速い研削スピード
細番手で切れて仕上がりきれい
低発熱でワークが焼けにくい
軽い力で楽に作業
用途溶接ビード除去、切削加工後研磨、面取り、黒皮除去などのグラインダー作業に!
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
<ロロック>ディスクパッドと一緒にご使用いただくことで、交換工具なしでねじによるワンタッチ着脱が可能です。
塗布研磨材のため、研削に適し、切削加工等の加工後に残る傷・バリの除去に適します。
精密成型砥粒の採用により鋭い切れ味を長持ちさせます。低発熱でワークがかけにくく、軽い力で楽に作業ができます。
用途普通鋼の溶接ビード除去、切削加工後研磨、面取り、黒皮除去に。
砥材精密成型砥粒
キュービトロン(TM)(R2)ファイバーディスクのワンタッチ脱着仕様タイプです。ロックナット等の取り付け部品が無いため、ほぼベタ当て(水平当て)でも作業が可能です。ディスクの中央部まで使用できるので、耐久性が高いです。
用途ステンレス、アルミなどの溶接ビード除去、開先加工など
外径(mm)102
材質砥粒:セラミック砥粒
質量(g)40
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
最高周速度80m/s(4800m/min)
2018年トラスコ掲載ページ5 0963
弾力性にとんだスポンジパッド。
波型のバフは、回転が滑らかで、使用時の発熱を抑え、長持ちします。また適度な硬さを持ち、優れた研磨力を引き出しつつ、仕上げ性も兼ね備えます。
3M フィネッセ・イット システム2 塗装面補修システム:細かなホコリ・チリなどが原因で発生する塗装面の小さな欠陥(ブツ)をより早く、より簡単に、より美しく補修するために、3Mが推奨するシステムです。
外径(Φmm)83
二次バリを発生させず、本体の寸法をかえることなく精度の高いバリ取り作業を簡単に行うことができます。
「スコッチ・ブライト」をホイール状に固めたもので高速回転によりバリとり能力を向上させたものです。
現在お使いの両頭グラインダーでご使用ください。
ベンチグラインダー用フランジ15.9mmブッシュ取付済。
専用フランジ取付済のため、卓上電気グラインダーで手軽にご使用いただけます。
用途長寿命が必要なバリとり作業/フライス、ドリル加工、砥石研削、旋盤、穴あけ加工後の微小なバリ
(硬)高硬度のホイールなため研摩力に優れ、均一な仕上げで高率よく作業が行なえます。
(軟)適度な弾力性と研摩力があるので、寸法精度のきびしい精密部品などのバリとり作業にお使いいただけます。
(中)研磨力と耐久性をバランスよくもたせたホイールなので、長寿命を必要とするバリとり作業に適しています。
ナイロン製のため軽く、耐久性も向上しました。重心が低く、使いやすくなりました。ボタンが外れても復旧可能です。3M(TM)キュービトロン(TM)(R2)TSディスクシリーズ専用のパッドです。
適合電動工具用
トラスコ品番826-6686
材質ナイロン
色黒
質量(g)30
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14000
2018年トラスコ掲載ページ5 0963
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ワイヤーブラシより安全。きれいな仕上がり。作業効率アップ。
スコッチ・ブライト不織布表面処理材の原反を傘型ディスク状に一体加工した製品です。電動グラインダーにてご使用ください。
用途汚れ除去・バリ取り・塗装剥離・サビ取り・焼け取り等さまざまな用途にご使用できます。
外径(Φmm)90
穴径(Φmm)M10×1.5
厚さ(mm)13
粒度#320相当
砥材A(酸化アルミニウム)
トラスコ品番395-0361
質量(g)55
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
用途鋼板の黒皮除去に。
外径(Φmm)90
ねじ径(mm)10
厚さ(mm)13
砥粒Sシリコンカーバイド
ピッチ1.5
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
砥粒種類Sシリコンカーバイド
内径寸法M10×1.5mm、ネジ穴加工済み
仕上げ相当粗さ#120
CNSディスクを積層、圧縮し固めた製品で柔軟性をあまり必要としない場合に適し、エポキシ樹脂の除去、さび、酸化スケールの除去などに最適です。
研磨表面が滑らかなため、塗装に適した金属表面が得られ、塗料の密着力は、抜群!
軽量で、騒音や振動が少ないため疲労軽減に役立ちます。
砥石、ペーパーフラップに比べ騒音、粉塵が少ないため快適な作業ができます。
CNS製品はワイヤーブラシが行っていた表面処理能力をはるかに超えた用途の広い製品です。
目詰まりやダリングがまったくありません。
ワイヤーブラシに比べ作業性が良く均一な美しい表面が得られ、より早く、より静かに、より安全な作業をお約束します。
CNS製品で最も研磨力が強く、長寿命です。
打ち抜き加工が可能ですのでお手持ちの自動専用機にも適合します。
用途鋼板の酸化皮膜除去
砥石による溶接ビード除去後の目つぶし
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)16(15mm用ワッシャー付)
厚さ(mm)13
粒度120
砥材S(シリコンカーバイド)
仕様特殊ナイロン不織布
付属品15mm用ワッシャー付
色黒
質量(g)110
適合ツール電動ディスクグラインダー(直径100mm)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
最高使用周速度(m/s[m/min])62.8[3768]
グレードXCS
3M(TM)製ホイール製品(LDホイール、CPホイール、EXLホイールなど)をグラインダーやバフレース・専用機に取り付けて使用の際にご使用ください。
仕様15.9mmシャフト用ブッシュ1組付き
トラスコ品番485-9049
質量(g)100
穴径(Φmm)25.4
フランジ内径(Φmm)25.4
適合ホイール(内径)76.2mm
1セット
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
被研磨物を削り過ぎることなく、エッジ部のバリ取り、塗膜・酸化被膜はく離などの作業に使用できます。
用途ダイカスト部品の傷、酸化皮膜除去。
切削加工後の目調整。
塗膜はがし。
外径(mm)50
仕上がり相当番手#240
最高使用回転数(min-1[r.p.m])22100
トラスコ品番272-5061
色灰
質量(g)40
使用工具アングル6mmコレットチャックグラインダー
1箱(10個)
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
基材が適度に丈夫で、研磨力が長く持続するため、仕事量の多い鉄系材料の研磨に適しています。 クッション性があり、深キズを生じにくく、誰にでも使いやすい研磨ディスクです。3M独自の精密成型砥粒が優れた研磨力を発揮します。
用途一般鋼の溶接ビード除去、切削加工後の研磨仕上げ、面取り加工、バリ取り用として
材質精密成型セラミック砥材
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4320]
羽根の長さ(mm)25
ディスクに腰があり、柔らかく被研磨物の形状によくなじみます。溶接作業前後の酸化物、汚れの除去やコンクリート成形パネルの汚れ落としなどにご利用いただけます。
CNS製品はワイヤーブラシが行っていた表面処理能力をはるかに超えた用途の広い製品です。
目詰まりやダリングがまったくありません。
ワイヤーブラシに比べ作業性が良く均一な美しい表面が得られ、より早く、より静かに、より安全な作業をお約束します。
柔軟性に富み、適度な腰があり金属の形状によくなじみます。
ストレートグラインダーにてお使いください。
用途ステンレス溶接後の変色部除去
原発定修時のステンレス配管クリーニング
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)8
粒度120
砥材S(シリコンカーバイド)
仕様特殊ナイロン不織布
トラスコ品番382-7003
色黒
適合ツール低速ストレートシャフトグラインダー(6000rpm)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000
グレードXCS
精密成型砥粒の採用により鋭い切れ味を長持ちさせます。低発熱でワークがかけにくく、軽い力で楽に作業ができます。
用途ステンレス・アルミの溶接ビード除去、切削加工後研磨、面取り、黒皮除去に。
砥材精密成型砥粒
塗料、錆の除去、シール剤のクリーニング作業に使います。鉄板の凹凸部にも良くなじみ、鉄板面に深い傷が入りません。3Mハンドグラインダー5309にロロックホルダー9884を装着して使用します。市販のグラインダーでも使用できます。適正使用回転数は4,000~4,500rpm、最高使用回転数は8,000rpmです。
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)100×12
1枚
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
高密度で均一なミネラル・コーティングで耐久性・切削性に優れた、高性能タイプです。目詰まり、研磨カスの飛び散りが少なく作業性が向上します。3Mハンドグラインダー5309に3Mロロックホルダー9884を装着して使用します。市販のグラインダーでも使用できます。適正使用回転数は4,000~4,500rpm、最高使用回転数は8,000rpmです。
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)100×13
1枚
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ワークピースの寸法・形状を損なうことなくバリ取りや面調整が可能です。放熱性にも優れ目づまりも少なく安定した作業ができます。
用途砥石研削後の小さなバリ取り。精密鋳造品のエッジ丸め仕上げ。メッキ前後の研磨。
粒度400
キュービトロン[[TM上]][[R2]]研磨砥粒を採用し、圧倒的な切れのよさを実現しています
用途金属塗装のパテ・サーフェーサー・焼き付け塗装面の研磨・金属表面の肌ならし研磨に。
適合材金属
ワークピースの寸法・形状を損なうことなくバリ取りや面調整が可能です。
用途機械加工の目つぶし・面粗度の向上。切削加工後のバリ取り。
外径(mm)200
内径(Φmm)76.2
厚さ(mm)25
砥粒酸化アルミニウム
トラスコ品番370-0038
材質ナイロン不織布
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3800
最高使用周速度(m/s[m/min])39.8[2388]
外径×幅W×内径(mm)200×25×76.2
仕上がり相当番手320
1セット(3個)
¥79,980
税込¥87,978
6日以内出荷
CNS製品はワイヤーブラシが行っていた表面処理能力をはるかに超えた用途の広い製品です。ナイロン不織布に砥粒を接着させた構造になっていますので目詰まりやダリングがまったくありません。ワイヤーブラシに比べ作業性が良く均一な美しい表面が得られ、より早く、より静かに、より安全な作業をお約束します。 。グラインダーに直接ネジ込んで取り付けが簡単です。工具も不要です。エッジを利用して狭いコーナー部の研磨や曲面または際部のさび取りが可能です。
外径(Φmm)160
穴径(Φmm)M16用 ネジ穴金具付き
厚さ(mm)10
粒度#120
砥材S(シリコンカーバイト)
色黒
適合ツールΦ180電動ディスクグラインダー
最高使用回転数(min-1[r.p.m])6800
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
色はぎ、錆とり、パテとぎ、凹凸部のバリとり、狭い凹凸部、プレスラインぎわ(ドリップレール等)やルーフ部分の研磨に適します。
平面と側面が使用でき、耐久性があります。研磨力に優れ、均一な仕上がりが得られます。3Mロロックサンダー5360で使用します。
寸法(Φmm)50
ボディーストライプや両面テープを除去するディスクです。塗装を傷つけず、また塗面を汚しません。素材が柔軟なのでなじみが良く、作業箇所を選びません。ネジ式なので脱着が簡単です。3Mハンドグラインダー5309に3Mロロックホルダー9884を装着して使用します。適正使用回転数は3,500~4,000rpm、最高使用回転数は4,000rpmです。
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)100×10(8枚積層)
1セット
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
152.4mmのブラシを8枚重ね、フランジ#27628とテレスコーピングアダプター#30000取付済み。
外径(Φmm)152.4
付属品フランジ#27628装着、テレスコーピングアダプター#30000付
穴径(Φmm)25.4
最高使用回転数(min-1[r.p.m])11500
平面研削盤対応の砥石です。
3Mの基幹技術であるマイクロレプリケーションテクノロジー(高精細表面技術)を応用した精密成形砥粒を用いたセラミック砥石です。
大幅な生産性向上、工具費の削減、ワーク品質の向上や安定化に貢献します。
材質砥粒:セラミック砥粒、結合剤:ガラス質(ビトリファイド)
砥石周速度(m/min)~2400
ワークピースの寸法・形状を損なうことなくバリ取りや面調整が可能です。
用途切削加工後のバリ取り。ドリル・ミル加工後の小さなバリ取り。
厚さ(mm)25
粒度220
材質ナイロン不織布
最高使用周速度(m/s[m/min])47.1[2826]
砥粒シリコンカーバイド
仕上がり相当番手220
テーパータイプのパッドの特徴として、従来のハードタイプのパッドと比較してより広範囲での研磨が可能であり、ディスクの寿命向上に期待が出来ます。
87mm外径のバックアップパッドは、102mm外径のファイバーディスクの中袋に1枚付属されています。
95mmと170mm外径のパッドは、87mmよりも硬いパッドです。
用途溶接ビード除去、面取り作業、仕上げ作業などの金属表面の研磨作業
外径(mm)92
穴径(mm)15
色黒
適合外径(Φmm)102
1箱(5枚)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
高密度で均一なミネラル・コーティングで耐久性・切削性に優れた、高性能タイプです。
目詰まり、研磨カスの飛び散りが少なく作業性が向上します。
3M(TM)ハンドグラインダー5309に3M(TM)ロロック(TM)ホルダー9884を装着して使用します。
市販のグラインダーでも使用できます。
質量(g)60
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
ディスク厚さ(mm)13
ディスク外径(Φmm)100
1箱(10枚)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
ワークピースの寸法・形状を損なうことなくバリ取りや面調整が可能です。
用途砥石研削後の小さなバリ取り。精密鋳造品のエッジ丸め仕上げ。メッキ前後の研磨。
外径(mm)200
内径(Φmm)76.2
幅(mm)25
粒度400
トラスコ品番370-0089
最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500
最高使用周速度(m/s[m/min])47.1[2826]
外径×幅W×内径(mm)200×25×76.2
仕上がり相当番手400
1セット(3個)
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
1
2
次へ
『研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 手研磨
- 切断
- ディスク研磨材
- マジックディスク・サンディングペーパー
- 研削砥石
- 研磨ブラシ(グラインダー用)
- 軸付研磨
- ベルト研磨
- 研磨材料
ディスク研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。