絞り込み
ブランド
  • NANIWA(ナニワ研磨工業)(1)
  • 三和研磨工業(1)
外径(Φmm)
  • 80(2)
  • 100(1)
適合材
  • 石材(1)
粒度・番手
  • 1500
  • 30(3)
  • 60(9)
  • 100(12)
  • 120(22)
  • 140(9)
  • 140~1200(6)
  • 150(6)
  • 170(6)
  • 180(9)
  • 200(15)
  • 220(3)
  • 240(8)
  • 320(5)
  • 325(7)
  • 400(9)
  • 600(5)
  • 800(5)
  • 1000(4)
  • 2000(3)
  • 3000(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイールは、GC・WA砥石と比較し寿命が長く、砥石交換の手間をはぶくことができるメリットがあります。仕上げ面も美しく、環境に優しいという利点もあります。CBNは立方晶窒化ホウ素とも呼ばれ、研削する素材により、ダイヤモンドかCBNを選択します。ダイヤモンド(CBN)カッターは主に、電子部品や半導体、自動車部品、軸受、金型などの研削加工に使用。カップホイールはコンクリートやブロック、石材の面取りや平面研削に多く使われます。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フレキシブルパットSF 三和研磨工業フレキシブルパットSF三和研磨工業
3,298税込3,628
1枚
7日以内出荷から9日以内出荷
水が使用出来ない場所での研磨作業が可能です。
用途石材(御影石)の粗削りから艶出しまでの工程に使用する低速ディスクグラインダー用の乾式工具です。裏面の面ファスナーを専用ゴムパットやベークパットに貼り付けて使用します。全工程をフルラインで使用すると、良い研磨面をスピーディに作る事ができます。被削材花崗岩仕様必要工具オプション:ゴムパッM16かベークパットM16と変換ジョイント(M10→M16)加工乾式
研磨ダイヤモンドホイール磨人 NANIWA(ナニワ研磨工業)研磨ダイヤモンドホイール磨人NANIWA(ナニワ研磨工業)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から翌々日出荷
冷却水が不要なため、水の使いにくい環境での作業を容易にした商品で、大変な水漏れ・給排水対策の必要がありません。ビルメンテナンス・床の再研磨などで、研磨後の汚水処理が不要です。現場での墓石の手直し、再研磨が容易になります。研磨面を目視しながら作業ができます。フレキシブルタイプなのでスムーズな曲面研磨ができます。マジックテープ式により、ホイールの取り替えが簡単にでき、湿式での使用も可能です。
用途みかげ石、大理石、磁器タイルなどの研磨加工。仕様ジスクグラインダー用材質レジボンドダイヤモンド砥石回転数(min-1[r.p.m])使用回転数:3600以下外径(mm)80

ディスク研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール