ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール :「グラインダー 研磨ディスク」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイヤモンド砥粒を全面ではなくパターン状に分散し電着しているので研磨力に優れ、目詰まりしにくく研磨できます。 両面使用可能です。
用途チップソー、刈払い刃、超硬ドリルなどの研磨。タイル、石材などの面取り。瓦、大理石、FRP、耐火レンガ、ガラス、みかげ石などの研磨。使用工具:ディスクグラインダー。 適合材超硬、タイル、石材、瓦、大理石、FRP、レンガ、ガラス、御影石 セット内容15mmブッシュ 材質工具鋼 質量(g)34.65 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 外径×厚さ×穴径(mm)100×0.73×20
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕上げ研磨用です。R型に成形加工していますので、硬くもろいワークも手際よく仕上げられます。
用途瓦・大理石・FRP・耐火レンガ・ガラス・みかげ石などの研磨。 外径(Φmm)102 厚さ(mm)10 穴径(Φmm)15 仕様乾湿両用 トラスコ品番171-4449 粒度60 材質/仕上(基盤)S45C 質量(g)104.2 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 使用工具ディスクグラインダー 適合材瓦・大理石・FRP・耐火レンガ・ガラス・みかげ石など
1枚
9,898 税込10,888
当日出荷

外周と内周にダイヤモンドチップを配し、効率的な研削が可能です。基板の冷却穴で蓄熱を軽減し、14チップを採用しているため長寿命です。
用途コンクリート、ブロック、レンガなどの硬質建築材の研削。使用工具:ディスクグラインダー。 外径(Φmm)100 厚さ(mm)5 穴径(Φmm)20 仕様荒・中仕上げ用 トラスコ品番402-3188 材質炭素鋼 質量(g)290 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500 適合材コンクリート、ブロック、レンガなど
1枚
4,698 税込5,168
当日出荷

仕上げ平研削に最適で、きれいな面加工ができます。
用途コンクリート、ブロック、レンガなどの硬質建築材の研削。使用工具:ディスクグラインダー。 仕様最高使用回転数(rpm):14500 トラスコ品番406-6348 材質炭素鋼 厚さ(mm)4.5 ねじ径(mm)M10 外径(mm)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
9,998 税込10,998
当日出荷

アルミ材をNC旋盤により1個づつ削り出して製作しています。ゴム、プラスチック製品と比較しても耐久性、精度が全く異なります。仮にマジックテープ部が破損してもパットに損傷がなければ市販のマジックテープを貼り直せば何度でもご使用可能です。
用途電動工具、エアー工具(取付ネジM10)に装着し、マジック式研磨材を取付け、研磨作業の全般。 トラスコ品番395-4900 材質アルミ 厚さ(mm)23.8 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 ねじ径M10 外径(Φmm)100
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

コンクリートや石材の荒平研削に最適です。
用途コンクリート、ブロック、レンガなどの硬質建築材の研削。使用工具:ディスクグラインダー。 穴径(mm)20 セット内容15mm穴用アダプター 材質炭素鋼 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500 2018年トラスコ掲載ページ5 1002
1枚
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マジック式ですので、どのメーカーのパットにも装着可能です。パットに装着し使用しますので通常の電着製品よりソフトな研磨を体感できます。2mmドットタイプは研磨力重視タイプ。2mmドットパターンですので、見詰まりしにくい電着構造になっています。
用途ガラス、セラミックス、石材、FRP、シリコンウェハー、超硬、耐火レンガ等その他難削材の研磨。 材質ダイヤ砥粒 厚さ(mm)2 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 外径(mm)100
1枚
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕上げ研磨用です。R型に成形加工していますので、硬くもろいワークも手際よく仕上げられます。溶着することで小径粒度でも寿命が大幅にアップしています。
用途瓦・大理石・FRP・耐火レンガ・みかげ石・セラミックス・チタン・ガラスなどの研磨。金属の黒皮取りにも。使用工具:ディスクグラインダー。 粒度120 穴径(mm)15 材質S45C 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 2018年トラスコ掲載ページ5 1008
1枚
9,198 税込10,118
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

8本の溝があります。これは切り粉が抜けやすく、加熱しすぎないための冷却用の工夫です。切断後のバリおとしなども側面で同時にできます。オフセット型。基盤の表裏にダイヤを電着、切断と研磨が同時にできます
用途カワラ・大理石・FRP・耐火レンガ・ガラス・みかげ石等の切断・研磨に。 外径(Φmm)100 厚さ(mm)14 穴径(Φmm)15 仕様乾湿両用 トラスコ品番171-4457 粒度60 材質/仕上(基盤)S45C 質量(g)91.8 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 使用工具ディスクグラインダー 適合材カワラ・大理石・FRP・耐火レンガ・ガラス・みかげ石等
1枚
11,980 税込13,178
当日出荷

『ディスク研磨材』には他にこんなカテゴリがあります