研磨ディスクとは、サンダーやグラインダーなどに装着して使用する円盤状の研磨材です。対象に対して垂直に当てることで角の作業も行いやすいディスクホイール(垂直植えタイプ)やソフトな加工に適したマルチディスク、局面が作業しやすい三面ディスクなどがありますから用途に応じて選ぶことができます。
商品豆知識
ローラーミニコ用。薬品や水に強く、弾力がある。目詰まりがなく、研磨目が持続。小型、軽量のヘアライン、バリ取り専用。不織布+研磨布のコンビ
用途溶接跡のやけとり、キズ取り、ヘアライン、木工製品の生地研磨、塗面研磨、などに。
外径(Φmm)50
幅(mm)60
砥材ナイロン繊維不織布と研磨布
穴径(Φmm)8
最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000
『ディスク研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
ディスク研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。