絞り込み
ブランド
  • TRUSCO(3)
  • ムラコ(1)
  • ミユキ産業(1)
外径(Φmm)
  • 50(1)
  • 58(4)
粒度・番手
  • 40(4)
  • 60(4)
  • 80(4)
  • 100(3)
  • 120(4)
  • 150(4)
  • 180(4)
  • 240(4)
  • 320(5)
  • 400(4)
適合材
  • アルミ(2)
  • ステンレス(3)
  • (3)
穴径(Φmm)
  • 9.6
  • 1.6(1)
  • 1.8(4)
  • 2.34(2)
  • 3(17)
  • 6(18)
  • 10(88)
  • 10.3(1)
  • 11(2)
  • 12(5)
  • 12.7(1)
  • 15(340)
  • 15.9(8)
  • 16(77)
  • 18(2)
  • 22(47)
  • 22.2(12)
  • 22.23(41)
  • 127(1)
  • -(1)
砥材
  • A(2)
  • Z(1)
  • その他(1)
A・Z・その他
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
研磨ディスクとは、サンダーやグラインダーなどに装着して使用する円盤状の研磨材です。対象に対して垂直に当てることで角の作業も行いやすいディスクホイール(垂直植えタイプ)やソフトな加工に適したマルチディスク、局面が作業しやすい三面ディスクなどがありますから用途に応じて選ぶことができます。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
50(1)
58(4)
GPトップミニ (ねじ穴なしタイプ) TRUSCOGPトップミニ (ねじ穴なしタイプ)TRUSCO(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱(5枚)
当日出荷から9日以内出荷
50mmエア工具専用のフラップディスクです。オフセット型砥石に比べ5~6倍の長寿命を有し、研磨焼けがありません。粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。
用途溶接ビード、スパッタ除去。バリ取り。自動車、家庭電器製品などのスポット溶接のスパッタの除去に、特に金型の研磨には最適です。一般金属用。使用工具:ディスクグラインダー・エアグラインダー。外径(Φmm)50羽根の長さ(mm)12砥材アルミナ最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000最高使用周速度(m/s[m/min])52.3[3140]羽根枚数36適合材一般金属適合工具日東工器[MAG-20]、不二空機[FA-2CX-1、FA-2C-1]
GPトップミニ(ネジ穴なしタイプ) TRUSCOGPトップミニ(ネジ穴なしタイプ)TRUSCO(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1箱(5個)
当日出荷
粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプ。弾性砥石の離点である研磨焼けを防ぎ、高い研磨性と5~6倍の長寿命を有します。又、研磨砥石に比べクッション性があり被研削材へのあたりがソフトです。
用途自動車、家庭電器製品等のスポット溶接のスパッタの除去に、特に金型の研磨には最適です。一般金属用。外径(Φmm)58穴径(Φmm)9.6厚さ(mm)10適合機種(例)日東工器 MAG-25B(MAGS-25)、不二空機 FA-2CX-1(FA-2C-1)、NPK SP-1200AH(NSG-50)※回転数調整が必要です。最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000羽枚数48使用工具ディスクグラインダー・エアグラインダー適合材一般金属羽根の長さ(mm)15
ディスクペーパーGPトップミニトクマルくん(エコノミータイプ) TRUSCOディスクペーパーGPトップミニトクマルくん(エコノミータイプ)TRUSCO
4,898税込5,388
1箱(10枚)
当日出荷から9日以内出荷
粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。 弾性砥石の難点である研磨焼けを防ぎ、高い研削性と5~6倍の長寿命を有します。 GPトップミニのエコノミータイプです。
用途金型の研磨に。 自動車、家庭電器製品などのスポット溶接のスパッタの除去に。 一般金属用。材質/仕上アルミナ砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000羽根枚数48羽根の長さ(mm)15
エスパーミニ ミユキ産業エスパーミニミユキ産業
2,998税込3,298
1箱(5枚)
当日出荷から翌々日出荷
焼けが少なく、作業可能作業時間が長い。美しい仕上げ面。目詰まりが少なく、同じ研磨目が持続。二次バリが出ない。
用途スパット除去、ビート取り、バリ取り、前処理、サビ落とし、塗装落とし、難削材研磨など。最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
ムラコフレックスA ムラコムラコフレックスAムラコ
3,198税込3,518
1箱(5個)
当日出荷
柔軟性があり振動が少なく、ワークによくなじみます。
用途鉄、ステンレスの研削研磨に。溶接ビード取りに。塗料及びサビ落としに。バリ取り、面取りに。トラスコ品番852-5626材質研磨布:アランダム砥粒粒度320(#)穴径(Φmm)9.6最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000外径(Φmm)58羽根枚数48砥粒アランダム適合材鉄、ステンレス羽根の長さ(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
研磨ディスク