絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • TACT(タクト)(5)
  • TRUSCO(2)
  • NORITAKE(ノリタケ)(2)
  • サンフレックス(1)
  • ZTEC(1)
外径(Φmm)
  • 100(10)
  • 105(2)
粒度・番手
  • 46
  • 16(22)
  • 20(18)
  • 24(44)
  • 30(13)
  • 36(68)
  • 40(301)
  • 50(16)
  • 60(417)
  • 80(406)
  • 100(263)
  • 120(363)
  • 150(149)
  • 180(214)
  • 240(233)
  • 320(188)
  • 400(188)
  • 600(63)
  • 800(17)
  • 1000(21)
適合材
  • アルミ(3)
  • ガラス(1)
  • ステンレス(5)
  • チタン・ニッケル(1)
  • 樹脂(1)
  • 石材(1)
  • (4)
  • 銅・真鍮(2)
穴径(Φmm)
  • 15(10)
  • 16(4)
砥材
  • A(2)
  • C(シリコンカーバイド)(1)
  • その他(2)
A・C(シリコンカーバイド)・その他
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
研磨ディスクとは、サンダーやグラインダーなどに装着して使用する円盤状の研磨材です。対象に対して垂直に当てることで角の作業も行いやすいディスクホイール(垂直植えタイプ)やソフトな加工に適したマルチディスク、局面が作業しやすい三面ディスクなどがありますから用途に応じて選ぶことができます。
3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
100(10)
105(2)
クリーニングディスク サビ・ペンキ落し モノタロウクリーニングディスク サビ・ペンキ落しモノタロウ(119件のレビュー)
449税込494
1枚ほか
当日出荷
研磨材を混ぜ込んだ特殊ナイロン不織布を焼結させた、超強力でしなやかな材料を使用しています。 金属表面のサビ取り、付着物や塗料の剥離など、下地を彫らずに、表面だけをクリーニングする作業に最適です。
用途サビ落とし、鉄・鋳物・非鉄金属のクリーニング、付着物や塗料はがし。適合100mmディスクグラインダー粒度#46相当厚さ(mm)14研磨材の構造特殊ナイロン不織布最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
セラジスク (ステンレス用) サンフレックスセラジスク (ステンレス用)サンフレックス(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1箱(5枚)
当日出荷から6日以内出荷
用途によって、目づまりをいかになくすか、均一な仕上面をだすか、等々の能力を最大限に発揮するよう、セラミックフィラーと弾性ラバーの比率を吟味して錬り合わせ、又、弾性ラバー内に補強用円板(金属)とガラスネット基材を入れることにより、セラジスクの強度アップする構造となっています。セラジスクは従来のペーパと不織布の中間に位置づけられ、均一な仕上面が得られるため、全体作業時間の短縮が計れます。特殊配合の研磨剤がワークの「焼け」を防ぐと共に、光沢度を高め、表面仕上基準「JIS No.4・No.6仕上げ」の下地加工に効果を発揮します。ビード削りから仕上げまで対応します。深いキズが入りません。銅・真鍮等にも使用可能。
用途衛生器材、食品加工機械、厨房機器・医療機器・建築用材等のTIG/MIG溶接ビード削り、シャーリング面のバリ取り、溶接部の磨き、箱物の鏡面仕上げ前加工。外径(Φmm)100厚さ(mm)5穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高使用周速度(m/min)4300結合剤R結合度M
タクトジスク ステンレス用(普通回転 12000回転以下用) TACT(タクト)タクトジスク ステンレス用(普通回転 12000回転以下用)TACT(タクト)
10,980税込12,078
1箱(5枚)
当日出荷から8日以内出荷
厚さ(mm)6タイプステンレス用最高回転数(min-1[r.p.m])12000
セラポジスク(低速 6000回転以下使用厳守) TACT(タクト)セラポジスク(低速 6000回転以下使用厳守)TACT(タクト)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1箱(5枚)
当日出荷から翌日出荷
研磨、磨き砥石。6000回転以下のグラインダで本来の適正な研磨回転を実現
外径(Φmm)100厚さ(mm)7穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])5500
ソフトパワーディスクα (金属用) TRUSCOソフトパワーディスクα (金属用)TRUSCO(1件のレビュー)
8,498税込9,348
1箱(5枚)
当日出荷から翌々日出荷
弾力性に優れたポリビニールアルコール(PVA)を原料とするブルースポンジ状研磨砥石で、適度な弾性により美しい仕上げ面が得られます。GC(グリーンカーボンランダム)+WA砥粒を使用、従来品に比べ、樹脂を厳選しました。耐久性がアップし美しく安定した研磨面が得られます。
用途各種金属の錆取り・バリ取り、溶接面仕上げ、メッキ塗装の下地研磨、スケール取り、タンク類の仕上げ(鉄鋼・ステンレス・アルミニウム・亜鉛・真鍮・銅)付属品15mm穴用アダブター(1箱に1個)厚さ(mm)8ブルー最高使用回転数(min-1[r.p.m])8500使用工具ディスクグラインダー
スーパーリトル0.8 NORITAKE(ノリタケ)スーパーリトル0.8NORITAKE(ノリタケ)
2,498税込2,748
1箱(10枚)
5日以内出荷から6日以内出荷
スーパーリトルシリーズの厚さ最薄0.8mm仕様が新登場。
用途ステンレス・一般鋼材の薄板・小径パイプ専用粒度#46砥材A結合剤B最高使用周速度(m/s)80
ソフトパワーディスクα(非金属用) TRUSCOソフトパワーディスクα(非金属用)TRUSCO
8,498税込9,348
1箱(5個)
当日出荷から9日以内出荷
弾力性に優れたポリビニールアルコール(PVA)を原料とするスポンジ状研磨砥石で、適度な弾性により美しい仕上げ面が得られます。GC砥粒を使用、従来のPVAに比べ、樹脂を厳選しました。耐久性がアップし美しく安定した研磨面が得られます。
用途チタン、石材、ガラス、樹脂の研磨外径(Φmm)100厚さ(mm)8砥粒PVA+GC付属品15mm穴用アダブター(1箱に1個)ピンク穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])8500使用工具ディスクグラインダー適合材チタン、石材、ガラス、樹脂
バリキラー ジスクハード ZTECバリキラー ジスクハードZTEC
15,980税込17,578
1セット(5枚組)ほか
3日以内出荷から10日以内出荷
ひどい錆、しつこい汚れ等、研削力がある為確実に落とせます。 打痕キズ溶接後の処理ができ研作目はなめらかで均一の目が得られます。
外径(mm)100内径(Φmm)15厚さ(mm)6寸法(mm)Φ100×6×15
ラバージスク 5枚入 TACT(タクト)ラバージスク 5枚入TACT(タクト)
11,980税込13,178
1箱
翌日出荷
ラバージスクは、ゴムの弾性を活かしビート除去の様な粗研削から、返りバリを出さないバリ取り・面取りの軽研削、みがき・研磨・表面仕上げの微研削等が可能となりました。
用途ビート除去、黒皮取り、バリ取り、面取り、メッキ前処理、研磨、みがき等厚さ(mm)6穴径(Φmm)16(15)外径(Φmm)100
ラバージスク 6枚組 TACT(タクト)ラバージスク 6枚組TACT(タクト)
13,980税込15,378
1箱
8日以内出荷
溶接ビードの除去の様な粗研削も可能な#46から、表面仕上げの出来る#360まで各1枚ずつ入ったお試しセットになります。
セット内容TR46 100X6X16(15) #46×1、TR80 100X6X16(15) #80×1、TR120 100X6X16(15) #120×1、TR180 100X6X16(15) #180×1、TR240 100X6X16(15) #240×1、TR360 100X6X16(15) #360×1粒度#46~#360厚さ(mm)6穴径(Φmm)16(15)外径(Φmm)100
スーパーリトル0.8 防湿パック NORITAKE(ノリタケ)スーパーリトル0.8 防湿パックNORITAKE(ノリタケ)
2,498税込2,748
1箱(10枚)
6日以内出荷
スーパーリトルシリーズの厚さ最薄0.9mm仕様が新登場。湿気による砥石の品質劣化を防ぎ、砥石寿命が大幅アップ。
用途ステンレス・一般鋼材の薄板・小径パイプ専用粒度#46寸法(mm)105×0.8×15砥材A穴径(Φmm)15外径(Φmm)105結合剤B適合材ステンレス・一般鋼材結合度P最高使用周速度(m/s)80
タクトジスク アルミ用(普通回転 12000回転以下用) TACT(タクト)タクトジスク アルミ用(普通回転 12000回転以下用)TACT(タクト)
14,980税込16,478
1箱(5枚)
翌日出荷から6日以内出荷
コーナー仕上げ、バリ取り、面取りに抜群の威力! 普通回転仕様(12000回転) また低速12000回転以下で使用なら大幅なコスト削減!
厚さ(mm)6タイプアルミ用最高回転数(min-1[r.p.m])12000
研磨ディスク