絞り込み
ブランド
外径(Φmm)
粒度・番手
穴径(Φmm)
砥材
A・AA・C(シリコンカーバイド)・CC・CXY・PSG・S・SD・SZ・WA・Z・ZA・その他
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

13ページ目: 研磨ディスク

研磨ディスクとは、サンダーやグラインダーなどに装着して使用する円盤状の研磨材です。対象に対して垂直に当てることで角の作業も行いやすいディスクホイール(垂直植えタイプ)やソフトな加工に適したマルチディスク、局面が作業しやすい三面ディスクなどがありますから用途に応じて選ぶことができます。
3M対象商品ご購入とレビュー投稿で モノタロウ全品で使える1,000円OFFクーポンプレゼント抽選100名様
1,009件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
替ディスク (中目) エスコ替ディスク (中目)エスコ
13,800税込15,180
1本
翌日出荷
マンドレルなし。
用途セラミック等の高品質研磨に軸径(Φmm)3粒度中目ピンク最大回転数(min-1[r.p.m])5000~10000ヘッド寸法(mm)Φ26×2
クイックシェーバー塗膜はがしダイヤモンド工具 セーフラン安全用品クイックシェーバー塗膜はがしダイヤモンド工具セーフラン安全用品
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
鋭いダイヤモンドチップでスムーズなケレン作業に最適な塗膜はがし専用ダイヤモンド工具。弾性タイル、工場床、Pタイル黒ノリ、ALC壁、塩ビ系、アクリル系、エポキシ系塗膜、吹付タイル、スタッコ、接着剤などの剥離・ケレン用途に。アスベスト建築物の下地調整剤の除去作業にも最適です。9枚刃で強力に剥がします。
材質鋼、人工ダイヤモンド寸法(mm)(外径x取付ネジ):Φ92 x M10ネジグリーン質量(g)360最高回転速度(min-1)14500
フレキディスク (ジルコニューム) エスコフレキディスク (ジルコニューム)エスコ
1,420税込1,562
1枚
翌日出荷
独特な構造は従来のディスクより柔軟に研削面にフィットし加工が早く長寿命です。15mmのアダプターが付属。
用途ステンレス用材質研磨砥粒:ジルコニウム粒度#60最高使用回転数(min-1[r.p.m])15300外径(mm)100穴径(mm)15 (16)
ジルコフラップディスク エスコジルコフラップディスクエスコ
880税込968
1枚
翌日出荷
アングルタイプ。特厚タイプ(約12mm)。15mmのアダプターが付属。
用途一般鋼用材質研磨砥粒:アルミニウムオキサイド粒度#60最高使用回転数(min-1[r.p.m])15300材質(ベース)ファイバーグラス外径(mm)100穴径(mm)15 (16)
ベベルグレート ブラック ヤナセ(柳瀬)ベベルグレート ブラックヤナセ(柳瀬)
8,498税込9,348
1セット(5個)
5日以内出荷
当たりが柔らかく、素材に馴染みやすいため、使用感がとても良好です。ワイヤーブラシと比べて飛散物が発生しにくく、安全に作業を行うことができます。削りすぎる心配がなく、深い傷をつけずに表面研磨が可能です。ベベル型の形状により、曲面やコーナー部でも扱いやすく、幅広い場面で使用可能です。
用途金属の表面仕上げ・傷取り・錆取り・焼け取り・塗装剥離などブラック質量(g)94ねじ径(mm)M10最大回転数(min-1[r.p.m])12000外径(mm)95容量(GB)M10BGB
ベベルグレート パープル ヤナセ(柳瀬)ベベルグレート パープルヤナセ(柳瀬)
5,698税込6,268
1セット(5個)
5日以内出荷
当たりが柔らかく、素材に馴染みやすいため、使用感がとても良好です。ワイヤーブラシと比べて飛散物が発生しにくく、安全に作業を行うことができます。削りすぎる心配がなく、深い傷をつけずに表面研磨が可能です。ベベル型の形状により、曲面やコーナー部でも扱いやすく、幅広い場面で使用可能です。
用途金属の表面仕上げ・傷取り・錆取り・焼け取り・塗装剥離などパープル質量(g)69ねじ径(mm)M10最大回転数(min-1[r.p.m])12000外径(mm)95
ベベルグレート ヤナセ(柳瀬)ベベルグレートヤナセ(柳瀬)
6,798税込7,478
1セット(5個)
5日以内出荷
当たりが柔らかく、素材に馴染みやすいため、使用感がとても良好です。ワイヤーブラシと比べて飛散物が発生しにくく、安全に作業を行うことができます。削りすぎる心配がなく、深い傷をつけずに表面研磨が可能です。ベベル型の形状により、曲面やコーナー部でも扱いやすく、幅広い場面で使用可能です。
用途金属の表面仕上げ・傷取り・錆取り・焼け取り・塗装剥離などねじ径(mm)M10最大回転数(min-1[r.p.m])12000外径(mm)95
切断砥石ディスク (中心穴径1.8mm・3mm・6mm WA) NSK(ナカニシ)切断砥石ディスク (中心穴径1.8mm・3mm・6mm WA)NSK(ナカニシ)
3,798税込4,178
1パック
翌々日出荷
砥粒を熱硬化性合成樹脂(レジノイド)で固結した切断砥石ディスクです。研削効率も優れると共に、非加工物に砥粒食い込みの少ない良好な面粗度が得られます。ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37061(軸径2.34)、37062(軸径3)、37063(軸径6)からお選びください。
用途一般鋼材、合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼等の切断・溝入れ・研削加工に。砥材WA穴径(Φmm)3入数(枚)10
切断砥石ディスク ガラス強化繊維入 (中心穴径1.8mm・3mm) NSK(ナカニシ)切断砥石ディスク ガラス強化繊維入 (中心穴径1.8mm・3mm)NSK(ナカニシ)
7,198税込7,918
1パック
翌々日出荷
砥粒を熱硬化性合成樹脂(レジノイド)で固結した切断砥石ディスクです。研削効率も優れると共に、非加工物に砥粒食い込みの少ない良好な面粗度が得られます。ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37061(軸径2.34)、37062(軸径3)、37063(軸径6)からお選びください。
用途一般鋼材、合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼等の切断・溝入れ・研削加工に。砥材WA穴径(Φmm)3入数(枚)10
切断砥石ディスク 高硬度金属用 (中心穴径1.8mm・3mm WA) NSK(ナカニシ)切断砥石ディスク 高硬度金属用 (中心穴径1.8mm・3mm WA)NSK(ナカニシ)
3,498税込3,848
1パック
翌々日出荷
砥粒を熱硬化性合成樹脂(レジノイド)で固結した切断砥石ディスクです。研削効率も優れると共に、非加工物に砥粒食い込みの少ない良好な面粗度が得られます。ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37061(軸径2.34)、37062(軸径3)、37063(軸径6)からお選びください。
用途硬質金属、チタン合金等の切断・溝入れに。粒度100#砥材WA穴径(Φmm)3入数(枚)10
切断砥石ディスク ガラス強化繊維入 (中心穴径1.8mm・3mm) NSK(ナカニシ)切断砥石ディスク ガラス強化繊維入 (中心穴径1.8mm・3mm)NSK(ナカニシ)
6,298税込6,928
1パック
翌々日出荷
砥粒を熱硬化性合成樹脂(レジノイド)で固結した切断砥石ディスクです。研削効率も優れると共に、非加工物に砥粒食い込みの少ない良好な面粗度が得られます。ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37012(軸径2.34)、37015(軸径2.34)、37051(軸径3)、37053(軸径6)からお選びください。
用途石材、ガラス、セラミックス、カーボン等の高硬度脆性材の加工に。トラスコ品番407-5847粒度120#砥材ダイヤモンド穴径(Φmm)1.8最高使用回転数(min-1[r.p.m])7000入数(枚)5外径(Φmm)20刃厚(mm)0.3
切断砥石ディスク 高硬度金属用 (中心穴径1.8mm・3mm WA) NSK(ナカニシ)切断砥石ディスク 高硬度金属用 (中心穴径1.8mm・3mm WA)NSK(ナカニシ)
2,898税込3,188
1パック
翌々日出荷
砥粒を熱硬化性合成樹脂(レジノイド)で固結した切断砥石ディスクです。研削効率も優れると共に、非加工物に砥粒食い込みの少ない良好な面粗度が得られます。ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37012(軸径2.34)、37015(軸径2.34)、37051(軸径3)、37053(軸径6)からお選びください。
用途硬質金属、チタン合金等の切断・溝入れに。粒度100#砥材WA穴径(Φmm)1.8入数(枚)10
サンドペーパー イチグチサンドペーパーイチグチ
980税込1,078
1個
翌々日出荷
ブラウン穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000使用工具100mm用ディスクグラインダー
塗装剥がし ケレンマスター・タフ(ジスクグラインダー用) SUN UP塗装剥がし ケレンマスター・タフ(ジスクグラインダー用)SUN UP
699税込769
1個
5日以内出荷
塗装を「早く」「キレイ」に剥がします。ナイロン素材の為火花が出にくく安全に作業ができます。積層タイプなので耐久力、研削力があり、通常タイプのナイロン素材より作業効率が上がります。研削スピードは従来品の約1.5倍(メーカー比)!迅速研磨で作業時短!耐久力は従来品の約2倍(メーカー比)!で長寿命。研磨材量が従来品比約1.5倍(メーカー比)!塗装剥がし、サビ落とし、汚れ落とし、木工研磨等に。
用途塗装剥がし・サビ落とし・汚れ落とし・木工研磨厚さ(mm)16内径(Φmm)15外径(Φmm)約102
FRNZグリーンディスク FUJI STAR(三共理化学)FRNZグリーンディスクFUJI STAR(三共理化学)
4,498税込4,948
1箱(50枚)ほか
9日以内出荷
強靭なセラミック研磨材を採用しているため研磨性が良好です。特殊な目詰まり防止剤を採用しているためロングライフです。基材:フィルム穴なし
グリーン購入法適合グリーンマーク認定
FRNZスポンジ研磨材 FUJI STAR(三共理化学)FRNZスポンジ研磨材FUJI STAR(三共理化学)
1,998税込2,198
1箱(10枚)
9日以内出荷
酸化アルミニウム砥粒を特殊スポンジに塗布した構造を持ち、研磨力と柔軟性を兼ね備えた製品です。曲面に対しても馴染み性を発揮し、基材の硬い従来の耐水研磨紙などでは研磨しきれない箇所も研磨することが可能です。乾式工程ながらムラのない均一な仕上がり被削材を深く削ることのない軽い研磨感新しい目詰まり防止剤による長い研磨ライフ
グリーン購入法適合グリーンマーク認定
NAJIMIディスク FUJI STAR(三共理化学)NAJIMIディスクFUJI STAR(三共理化学)
8,598税込9,458
1箱(100枚)
9日以内出荷
酸化アルミニウム砥粒を特殊スポンジに塗布した構造を持ち、研磨力と柔軟性を兼ね備えた製品です。曲面に対しても馴染み性を発揮し、基材の硬い従来の耐水研磨紙などでは研磨しきれない箇所も研磨することが可能です。乾式工程ながらムラのない均一な仕上がり被削材を深く削ることのない軽い研磨感新しい目詰まり防止剤による長い研磨ライフ
グリーン購入法適合グリーンマーク認定
超硬カッター 軸径2.34mm 球 スパイラルカット Minimo超硬カッター 軸径2.34mm 球 スパイラルカットMinimo
3,698税込4,068
1本
9日以内出荷
切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
軸径(Φmm)2.34形状スパイラルカット
超硬カッター 軸径2.34mm スパイラルカット Minimo超硬カッター 軸径2.34mm スパイラルカットMinimo
1,498税込1,648
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
軸径(Φmm)2.34形状スパイラルカット幅(mm)4.5全長(mm)44.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000刃長(mm)4.5
切削盤用 CXY 305X38X127 NORITAKE(ノリタケ)切削盤用 CXY 305X38X127NORITAKE(ノリタケ)
64,980税込71,478
1箱(2個)
79日以内出荷
CX、CXY砥材使用 ニューセラミックス砥材を使用し、高硬度鋼の研削や焼入鋼の高能率研削に使用します。主に精密研削で使用し、円筒研削、金型研削、工具研削を高能率で行えます。
用途適用被削材:SCr、SKH、SCMなど。SCr、SKH、SCMなどトラスコ品番825-6306材質砥材、ビトリファイド結合材形状1粒度80(#)厚さ(mm)38砥材CXY穴径(Φmm)127最高使用回転数(min-1[r.p.m])2500硬度I外径(Φmm)305砥粒CXY結合剤V砥石周速度(m/min)2400砥石周速度(m/s)40
精密鉄工ヤスリ 平 バローベ精密鉄工ヤスリ 平バローベ
6,398税込7,038
1本
4日以内出荷
バローベ社は、1899年の創業以来、スイスの精密機械式時計や、宝飾など手作りの歴史を支えてきました。そのすぐれた機能やデザインは今なお定評があり、多くの人々に愛用されています。高レベルの精度と切れ味・耐久性を兼ね備えたヤスリです。技能五輪・技能検定試験などで使用されます。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工にトラスコ品番852-8424形状粒度#4全長(mm)210タイプ精密目相当刃長(mm)150刃幅(mm)18.5刃厚(mm)4
角 300mm 細目 13376 NICHOLSON角 300mm 細目 13376NICHOLSON
10,980税込12,078
1本
4日以内出荷
Nicholson(ニコルソン)は世界で最も有名なヤスリブランドの一つです。すべての製品は厳格な品質基準に基づいて生産されています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。技能検定試験等などに。トラスコ品番108-1212形状タイプ細目(Smooth)刃長(mm)300刃幅(mm)12.2
隅隅削削 ヤナセ(柳瀬)隅隅削削ヤナセ(柳瀬)
489税込538
1枚
5日以内出荷
表面、側面、裏面も使用でき作業効率がアップします。
粒度60(#)砥材シリコンカーバイト穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000外径(Φmm)100
ブロックディスクA ムラコブロックディスクAムラコ
5,298税込5,828
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
研磨布をブロック状にすることにより、目詰まり抑制と研削力がUPします。直接ねじ込み式なのでナットを使用せずワンタッチで取り付け可能です。
用途鉄、ステンレスの研削研磨に。溶接ビード取りに。塗料及びサビ落としに。バリ取り、面取り材質【研磨布】アランダム砥粒最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600ねじ径M10(P1.5)外径(Φmm)100砥粒アランダム羽根の長さ(mm)19.5穴径M10
セラミックフラップホイール 軸径3mm 外径30mm イチグチセラミックフラップホイール 軸径3mm 外径30mmイチグチ
6,798税込7,478
1箱(10本)
3日以内出荷
フラップホイールのソフトな感触に高硬度セラミック砥粒の研削力が組み合わさり、今までにない好感触の作業が行えます。フラップホイールの特長である摩耗した砥材を排出する効果に加え、セラミック砥粒は衝撃に効率よく破砕していくことで高い研削力と安定した研磨力を維持します。フラップホイールのワークに熱を与えにくい構造とセラミック砥粒の研削力が、スムースでやけを起こさないデリケートな研磨作業に対応します。
用途バリ取り、面取り用。金型などデリケートなワークの研磨用。鉄、ステンレス、その難削材の研削研磨用。表面、内面、曲面の研磨用。パイプの内面研磨用。エッジ、穴回りの丸めに。トラスコ品番244-9477軸径(Φmm)3幅(mm)10粒度180(#)最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)30外径(Φmm)30羽根枚数76
”ポリライトディスクL.S” Sタイプ(厚み10mm) イチグチ”ポリライトディスクL.S” Sタイプ(厚み10mm)イチグチ
6,598税込7,258
1箱(5枚)
4日以内出荷
目づまりがなく、焼けが入りにくいので、均一な仕上がりが得られます。研磨音が小さく振動も少ないので、作業が快適です。柔軟性があり、曲面にもなじみの良さを発揮します。ソフトなあたりで研磨面にピッタリフィットします。
用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし。鏡面仕上げの下地処理。ステンレス、アルミ、銅のスリ傷のぼかし、艶出し。トラスコ品番806-3172材質エメリー、アルミナ砥材粒度60(#)厚さ(mm)10穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000枚数【不織布】85外径(Φmm)100最高使用周速度(m/s)69
”ポリライトディスクL.S” Lタイプ(厚み15mm イチグチ”ポリライトディスクL.S” Lタイプ(厚み15mmイチグチ
7,998税込8,798
1箱(5枚)
4日以内出荷
目づまりがなく、焼けが入りにくいので、均一な仕上がりが得られます。研磨音が小さく振動も少ないので、作業が快適です。柔軟性があり、曲面にもなじみの良さを発揮します。ソフトなあたりで研磨面にピッタリフィットします。
用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし。鏡面仕上げの下地処理。ステンレス、アルミ、銅のスリ傷のぼかし、艶出し。トラスコ品番806-3171材質エメリー、アルミナ砥材粒度60(#)厚さ(mm)15灰色穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000枚数【不織布】85外径(Φmm)100最高使用周速度(m/s)27
”スカットディスク S/C”アルミナタイプ イチグチ”スカットディスク S/C”アルミナタイプイチグチ
7,698税込8,468
1箱(50枚)
翌々日出荷から4日以内出荷
ひとひねりで研磨材を交換、着脱できるディスクです。ディスクのサイズ、種類、粒度が豊富です。別売アダプターでディスクグラインダーでも使えます。ホルダはゴム製で、過度の彫り込みを防ぎます。
用途鉄系・非鉄金属、木の研削研磨用。材質【砥材】アルミナ砥材アルミナ砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000枚数【不織布】1外径(Φmm)25
”スカットディスク B/B”アルミナタイプ イチグチ”スカットディスク B/B”アルミナタイプイチグチ
6,298税込6,928
1箱(50枚)
3日以内出荷から4日以内出荷
ひとひねりで研磨材を交換、着脱できるディスクです。ディスクのサイズ、種類、粒度が豊富です。別売アダプターでディスクグラインダーでも使えます。ホルダはゴム製で、過度の彫り込みを防ぎます。
用途鉄系・非鉄金属、木の研削研磨用。材質【砥材】アルミナエンジ砥材アルミナ砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000枚数【不織布】1外径(Φmm)25
”スカットディスク” ジルコニアタイプ イチグチ”スカットディスク” ジルコニアタイプイチグチ
5,998税込6,598
1箱(50枚)
4日以内出荷
ひとひねりで研磨材を交換、着脱できるディスクです。ディスクのサイズ、種類、粒度が豊富です。別売アダプターでディスクグラインダーでも使えます。ホルダはゴム製で、過度の彫り込みを防ぎます。
用途ステンレス・超硬工具鋼の研削研磨用。材質【砥材】ジルコニア砥材ジルコニア砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])24000枚数【不織布】1外径(Φmm)25
”ポリゴンバンド” アランダム イチグチ”ポリゴンバンド” アランダムイチグチ
3,898税込4,288
1箱(10個)
4日以内出荷
ワークを点ではなく面で捉え、作業効率が大幅にアップ(約3倍)しました。多羽根形状での空冷効果で、ワークの蓄熱が少ないです。専用DRUM装着で、必要粒度へワンタッチ変換が可能です。産業廃棄重量が1/3で環境に優しいです。ヘアライン仕上げが簡単、きれいです。ソフトタッチで深堀がありません。
用途パイプ切断後のバリ取り。ビートカット。トラスコ品番806-3998材質アルミナ砥材幅(mm)25粒度60(#)最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000内径(Φmm)20外径(Φmm)27
”ラジアルサンダー” Minimo”ラジアルサンダー”Minimo
2,798税込3,078
1袋(3本)
9日以内出荷
加工素材へのなじみが良く、研削力と耐久性を兼ね備えています。 研削時の発熱が少なく被削材の研削焼けが起こりません。
トラスコ品番852-9944軸径(Φmm)3幅(mm)10粒度600(#)全長(mm)42最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000外径(Φmm)20先端径(Φmm)20
SG コットンディスク ヤナセ(柳瀬)SG コットンディスクヤナセ(柳瀬)
16,980税込18,678
1セット(5枚)
5日以内出荷
綿布を使用していますので、最高の仕上げになります。非常に肌触りがよく、被研磨材に対しても、アタリがソフトで均一研磨ができます。繊維の密度が高く、SGサイザルディスクの仕上げをさらに美しくします。含浸タイプはより美しい仕上がりになり耐久性もあります。バフ研磨の#600仕上げ程度です。
穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000対応材質ステンレス、アルミ外径(Φmm)100適合用途鏡面
TOPディスク ヤナセ(柳瀬)TOPディスクヤナセ(柳瀬)
3,898税込4,288
1セット(5枚)
29日以内出荷
各種ビート取りの際、従来ではオフセット砥石にて研削後ペーパーにて研磨しておりましたが、TOPディスクにて研削、研磨ができます。目詰まりが少ない。焼けが生じにくいです。
用途4種類の砥材を用意し多様な研磨用途に。中研磨に。金属をはじめ石材、ガラスへの研磨対応に。粒度60砥材セラミック穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000対応材質鉄、ステンレス外径(Φmm)100適合用途キズ取り、バリ取り
TOPディスク ヤナセ(柳瀬)TOPディスクヤナセ(柳瀬)
3,898税込4,288
1セット(5枚)
29日以内出荷
各種ビート取りの際、従来ではオフセット砥石にて研削後ペーパーにて研磨しておりましたが、TOPディスクにて研削、研磨ができます。目詰まりが少ない。焼けが生じにくいです。
用途4種類の砥材を用意し多様な研磨用途に。中研磨に。金属をはじめ石材、ガラスへの研磨対応に。砥材セラミック穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000対応材質鉄、ステンレス外径(Φmm)100適合用途キズ取り、バリ取り
曲面ディスク ヤナセ(柳瀬)曲面ディスクヤナセ(柳瀬)
6,898税込7,588
1セット(5枚)
5日以内出荷から34日以内出荷
ソフトタッチで疲れません。フラップトップより研磨力があります。
対応材質鉄、ステンレス、アルミ、木工適合用途キズ取り、バリ取り
曲面ディスク ヤナセ(柳瀬)曲面ディスクヤナセ(柳瀬)
6,898税込7,588
1セット(5枚)
5日以内出荷
ソフトタッチで疲れません。フラップトップより研磨力があります。
砥材アルミナ最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000対応材質鉄、ステンレス、アルミ、木工外径(Φmm)100適合用途キズ取り、バリ取り
超強力研削ディスク パープルグレイン LUKAS超強力研削ディスク パープルグレインLUKAS
18,980税込20,878
1箱(10枚)
翌々日出荷
一定した高い除去率が特徴のセラミックグレインです。ファイバーディスクの利点を兼ね備えた一体型で耐久性抜群です。音と振動を減らし、作業者への負担を軽減します。自動研磨セラミック砥粒により、軽い接触圧で一定の研削が可能です。高周波グラインダーでも使用できます。
粒度36(#)最大回転数(min-1[r.p.m])8500外径(mm)180穴径(mm)22.23入数10砥石周速度(m/s)80
超強力研削ディスク パープルグレイン LUKAS超強力研削ディスク パープルグレインLUKAS
8,398税込9,238
1箱(10枚)
翌々日出荷
一定した高い除去率が特徴のセラミックグレインです。ファイバーディスクの利点を兼ね備えた一体型で耐久性抜群です。音と振動を減らし、作業者への負担を軽減します。自動研磨セラミック砥粒により、軽い接触圧で一定の研削が可能です。ステンレス、鉄鋼、チタン、アルミ合金に使用可能。
粒度60(#)最大回転数(min-1[r.p.m])12200外径(mm)125穴径(mm)22.23入数10砥石周速度(m/s)80
アートカップ CRTワールドアートカップCRTワールド
17,980税込19,778
1枚
3日以内出荷
「アートカップ」は非金属のグラスファイバーを基材に使用した画期的なダイヤカップシリーズ新素材により重さを大幅に軽減。カップボディが非金属のため金属音がしない下地への当たりがソフトで傷をつけず、カップ本体が振動を吸収する無振動タイプのため非常に作業性に優れています平滑な仕上りを可能にし、補修作業の軽減を実現
用途ダイヤカップ・乾式仕様乾式適合機種ディスクグラインダー基材非金属グラスファイバー外径(mm)100取付穴径(mm)15
研磨ディスク