絞り込み
ブランド
外径(Φmm)
粒度・番手
穴径(Φmm)
砥材
A・AA・C(シリコンカーバイド)・CC・CXY・PSG・S・SD・SZ・WA・Z・ZA・その他
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

15ページ目: 研磨ディスク

研磨ディスクとは、サンダーやグラインダーなどに装着して使用する円盤状の研磨材です。対象に対して垂直に当てることで角の作業も行いやすいディスクホイール(垂直植えタイプ)やソフトな加工に適したマルチディスク、局面が作業しやすい三面ディスクなどがありますから用途に応じて選ぶことができます。
3M対象商品ご購入とレビュー投稿で モノタロウ全品で使える1,000円OFFクーポンプレゼント抽選100名様
1,009件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
EXディスク 金属中仕上用 ヤナセ(柳瀬)EXディスク 金属中仕上用ヤナセ(柳瀬)
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
鏡面仕上げ前の細かいキズ消しに最適です。サイザル麻の粗大繊維を活かし、鏡面仕上げの前工程に最適です。通常のサイザルディスクに比べコシがあり研磨力に優れ、作業効率がアップします。研磨剤(青棒等)の保持力も良くなり、すばやく綺麗な仕上がりになります。研磨剤(青棒、白棒等)を塗布してご使用ください。
用途鉄・ステンレス・アルミの仕上げ研磨、鏡面研磨、溶接焼き消し。仕様金属中仕上げ用材質本体:麻、砥材:サイザルタイプディスクグラインダー用最高回転数(min-1[r.p.m])12000外径×穴径(Φmm)100×15適合材鉄・ステンレス・アルミ
EXディスク 木工用 ヤナセ(柳瀬)EXディスク 木工用ヤナセ(柳瀬)
779税込857
1個
当日出荷
丸太の皮はがしや荒削り・ケバ取りに最適です。目詰まりがなく、最後まで均一に研磨ができます。ソフトな弾性で、加工物になじみやすいです。発熱性が少なく、焼けを防止します。
用途木材研磨、ケバ取り、木目出し、木材の面取り、丸太の皮はがし。仕様木工用材質本体:ペーパー、砥材:アルミナ砥材アルミナタイプディスクグラインダー用最高回転数(min-1[r.p.m])13000外径×穴径(Φmm)100×15適合材木工・鉄・樹脂・石材
EXディスク 金属用 ヤナセ(柳瀬)EXディスク 金属用ヤナセ(柳瀬)
589税込648
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
特殊な材料を使用したワンランク上のアイテムです。粒度のバリエーションが幅広く、荒削り~中仕上げ研磨までこなす万能タイプです。ペーパー表面が特殊コーティングされており耐久性がアップしました。目詰まりがなく焼けにくいです。
用途鉄・ステンレス・アルミ研磨、ビート取り、バリ取り。仕様金属用材質本体:ペーパー、砥材:アルミナ砥材アルミナタイプディスクグラインダー用最高回転数(min-1[r.p.m])13000外径×穴径(Φmm)100×15適合材鉄・ステンレス・アルミ・木工・石材・樹脂
ダイヤTOPディスク ヤナセ(柳瀬)ダイヤTOPディスクヤナセ(柳瀬)
6,698税込7,368
1個
当日出荷
ガラスからセラミックまで、硬いものの研磨はダイヤでできます。C砥粒(シリコンカーバイド)とダイヤモンド研磨布をMIXしています。石材・ガラス・陶器・コンクリートなどの荒削り~中仕上げに最適です。チタン・セラミックなど硬い材料に向いています。
用途研磨作業。粒度180砥材シリコンカーバイト外径×穴径(Φmm)100×15適合材石材・ガラス・陶器・コンクリート・チタン・セラミック
マルチディスクセラミック#40 マキタマルチディスクセラミック#40マキタ
1,398税込1,538
1枚
3日以内出荷
金属TOPディスク ヤナセ(柳瀬)金属TOPディスクヤナセ(柳瀬)
399税込439
1個
当日出荷
粒度・砥粒ともに広い仕様をもつ、金属研磨の定番品です。幅広いユーザー様にしじされるヤナセ定番商品です。
用途一般金属のバリ取り、平面研磨、溶接ビード取り。粒度40砥材アルミナ穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)100
ハツリセット(2枚組) ヤナセ(柳瀬)ハツリセット(2枚組)ヤナセ(柳瀬)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
荒いC砥粒の研磨布でコンクリートなどを一気に削れます。24番・60番の2枚組となったお買い得パックです。
用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガの研削。砥材アルミナ,シリコンカーバイト穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)100
フラップTOPディスク ヤナセ(柳瀬)フラップTOPディスクヤナセ(柳瀬)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
基盤が小さく研磨布の幅が広いので柔かいあたりになります。曲面に柔らかくフィットし、削りこんでしまうことがありません。
用途金属のサビ取り、バリ取り。砥材アルミナ穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000外径(Φmm)100
金属TOPディスク 180 ヤナセ(柳瀬)金属TOPディスク 180ヤナセ(柳瀬)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
大外径180mmです。ジルコニア砥粒で高研削力があり、大きなワークや作業効率があがります。
用途鉄、ステンレス、アルミの表面研磨やビート除去、サビ取り。砥材Z穴径(Φmm)22最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000外径(Φmm)180
ベタディスク 曲面用仕上70 ヤナセ(柳瀬)ベタディスク 曲面用仕上70ヤナセ(柳瀬)
979税込1,077
1個
当日出荷
きのこ形状でどんなR面にもフィットします。先端も使用可能で、全面使用できます。パイプ内のクリーニングやサビ取りにも使用可能です。
用途金属・木工の表面クリーニングや中仕上げに最適。材質ナイロン粒度仕上目(600番相当)寸法(mm)70径×縦40×6.36六角軸最高使用回転数(min-1[r.p.m])最高4000
ユニロンサンダー3枚セット ヤナセ(柳瀬)ユニロンサンダー3枚セットヤナセ(柳瀬)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
平面・曲面・自由に研磨可能です。荒目、中目、細目がセットになったお買い得商品です。
用途塗装剥がし・サビ取り。砥材ナイロン穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000外径(Φmm)100
金属TOPディスク 100 ヤナセ(柳瀬)金属TOPディスク 100ヤナセ(柳瀬)
399税込439
1個
当日出荷
低騒音、切れ味よく長寿命です。表面研磨、バリ取り、サビ取りに適しています。
用途ステンレス、アルミや一般金属の研磨。砥材A穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)105
ベタディスク 曲面用 細70 ヤナセ(柳瀬)ベタディスク 曲面用 細70ヤナセ(柳瀬)
979税込1,077
1個
当日出荷
きのこ形状でどんなR面にもフィットします。先端も使用可能で、全面使用できます。パイプ内のクリーニングやサビ取りにも使用可能です。
用途金属・木工の表面クリーニングや中仕上げに最適。材質ナイロン粒度細目(320番相当)寸法(mm)70径×縦40×6.36六角軸最高使用回転数(min-1[r.p.m])最高4000
ダイヤTOPディスク ヤナセ(柳瀬)ダイヤTOPディスクヤナセ(柳瀬)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
ガラスからセラミックまで、硬いものの研磨はダイヤでできます。C砥粒(シリコンカーバイド)とダイヤモンド研磨布をMIXしています。石材・ガラス・陶器・コンクリートなどの荒削り~中仕上げに最適です。チタン・セラミックなど硬い材料に向いています。
用途研磨作業。粒度100穴径(Φmm)15外径(Φmm)100
ベタディスク 曲面用 中70 ヤナセ(柳瀬)ベタディスク 曲面用 中70ヤナセ(柳瀬)
979税込1,077
1個
当日出荷
きのこ形状でどんなR面にもフィットします。先端も使用可能で、全面使用できます。パイプ内のクリーニングやサビ取りにも使用可能です。
用途金属・木工の表面クリーニングや中仕上げに最適。材質ナイロン粒度中目(240番相当)寸法(mm)70径×縦40×6.36六角軸最高使用回転数(min-1[r.p.m])最高4000
金属TOPディスク 125 ヤナセ(柳瀬)金属TOPディスク 125ヤナセ(柳瀬)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
大外径125mmです。ジルコニア砥粒で高研削力があり、大きなワークや作業効率があがります。
用途鉄、ステンレス、アルミの表面研磨やビート除去、サビ取り。砥材Z穴径(Φmm)22最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000外径(Φmm)125
ダイヤTOPディスク ヤナセ(柳瀬)ダイヤTOPディスクヤナセ(柳瀬)
7,398税込8,138
1個
当日出荷
シリコンカーバイトとダイヤモンド研磨布を混合しています。チタンやセラミック等硬い材料の研磨に適しています。
用途石材・ガラス・陶器・コンクリート・チタン・セラミックなど硬い材料。粒度400砥材ダイヤ穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)100
ベタディスク 曲面用 細50 ヤナセ(柳瀬)ベタディスク 曲面用 細50ヤナセ(柳瀬)
759税込835
1個
当日出荷
きのこ形状でどんなR面にもフィットします。先端も使用可能で、全面使用できます。パイプ内のクリーニングやサビ取りにも使用可能です。
用途金属・木工の表面クリーニングや中仕上げに最適。材質ナイロン粒度細目(320番相当)寸法(mm)50径×縦30×6.35六角軸最高使用回転数(min-1[r.p.m])最高5000
ユニロンサンダー ヤナセ(柳瀬)ユニロンサンダーヤナセ(柳瀬)
569税込626
1個
当日出荷
平面・曲面・自由に研磨可能です。曲面にピッタリフィットし、目詰まりもしにくいです。
用途塗装剥がし・サビ取り。砥材ナイロン穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000外径(Φmm)100
ユニロンサンダーパット ヤナセ(柳瀬)ユニロンサンダーパットヤナセ(柳瀬)
249税込274
1個
当日出荷
ユニロンサンダーの専用パットです。ユニロンサンダーで平面研磨に使用します。
用途塗装剥がし・サビ取り。砥材ナイロン穴径(Φmm)15外径(Φmm)92
刃物TOPディスク ヤナセ(柳瀬)刃物TOPディスクヤナセ(柳瀬)
699税込769
1個
当日出荷
細かいC砥粒の研磨布で、硬いチップソーの刃も研ぐ事ができます。石材やガラス端面、石材等の面取りに適しています。
用途チップソー・コンバイン刃・チェーンソー刃等の再研磨。砥材シリコンカーバイト穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)100
ディスクペーパー 粒度Z80 WIZ'Aディスクペーパー 粒度Z80WIZ'A
298税込328
1個
翌々日出荷
丸太の皮はがし、ケバ取り、コンパネの修理等にも使用可能
用途バリ取り、ビート取り、鉄、ステンレス、アルミ等の研削研磨材質【本体】ジルコニア粒度Z80ブルー直径(Φmm)100砥材Z穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])12000適合材鉄、ステンレス、アルミ等
ディスクペーパー 粒度A120 WIZ'Aディスクペーパー 粒度A120WIZ'A
198税込218
1個
翌々日出荷
丸太の皮はがし、ケバ取り、コンパネの修理等にも使用可能
用途バリ取り、ビート取り、鉄、ステンレス、アルミ等の研削研磨材質【本体】アランダム粒度A120ブラウン直径(Φmm)100砥材A穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])12000適合材鉄、ステンレス、アルミ等
ディスクペーパー 粒度A40 WIZ'Aディスクペーパー 粒度A40WIZ'A
198税込218
1個
翌々日出荷
丸太の皮はがし、ケバ取り、コンパネの修理等にも使用可能
用途バリ取り、ビート取り、鉄、ステンレス、アルミ等の研削研磨材質【本体】アランダム粒度A40ブラウン直径(Φmm)100砥材A穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])12000適合材鉄、ステンレス、アルミ等
単結晶ダイヤモンドスティック LDM PRESI単結晶ダイヤモンドスティック LDMPRESI
29,980税込32,978
1本
48日以内出荷
色付きのウォーターベースの単結晶ダイヤモンドスティックです。 硬質から非常に硬質な材料の研磨に使用可能です。 Reflex Lub(製品番号:24270)潤滑剤と合わせてご使用する事を推奨します。
単結晶ダイヤモンドサスペンション GEL2+ PRESI単結晶ダイヤモンドサスペンション GEL2+PRESI
32,980税込36,278
1本
48日以内出荷
ウォーターベースの単結晶ダイヤモンドジェルです。 潤滑剤の追加は不要で、半硬質、延性材料の研磨に適しています。
多結晶ダイヤモンドサスペンション MED R PRESI多結晶ダイヤモンドサスペンション MED RPRESI
34,980税込38,478
1本
48日以内出荷
ダイヤモンドディスク(MED R)用の多結晶ダイヤモンドサスペンションです。
多結晶ダイヤモンドサスペンション ADS PRESI多結晶ダイヤモンドサスペンション ADSPRESI
52,980税込58,278
1本
48日以内出荷
アルコールベースの無水多結晶ダイヤモンドサスペンションです。 半硬質から非常に硬質な材料に使用可能で、腐食性される材料の研磨に適しています。
ペーパーホルダー PVC PRESIペーパーホルダー PVCPRESI
77,980税込85,778
1箱
欠品中
耐水研磨紙(のり無し)のホルダーです。
ダイヤモンドペースト PM PRESIダイヤモンドペースト PMPRESI
21,980税込24,178
1箱(10g)
48日以内出荷
ダイヤモンドディスク I-MAX Φ300mm 1枚 PRESIダイヤモンドディスク I-MAX Φ300mm 1枚PRESI
119,800税込131,780
1箱
48日以内出荷
硬質金属材料用に開発されたレジンボンドのダイヤモンドディスクです。研磨プロセス時間の削減に適しています。
SiC耐水研磨紙 REFLEX専用 Φ200mm P800 100枚入 PRESISiC耐水研磨紙 REFLEX専用 Φ200mm P800 100枚入PRESI
42,980税込47,278
1箱
48日以内出荷
SiC(炭化ケイ素)砥粒を塗布した耐水研磨紙です。 アルミ、チタン、ニッケル等の非鉄金属材料や、やわらかい樹脂・鉱物などの非金属材料にの研磨に適しています。
仕様●サイズ:Φ200mm●番 手:P800●砥粒素材:SiC(炭化ケイ素)●入り数:1箱(100枚入り)●Reflex FIXと併用して使用します。アズワン品番67-6581-63
REFLEX MAG マグネットベース Φ200mm 1枚 PRESIREFLEX MAG マグネットベース Φ200mm 1枚PRESI
20,980税込23,078
1箱
欠品中
Reflex MAGは、マグネットベースです。 PRESI以外の他のブランドのマグネット消耗品も使用することができます。
仕様●サイズ:Φ200mmアズワン品番67-6581-52
REFLEX CAP 金属プレート Φ200mm 5枚 PRESIREFLEX CAP 金属プレート Φ200mm 5枚PRESI
21,980税込24,178
1箱(5枚)
欠品中
REFLEX CAPは、糊付きの研磨紙・クロス・パッド等と併用することで、Reflex FIX または Reflex MAG 上での使用を可能にするベースプレートです。
仕様●サイズ:Φ200mmアズワン品番67-6581-53
25.4x3.2mm/#120 特殊樹脂ディスク エスコ25.4x3.2mm/#120 特殊樹脂ディスクエスコ
1,410税込1,551
1枚
翌日出荷
軽い研磨や汚れ落としに適しています。 金属、木材、アルミ、プラスチックに使用できます。 EZロック方式 EA818E-139に取付けて使用してください。
仕様●メーカー:DREMEL(ドレメル)●型番:EZ472●外径(mm):25.4●内径(mm):4.9●粒度:#120●最大回転数(rpm):15,000●入数:1枚アズワン品番67-7211-32
BSスカットディスク木工用 イチグチBSスカットディスク木工用イチグチ
1,098税込1,208
1個
当日出荷
作業用途に合わせたホルダをセットし、ホルダーは六角軸を採用しました。簡単に取り外しすることができ、先端を交換することで作業用途が広がります。ディスク底面を使って平面もラクラク研磨できます。
用途木工の面取り・ケバ取り、表面研磨。セット内容外径50mmA80・みがく不織布中目・専用パッド・六角軸材質アルミナ・樹脂・金属タイプ木工用最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
刃物手入れ仕上げ用ディスク イチグチ刃物手入れ仕上げ用ディスクイチグチ
199税込219
1個
当日出荷
充電式工具ならどこでもお手入れできます。作業用途に合わせ先端を交換できるスカットシリーズで、研磨布や不織布を採用し刃物への熱伝導がほとんどなくスムーズな作業を可能にしました。ペーパー素材のため、刃物への焼けを極力軽減できます。
用途鎌・くわなどの研磨や刃こぼれ修正。材質アルミナ粒度180直径(Φmm)75取り付け工具ドリル・インパクトドライバー
BSスカットディスク金属用 イチグチBSスカットディスク金属用イチグチ
1,098税込1,208
1個
当日出荷
作業用途に合わせたホルダをセットし、ホルダーは六角軸を採用しました。簡単に取り外しすることができ、先端を交換することで作業用途が広がります。ディスク底面を使って平面もラクラク研磨できます。
用途鉄・ステンレスの重研削、バリ取り、面取り。セット内容外径50mmジルコニアペーパーZ60・けずる不織布中目・専用パッド・専用六角軸材質アルミナ・樹脂・金属タイプ金属用最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
ペイントハンターBOX イチグチペイントハンターBOXイチグチ
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
塗料はがし作業のコストパフォーマンス製品です。回転体に適した不織布を採用することで、従来品よりもきれいな仕上がりを実現し、空冷効果にも優れているので薄い素材の作業でもヤケや歪みを軽減しています。
用途金属の塗料はがし、汚れ落とし、木工研磨作業。材質アルミナ粒度荒目・中目・細目最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000直径×穴径(Φmm)100×15適合工具ディスクグラインダー
パワフルディスクA10枚組 イチグチパワフルディスクA10枚組イチグチ
2,698税込2,968
1個
当日出荷
サビ・塗装はがしに最適です。砥石、ワイヤーブラシより安全できれいに仕上がります。
用途鉄、ステンレスの研削、研磨、塗料はがし、サビ取り、面取り作業。材質ペーパー、ジルコニア砥材粒度80最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000直径×穴径(Φmm)100×15適合工具ディスクグラインダー入数10枚組
研磨ディスク