絞り込み
ブランド
外径(Φmm)
粒度・番手
穴径(Φmm)
砥材
A・AA・C(シリコンカーバイド)・CC・CXY・PSG・S・SD・SZ・WA・Z・ZA・その他
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

22ページ目: 研磨ディスク

研磨ディスクとは、サンダーやグラインダーなどに装着して使用する円盤状の研磨材です。対象に対して垂直に当てることで角の作業も行いやすいディスクホイール(垂直植えタイプ)やソフトな加工に適したマルチディスク、局面が作業しやすい三面ディスクなどがありますから用途に応じて選ぶことができます。
3M対象商品ご購入とレビュー投稿で モノタロウ全品で使える1,000円OFFクーポンプレゼント抽選100名様
1,009件中 841880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
レッズ 外径100Φ 40# ムラコレッズ 外径100Φ 40#ムラコ
6,298税込6,928
1箱(10枚)
当日出荷
トラスコ品番439-9994質量(g)81羽根枚数45ペーパー寸法(mm)25
エコディスク ジルコニア 80# ムラコエコディスク ジルコニア 80#ムラコ
2,898税込3,188
1セット(5個)
5日以内出荷
トラスコ品番852-5030質量(g)75
エコディスク ジルコニア 60# ムラコエコディスク ジルコニア 60#ムラコ
2,898税込3,188
1セット(5個)
14日以内出荷
トラスコ品番852-5029質量(g)75
エコディスク ジルコニア 40# ムラコエコディスク ジルコニア 40#ムラコ
2,898税込3,188
1セット(5個)
14日以内出荷
トラスコ品番852-5028質量(g)75
エコディスク ジルコニア 100# ムラコエコディスク ジルコニア 100#ムラコ
2,898税込3,188
1セット(5個)
14日以内出荷
外径(mm)100内径(Φmm)16(15)粒度100砥粒ジルコニアトラスコ品番852-5027質量(g)75
研磨布ディスク(ジルコニア) ヤナセ(柳瀬)研磨布ディスク(ジルコニア)ヤナセ(柳瀬)
11,980税込13,178
1箱(100枚)ほか
5日以内出荷
仕様両面テープ式最高回転数(min-1[r.p.m])23000RoHS指令(10物質対応)対応
ユニTOP15タイプ ヤナセ(柳瀬)ユニTOP15タイプヤナセ(柳瀬)
7,998税込8,798
1箱(10枚)ほか
5日以内出荷から29日以内出荷
SG ユニロンディスクMIX ヤナセ(柳瀬)SG ユニロンディスクMIXヤナセ(柳瀬)
5,998税込6,598
1箱(5枚)
当日出荷
最高回転数(min-1[r.p.m])8000
SG ハッピーTOP(アルミナ) ヤナセ(柳瀬)SG ハッピーTOP(アルミナ)ヤナセ(柳瀬)
12,980税込14,278
1箱(20枚)
5日以内出荷
最高回転数(min-1[r.p.m])13000サイズ(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
三面ディスク(ジルコニア) ヤナセ(柳瀬)三面ディスク(ジルコニア)ヤナセ(柳瀬)
6,598税込7,258
1箱(5枚)
5日以内出荷から29日以内出荷
最高回転数(min-1[r.p.m])13000RoHS指令(10物質対応)対応
電着ダイヤモンドディスク電着 ヤナセ(柳瀬)電着ダイヤモンドディスク電着ヤナセ(柳瀬)
6,198税込6,818
1箱(10枚)ほか
41日以内出荷
タイプΦ1電着最高回転数(min-1[r.p.m])23000RoHS指令(10物質対応)対応
ユニロンディスク ヤナセ(柳瀬)ユニロンディスクヤナセ(柳瀬)
2,998税込3,298
1箱(50枚)ほか
5日以内出荷から34日以内出荷
仕様両面テープ式最高回転数(min-1[r.p.m])23000RoHS指令(10物質対応)対応
コットンホイルType-1 ミニ ニューレジストンコットンホイルType-1 ミニニューレジストン
3,298税込3,628
1本
3日以内出荷
コットンホイルType-1 ミニ専用マンドレールです。
コットンホイルType-1 ミニ ニューレジストンコットンホイルType-1 ミニニューレジストン
11,980税込13,178
1箱(20枚)
3日以内出荷
アルミ・ステンレス・チタンの面取り・バリ取り用に!天然綿繊維、砥粒、結合剤からなる新しいタイプの砥石です。基材の綿が研削熱により燃焼し、発刃が促進されます。綿を基材としているので、アタリが柔らかく、研削時の衝撃などをよく吸収します。
用途機械加工後のバリ取り・仕上げ、歯車・ネジ溝(山)などの仕上げ・クリーニング、金型の補修・メンテナンス、アルミから焼入れ鋼などの幅広い難削剤の軽研削・仕上げ、小型鋳造部品の仕上げ
コットンホイルT-27オフセット型 ニューレジストンコットンホイルT-27オフセット型ニューレジストン
11,980税込13,178
1箱(5枚)
3日以内出荷
アルミ・ステンレス・チタンの面取り・バリ取り用に!加工物に余分なキズや汚れをつけずに良好な表面仕上ができる為、研磨、仕上げ作業に最適です。研磨作業による2次的なカエリ、バリを出さないので、面取り作業に効果的です。銀色のブッシュを外せば、16孔用グラインダにもご使用頂けます。
用途一般鋼・ステンレス鋼からアルミなどの非鉄金属・FRPなどのプラスチックまであらゆる被研削材の面取り、クリーニング作業外径(Φmm)100厚さ(mm)6粒度80砥粒A穴径(Φmm)15最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど
ペーパーホイル ニューレジストンペーパーホイルニューレジストン
7,498税込8,248
1箱(2枚)ほか
当日出荷から30日以内出荷
特殊な構造で弾性に優れているので、作業性が上がります。ラインナップが豊富な為、幅広い用途に対応できます。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業
ワンタッチPソフト ニューレジストンワンタッチPソフトニューレジストン
5,598税込6,158
1箱(5枚)
当日出荷から3日以内出荷
鋼材との接触面積が広く、平面研磨に適しています。窪みや丸みのある曲面研磨に最適です。ソフトなアタリで研磨焼けが生じません。ネジ付で簡単に取付けできるワンタッチ式です。NRSPソフトの姉妹品です。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削、表面研磨を含む研磨作業ねじピッチ1.5
ジスクペーパー 京セラインダストリアルツールズジスクペーパー京セラインダストリアルツールズ
1,798税込1,978
1パック(5枚)
3日以内出荷
適合機種DSE-5010外径(mm)150内径(mm)19
ジスクペーパー 京セラインダストリアルツールズジスクペーパー京セラインダストリアルツールズ
1,098税込1,208
1パック(5枚)
3日以内出荷から4日以内出荷
マイルドテクノA 50mm イチグチマイルドテクノA 50mmイチグチ(1件のレビュー)
639税込703
1枚ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
ディスク直径よりも大幅に小さな基盤を採用することで、研磨布の反り・遊びが自由自在になりました。曲面や異形面に研磨布がピッタリと当ります。丸研磨布間のすき間に空冷放熱作用が働くため、ヤケや目づまりがほとんどありません。金属のサビ取り、不規則面の研削研磨に適しています。
用途メッキ前の研磨。塗装前のサビ落とし。ステンレス、鉄の研磨アール面や異形面の研磨。外径(Φmm)50材質アルミナ質量(g)8穴径(Φmm)10最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000羽根枚数36適合材ステンレス、鉄最高使用周速度(m/s)79(4740m/min)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
テクノディスクHYBRID A薄手 イチグチテクノディスクHYBRID A薄手イチグチ
929税込1,022
1枚ほか
翌々日出荷から16日以内出荷
DISC上面・下面・外周面を使える画期的な形状。 ワークに対してアタリが柔軟で仕上面がきれい。 薄手・厚手 双方の金属にフィットし、使い勝手がよい。 通常タイプの約60%程度の厚みとなります。 通常タイプに比べ、より狭いコーナー部や隙間に対応できます。
用途内角コーナーの溶接部分の均し フランジ接合部分等コーナー部の溶接ビードならし R形状のワークの溶接ビード処理 コの字ワークや切欠き部分の端面処理 鉄・ステンレス・アルミ等の一般研削研磨 バリ取り、面取り、サビ落とし、塗料はがし直径(Φmm)100最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600内径(Φmm)15羽根枚数30RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ペーパー100 マキタペーパー100マキタ
1,698税込1,868
1パック(10枚)
3日以内出荷
用途コンクリートの研削、塗装はがし等に。適合機種100mm各種ディスクグラインダ、サンダ全機種
ユニロンパープルホイール ソフト ヤナセ(柳瀬)ユニロンパープルホイール ソフトヤナセ(柳瀬)
13,980税込15,378
1箱(10枚)
当日出荷
従来品の約2倍の研磨力で長寿命です。
用途塗料はがし、さび取り、付着物の除去。 溶接作業の前後処理。 アルミ・ステンレス・ダイカストの仕上げ研磨。トラスコ品番331-8184幅(mm)13質量(g)40最高使用回転数(min-1[r.p.m])5800軸径×軸長(mm)6×40RoHS指令(10物質対応)対応
ユニロンディスク  (ミックスタイプ) ヤナセ(柳瀬)ユニロンディスク (ミックスタイプ)ヤナセ(柳瀬)
6,998税込7,698
1箱(5個)
当日出荷から5日以内出荷
ナイロン不織布にメッシュ研磨布をミックスしたナイロンディスクです。
用途ステンレス、アルミなどのヘアライン前加工。厚さ(mm)15穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000外径(Φmm)100適合材ステンレス、アルミなどRoHS指令(10物質対応)対応
スパークディスク(エコノミータイプ) ヤナセ(柳瀬)スパークディスク(エコノミータイプ)ヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)
379税込417
1枚
当日出荷
コストパフォーマンスに優れたディスクです。 粒度のバリエーションも多く、荒削り~中仕上げまで行えます。
外径(Φmm)100厚さ(mm)6砥材ジルコニア研磨材の構造研磨布穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高使用周速度(m/s[m/min])64[3800]RoHS指令(10物質対応)対応
レストアサンダー専用パッド ヤナセ(柳瀬)レストアサンダー専用パッドヤナセ(柳瀬)
129税込142
1個
5日以内出荷
内径(Φmm)15RoHS指令(10物質対応)対応
PGA-X イチグチPGA-Xイチグチ
599税込659
1枚ほか
当日出荷から3日以内出荷
イチグチ独自の形状によりハードなタッチで、ソフトな仕上がりを実現。 研削性・耐久性が大幅UP。 外周部も内周部ソフトで食い込みが少ない。 ペーパーなのに重研削でもOK。 あらゆる研削研磨作業に使用できます。
用途建機のビート研削、一般鋼材のバリ取り、スポット溶接のダコン部分のならし、エンジン部分のバリ取り。外径(mm)100内径(Φmm)16(15)砥粒A直径(Φmm)100砥材A穴径(Φmm)15(16)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
バリキラー ソフトジスク ZTECバリキラー ソフトジスクZTEC
21,980税込24,178
1セット(5枚)
3日以内出荷
微細バリ取り、キズ、錆取り、凸凹面の仕上げ前の面だし等磨き用途に!
外径(mm)100内径(Φmm)15厚さ(mm)7寸法(mm)Φ100×7×15
タクトジスク アルミ用(普通回転 12000回転以下用) TACT(タクト)タクトジスク アルミ用(普通回転 12000回転以下用)TACT(タクト)
14,980税込16,478
1箱(5枚)
翌日出荷から6日以内出荷
コーナー仕上げ、バリ取り、面取りに抜群の威力! 普通回転仕様(12000回転) また低速12000回転以下で使用なら大幅なコスト削減!
厚さ(mm)6タイプアルミ用最高回転数(min-1[r.p.m])12000
タクトジスク 非金属用(普通回転 12000回転以下用) TACT(タクト)タクトジスク 非金属用(普通回転 12000回転以下用)TACT(タクト)
14,980税込16,478
1箱(5枚)
6日以内出荷
コーナー仕上げ、バリ取り、面取りに抜群の威力! 普通回転仕様(12000回転) また低速12000回転以下で使用なら大幅なコスト削減!
厚さ(mm)6タイプ非金属用最高回転数(min-1[r.p.m])12000
ワンタッチアートディスクAD-1 日本レヂボンワンタッチアートディスクAD-1日本レヂボン
9,898税込10,888
1箱(10枚)
5日以内出荷から11日以内出荷
装脱着がすばやく出来るワンタッチ式です。 低角度研削が可能になり、より使いやすくなりました。 目づまりを改善し、切れ味がよくなりました。 研削時の発熱が少なく、焼けヒズミが少なくなりました。
用途金属類から木材まで広範囲的な研削・研磨。外径(Φmm)100穴径(Φmm)10(ネジ付)砥材A最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
オールトップディスク ヤナセ(柳瀬)オールトップディスクヤナセ(柳瀬)
5,598税込6,158
1箱(5枚)
当日出荷から5日以内出荷
上面、下面、側面で研磨が可能です。曲面にもなじみ研削力もあるので、使い方次第で技を編み出せる商品です。取付けもネジ式ワンタッチで簡単です。
直径(Φmm)100ねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])13000ねじ径M10ねじ径(mm)10最高使用周速度(m/s[m/min])67羽根枚数3×18砥粒ARoHS指令(10物質対応)対応
オールトップディスク ヤナセ(柳瀬)オールトップディスクヤナセ(柳瀬)
5,698税込6,268
1箱(5枚)
5日以内出荷
上面、下面、側面で研磨が可能です。曲面にもなじみ研削力もあるので、使い方次第で技を編み出せる商品です。取付けもネジ式ワンタッチで簡単です。
直径(Φmm)100ねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])13000ねじ径M10ねじ径(mm)10最高使用周速度(m/s[m/min])67羽根枚数3×18砥粒Z
テクノディスクZ イチグチテクノディスクZイチグチ
769税込846
1枚
翌々日出荷から3日以内出荷
特に硬い材質、大きな溶接ビードの作業用として考案された重研削用研磨ディスクです。 高い圧力を加えて作業すると非常に効果的です。 ステンレス鋼、超硬工具鋼、特殊高熱処理鋼といった複合材料や特殊合金の研削・研磨作業に最適です。
用途溶接のビード取り。 バリ取り。 サビ落とし。 ステンレス、鉄の研削研磨。適合ディスクグラインダー(電気・エアー)種別テクノ直径(Φmm)75研磨材の構造研磨布最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000内径(Φmm)15砥粒ジルコニアRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
テクノディスクA イチグチテクノディスクAイチグチ
669税込736
1枚
翌々日出荷から3日以内出荷
自主作用(鈍くなった研磨面が新しいものに変わること)の高い基布・アルミナ砥材を採用しています。高い研削力と研削スピードの速さがその特長です。軽度~中度の圧力のもとで最も効率よく作業します。
用途バリ取り。サビ落とし。キズ取り。スパッタ取り。ステンレス、鉄の研削研磨。適合ディスクグラインダー(電気・エアー)種別テクノ直径(Φmm)75研磨材の構造研磨布最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000内径(Φmm)15RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ポリディスク(艶出し研磨用) TRUSCOポリディスク(艶出し研磨用)TRUSCO
19,980税込21,978
1箱(5個)
当日出荷
ノンクロム系油脂研磨材を含浸させたフェルトディスクでそのまま鏡面光沢出しができます。研磨材を付着する手間が省けます。
用途ステンレス、一般金属の磨きに最適です。艶出し、鏡面仕上げに。仕様艶出し研磨用付属品15mm穴用アダプター(1箱に1個)トラスコ品番175-8306厚さ(mm)10質量(g)250最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000使用工具ディスクグラインダー
ソフトパワーディスク(ウレタン樹脂製仕上げ研磨用) TRUSCOソフトパワーディスク(ウレタン樹脂製仕上げ研磨用)TRUSCO
15,980税込17,578
1箱(5個)
当日出荷
鏡面仕上げの手間が半分。ペーパーで実現できなかった細番手で、鏡面作業の最終下地研磨が可能になりました。仕上がり面#2000相当。
用途部分修正用。焼け取り。鏡面作業の前処理。外径(Φmm)100厚さ(mm)8粒度600仕様仕上げ研磨用付属品15mm穴用アダプター(1箱に1個)トラスコ品番175-8314質量(g)325穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000使用工具ディスクグラインダー
ディスクW (#600) イチグチディスクW (#600)イチグチ
129税込142
1個ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
管内側や穴の周囲の最終サイズ調整用ディスクです。研磨布の周囲の切り込みが、ワークと研磨布をピッタリとフィットさせます。2層構造をしているので、耐久性にもすぐれています。ワーク直径よりも15~20%大きい直径のディスクをご使用ください。マンドレルは別売です。
用途管内径のアジャスト調整研磨バリ取りパイプの内面研磨種別ディスクW研磨材の構造研磨布最高回転数(min-1[r.p.m])3000最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000取り付け工具ハンドグラインダー (電気・エアー)・電気ドリル・ボール盤RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ディスクW (#400) イチグチディスクW (#400)イチグチ
128税込141
1個ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
管内側や穴の周囲の最終サイズ調整用ディスクです。研磨布の周囲の切り込みが、ワークと研磨布をピッタリとフィットさせます。2層構造をしているので、耐久性にもすぐれています。ワーク直径よりも15~20%大きい直径のディスクをご使用ください。マンドレルは別売です。
用途管内径のアジャスト調整研磨バリ取りパイプの内面研磨粒度400砥材アルミナ種別ディスクW研磨材の構造研磨布最高回転数(min-1[r.p.m])3000最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000対応材質鉄、ステンレス、アルミ、木材取り付け工具ハンドグラインダー (電気・エアー)・電気ドリル・ボール盤RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ディスクW (#40) イチグチディスクW (#40)イチグチ
179税込197
1個ほか
翌々日出荷
管内側や穴の周囲の最終サイズ調整用ディスクです。研磨布の周囲の切り込みが、ワークと研磨布をピッタリとフィットさせます。2層構造をしているので、耐久性にもすぐれています。ワーク直径よりも15~20%大きい直径のディスクをご使用ください。マンドレルは別売です。
用途管内径のアジャスト調整研磨バリ取りパイプの内面研磨内径(Φmm)6粒度40砥材アルミナ種別ディスクW研磨材の構造研磨布穴径(Φmm)6最高回転数(min-1[r.p.m])3000最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000取り付け工具ハンドグラインダー (電気・エアー)・電気ドリル・ボール盤装着マンドレルRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
研磨ディスク