絞り込み
ブランド
外径(Φmm)
粒度・番手
穴径(Φmm)
砥材
A・AA・C(シリコンカーバイド)・CC・CXY・PSG・S・SD・SZ・WA・Z・ZA・その他
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: 研磨ディスク

研磨ディスクとは、サンダーやグラインダーなどに装着して使用する円盤状の研磨材です。対象に対して垂直に当てることで角の作業も行いやすいディスクホイール(垂直植えタイプ)やソフトな加工に適したマルチディスク、局面が作業しやすい三面ディスクなどがありますから用途に応じて選ぶことができます。
3M対象商品ご購入とレビュー投稿で モノタロウ全品で使える1,000円OFFクーポンプレゼント抽選100名様
1,009件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
クロッグフリー CLWD-HP FUJI STAR(三共理化学)クロッグフリー CLWD-HPFUJI STAR(三共理化学)
5,998税込6,598
1箱(100枚)
当日出荷から6日以内出荷
クロッグフリーは初期から研磨量が多く、研磨持続性も従来品に比べ優れています。 従来品のカラミ度合に対して、カラミがほとんど見られません。
用途自動車補修研磨作業、各種塗膜研磨作業、人工大理石の研磨作業寸法(Φmm)125
エスパーミニ ミユキ産業エスパーミニミユキ産業
2,998税込3,298
1箱(5枚)
当日出荷から翌々日出荷
焼けが少なく、作業可能作業時間が長い。美しい仕上げ面。目詰まりが少なく、同じ研磨目が持続。二次バリが出ない。
用途スパット除去、ビート取り、バリ取り、前処理、サビ落とし、塗装落とし、難削材研磨など。最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
GPトップ シリコンカーバイト TRUSCOGPトップ シリコンカーバイトTRUSCO
2,798税込3,078
1箱(5枚)
当日出荷
粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、焼けがほとんどありません。
用途ガラス、石材などの研磨。外径(Φmm)100羽根の長さ(mm)16.5付属品Φ100mmのみ15mm穴用アダプター付(1箱に5個)穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600適合材ガラス、石材など最高使用周速度(m/s)TGP10015/71.1(4270m/min)使用角度(°)15~30
ジスクペーパーソフト (0.8mm) モーター印ジスクペーパーソフト (0.8mm)モーター印(1件のレビュー)
779税込857
1箱(10枚)
当日出荷から5日以内出荷
ジスクペーパーに適したバルカナイズドファイバー(植物繊維を硫化して固めた物)使用しております。 砥材の硬度が高く靭性が小さい為研削力を発揮します。 ファイバーの厚みが0.8mmのソフトタイプとなっておりますので柔軟性に優れた製品となっております。
厚さ(mm)0.8最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700以下基材ファイバー接着剤R/R
マルチディスクA マキタマルチディスクAマキタ
999税込1,099
1個
3日以内出荷
用途メッキ、塗装前研磨金属表面仕上げ研磨に。適合機種100mm各種ディスクグラインダ
ヴォルテックス ブルーディスク ノートン(サンゴバン)ヴォルテックス ブルーディスクノートン(サンゴバン)
6,998税込7,698
1セット(5枚)
当日出荷
ワーク材への加圧を変えるだけで、ビード除去から、黒皮取り・サビ取り、目消し作業まで1枚で対応できます。新技術「ヴォルテックス」テクノロジーより、摩耗しにくく、切れの落ちにくい砥粒を特殊な不織布に塗布したディスクです。砥粒の摩耗が少ないので、並外れた耐久性を発揮します。目づまりしづらく、「焼け」の発生を抑えます。
用途溶接ビート除去、黒皮取り・サビ取り、溶接後の焼け除去、塗膜はがし、肌あらし。(足付け)外径(Φmm)100厚さ(mm)10.0粒度120~320相当硬度ミディアムトラスコ品番382-7143質量(g)95穴径(Φmm)15/16最高使用回転数(min-1[r.p.m])[12000]最高使用周速度(m/s[m/min])64[3840]
すぐP(仕上げ用研磨ディスク) ニューレジストンすぐP(仕上げ用研磨ディスク)ニューレジストン
5,598税込6,158
1箱(10枚)
当日出荷
コストを抑えつつ高品質を実現しました。ペーパーを特殊加工していることにより目詰まりがしにくく、ベタ使いでも焼けや歪みが生じません。最後まで切れ味を損なわずに研磨できます。ネジ付で簡単に取付できるワンタッチ式のため、芯振れが生じません。研磨焼けを徹底排除し、精度の高い仕上げ作業が可能です。
用途一般鋼、ステンレス鋼、アルミなどの精度の高い平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業ねじピッチ1.5ねじ径M10ねじ径(mm)10最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
ワンタッチハッピーTOP ヤナセ(柳瀬)ワンタッチハッピーTOPヤナセ(柳瀬)
10,980税込12,078
1箱(20枚)
当日出荷から5日以内出荷
外径(mm)100穴径(Φmm)M10×P1.5ねじ径(mm)10ねじピッチ1.5砥材アルミナ直径(Φmm)100最高回転数(min-1[r.p.m])13000最高使用周速度(m/s[m/min])67RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤトップ TRUSCOダイヤトップTRUSCO
14,980税込16,478
1個
当日出荷から翌々日出荷
ワンタッチ脱着式。難削材の研削や研磨に驚異の実力発揮。電着本格ダイヤシート使用。
用途金属チタン・セラミック・超硬合金・石材・ガラス等の面取り、平面研磨に。付属品15mm穴用アダブター付(1パックに1個)厚さ(mm)15質量(g)50最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000使用工具ディスクグラインダー
GP三面ディスク TRUSCOGP三面ディスクTRUSCO
4,698税込5,168
1箱(5個)
当日出荷から翌々日出荷
三面ディスクは羽根を折って重ねています。簡単な研削作業から研削研磨作業まで幅広く使用が可能。研磨布をV字に折りこんで、パットに接着してあるため、上面、下面、側面の3ヶ所で研磨作業が可能です。GPマルチディスクよりクッション性は劣りますが、深削りの心配がなく、凹凸面にぴったりとフィットします。また、パットの根元まで使用でき非常に経済的です。ひとつひとつ手植し、かしめたプロ用研磨材。
用途金属タンク等の研磨、各種バリ取り。非鉄金属の研磨。各種溝研磨に最適。外径(Φmm)100羽根の長さ(mm)20穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具ディスクグラインダー適合材金属、非鉄金属
鏡面仕上げ研磨キット (ステンレス用) サンフレックス鏡面仕上げ研磨キット (ステンレス用)サンフレックス(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1セット
当日出荷
仕様JIS#400仕上セット内容セラジスク(3660R・3662R・3664R)×各1枚、フェルトバフ(4466)×1枚、白棒(4433)×1個
シルバーヂスク レヂトンシルバーヂスクレヂトン
21,980税込24,178
1箱(25枚)
翌日出荷から8日以内出荷
研磨布をセンターカットし、一体化方式に配列している為、研削力や耐久性に優れています。製品の弾性により研磨目が浅く、しかも目づまりや焼けの発生がなく、材料の熱変形が防げます。精度の高い基盤を使用している為、周速度に変化がなく、同一の研磨目が持続し安定した研削力を保ちます。研磨時の振動や騒音が少なく作業が快適です。
用途ステンレス、鉄、非鉄金属のビード取り、バリ取り、仕上げ研磨作業各種金属の重研削、スケール除去、塗装前のサビ落とし、メッキ作業の前後処理ダイカスト、プラスチックの研磨作業
テクノディスク コニカル(直径Φ125mm) イチグチテクノディスク コニカル(直径Φ125mm)イチグチ
1,098税込1,208
1枚ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
ディスク表面に角度をつけました。作業角度を高めてもワークを彫り込みませんので、研削研磨作業が楽に行えます。また、外周部分と中心部分が同時に磨耗しますので、ディスクを最後まで無駄なくお使いいただけます。Aは金属の一般研削研磨作業、Zはステンレス等の重研削研磨作業に適しています。
用途Aは金属の一般研削研磨作業、Zはステンレス等の重研削研磨作業種別テクノ寸法(mm)直径:125、穴径:22.2直径(Φmm)125研磨材の構造研磨布最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000内径(Φmm)22.2RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ハイピッチスーパー HRAR FUJI STAR(三共理化学)ハイピッチスーパー HRARFUJI STAR(三共理化学)
4,598税込5,058
1巻
5日以内出荷から22日以内出荷
空研ぎ・水研ぎ両用タイプ
用途自動車補修研磨作業、各種車両における塗膜研磨作業、金属焼付塗装研磨作業、木工・家具メーカーでの各種研磨作業、FRP研磨作業適合材金属、木工、FRPなど長さ(m)15
切断砥石ディスク (中心穴径1.8mm・3mm・6mm WA) NSK(ナカニシ)切断砥石ディスク (中心穴径1.8mm・3mm・6mm WA)NSK(ナカニシ)
2,898税込3,188
1パック
翌々日出荷
砥粒を熱硬化性合成樹脂(レジノイド)で固結した切断砥石ディスクです。研削効率も優れると共に、非加工物に砥粒食い込みの少ない良好な面粗度が得られます。ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37012(軸径2.34)、37015(軸径2.34)、37051(軸径3)、37053(軸径6)からお選びください。
用途一般鋼材、合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼等の切断・溝入れ・研削加工に。砥材WA穴径(Φmm)1.8入数(枚)10
サンダーディスクS SK11サンダーディスクSSK11
499税込549
1枚
当日出荷
A(アルミナ)に比べ3倍の仕事量のディスクです。耐久性も高くコストパフォーマンス抜群です。
用途ステンレスや難削材の研削、溶接ビード除去やサビ取りなどの作業。材質セラミック砥粒サイズ100mm×15mm穴最高回転数(min-1[r.p.m])13000砥粒S(セラミック)
ディスクペーパー 粒度A400 WIZ'Aディスクペーパー 粒度A400WIZ'A
198税込218
1個
翌々日出荷
丸太の皮はがし、ケバ取り、コンパネの修理等にも使用可能
用途バリ取り、ビート取り、鉄、ステンレス、アルミ等の研削研磨材質【本体】アランダム粒度A400ブラウン直径(Φmm)100砥材A穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])12000適合材鉄、ステンレス、アルミ等
豪削ディスクステンレス用 イチグチ豪削ディスクステンレス用イチグチ
949税込1,044
1個
当日出荷
プロの職人様も唸るイチグチ最速・最強のディスクシリーズです。刃が段違い構造で空冷効果を発揮し、粘りのあるステンレスでも焼けにくい研削が可能です。
用途ステンレス・難削材の重研削。材質セラミックタイプステンレス用直径×穴径(Φmm)100X15
パワフルディスクZ10枚組 イチグチパワフルディスクZ10枚組イチグチ
2,998税込3,298
1個
当日出荷
サビ・塗装はがしに最適です。研磨布構造のため、ブラシに比べてきれいに安全にご使用いただけます。鉄・ステンレスの研削、研磨、塗料はがし、サビ取り、面取りに使用できます。
用途鉄、ステンレス等の溶接ビート削り、面取り、塗料はがし、サビ取り作業。材質ペーパー、ジルコニア砥材粒度60最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000直径×穴径(Φmm)100×15適合工具ディスクグラインダー入数10枚組
豪削ディスクアルミ用 イチグチ豪削ディスクアルミ用イチグチ
949税込1,044
1個
当日出荷
プロの職人様も唸るイチグチ最速・最強のディスクシリーズです。従来のセラミックディスクに比べ、特にアルミ研磨に高い研削力を発揮しました。目詰まりを抑え、最後まで優れた研削作業がおこなえます。
用途アルミ・非鉄金属の研削研磨。材質セラミックタイプアルミ用直径×穴径(Φmm)100X15
つやつや光沢お試しセット ヤナセ(柳瀬)つやつや光沢お試しセットヤナセ(柳瀬)
689税込758
1個
当日出荷
フェルトと青棒がセットになったお買い得パックです。一般金属・ステンレス・アルミの光沢がきれいにできます。ツヤ出し、鏡面仕上げに必要なアイテムがセットになったお買い得商品です。陳列は吊り下げ、中央フック、棚置きもできて非常に便利です。
用途研磨作業。材質フェルト寸法(mm)(青棒)70×30×20外径×穴径(Φmm)(フェルト)100×15
ディスクペーパー”スパークディスク” ヤナセ(柳瀬)ディスクペーパー”スパークディスク”ヤナセ(柳瀬)
1,898税込2,088
1箱(10枚)
当日出荷
コストパフォーマンスに優れたTOPディスクです。
トラスコ品番812-2501粒度(#)240穴径(Φmm)15外径(Φmm)100
セラミックディスクホワイト 外径100mm AC[研磨材]セラミックディスクホワイト 外径100mmAC[研磨材]
3,998税込4,398
1箱(5枚)
当日出荷から翌々日出荷
研磨布(ペーパー)に施された特殊な表面処理によりアルミの研削、研磨に威力を発揮します。
用途アルミ加工表面の研削、研磨に。最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600外径(mm)100羽根の長さ(mm)20穴径(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
極除去ブラック(ペンキ・サビ取り用 荒目) DIA-T極除去ブラック(ペンキ・サビ取り用 荒目)DIA-T
999税込1,099
1個
当日出荷
ペンキ・サビ取り用(荒目) ペンキ・サビ・被膜取り、ケレン用に。砥粒:シリコンカーバイト #80相当 100mm電動ディスクグラインダー用
材質ナイロン不織布砥材シリコンカーバイトグリーン購入法適合
X-LOCK 研磨ディスク(ベントタイプ) BOSCH(ボッシュ)X-LOCK 研磨ディスク(ベントタイプ)BOSCH(ボッシュ)
5,398税込5,938
1パック(10枚)
当日出荷から8日以内出荷
ポリコットンにジルコニア砥粒の組み合わせで、焼けの無い研削作業を長時間可能。低振動で仕上げ作業に最適。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!
用途鉄、ステンレスの研削作業取付方式X-LOCK穴径(Φmm)22.23最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250外径(Φmm)125
ディスクペーパーGPトップ フラットジルコニア(重研磨用) TRUSCOディスクペーパーGPトップ フラットジルコニア(重研磨用)TRUSCO
5,198税込5,718
1セット(10枚)
当日出荷
長い研磨布と短い研磨布を交互に配列し、ワークに対し平行に研磨しやすい形状になっています。ステンレスやアルミ等を研磨しても目詰りや焼けの発生が少なく、初期研削から使い終わりまで安定した研削力を持続します。
用途ステンレス、アルミの溶接ビード除去、バリ取り、面取りなどに。穴径(Φmm)16外径(Φmm)100セット内容15mm穴用アダプター1箱に10個付(別売品番5個入:GPTAS-5P)材質砥材:ジルコニア最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600羽根の長さ(mm)20
ユニロングレート ヤナセ(柳瀬)ユニロングレートヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(5枚)
5日以内出荷
使うほどに得られる「仕上がり満足感」積層タイプで長寿命
用途鏡面研磨の前仕上げ、サテン仕上げ、塗装剥がし、サビ取り、クリーニング作業、木工の表面研磨外径×内径(Φmm)100×15RoHS指令(10物質対応)対応
ハイピッチグランドスーパー HGWD-H FUJI STAR(三共理化学)ハイピッチグランドスーパー HGWD-HFUJI STAR(三共理化学)
5,698税込6,268
1箱(100枚)
当日出荷から7日以内出荷
強化砥粒を使用し、ロングライフです。 クローズコードで研削力重視の設計です。
用途自動車補修研磨作業、各種車両の塗膜研磨作業、金属焼付塗装研磨作業、木工・家具メーカーでの各種研磨作業、FRP研磨作業適合材金属、木工、FRPなど寸法(Φmm)125
スリットロール FWJR-ST FUJI STAR(三共理化学)スリットロール FWJR-STFUJI STAR(三共理化学)(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1箱
5日以内出荷
柔軟性があり凹凸部に馴染むタイプ、ホワイトアランダム
用途自動車の凹凸面、木工、家具、楽器などの素地・塗装面の研磨幅(mm)100長さ(m)15
サビトロン FUJI STAR(三共理化学)サビトロンFUJI STAR(三共理化学)
4,998税込5,498
1箱(20枚)
当日出荷
手にジャストフットするサイズと厚みでサビおとしに最適です
用途サビおとし寸法(mm)90×150
クロッグフリー CLCS-HP FUJI STAR(三共理化学)クロッグフリー CLCS-HPFUJI STAR(三共理化学)
3,698税込4,068
1箱(100枚)
5日以内出荷から22日以内出荷
クロッグフリーは初期から研磨量が多く、研磨持続性も従来品に比べ優れています。 従来品のカラミ度合に対して、カラミがほとんど見られません。
用途自動車補修研磨作業、各種塗膜研磨作業、人工大理石の研磨作業寸法(mm)75×110
クロッグフリー CLAR-HP FUJI STAR(三共理化学)クロッグフリー CLAR-HPFUJI STAR(三共理化学)
3,698税込4,068
1巻
5日以内出荷から22日以内出荷
クロッグフリーは初期から研磨量が多く、研磨持続性も従来品に比べ優れています。 従来品のカラミ度合に対して、カラミがほとんど見られません。
用途自動車補修研磨作業、各種塗膜研磨作業、人工大理石の研磨作業幅(mm)75長さ(m)15
ミエルTOPディスク ヤナセ(柳瀬)ミエルTOPディスクヤナセ(柳瀬)
5,398税込5,938
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
ブロックタイプでスパッと切れて切れ味抜群、しかも目詰りしにくいです。ブロックの隙間から研削面が見える為に作業も スピーディでワークを確認しながら削れます。金属だけでなく、木材やプラスチックにも向きます。
サイズ(mm)Φ100最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])13000RoHS指令(10物質対応)対応
フラップディスク アルミ向け TYROLITフラップディスク アルミ向けTYROLIT
2,598税込2,858
1セット(10枚)
当日出荷から翌日出荷
TYROLIT社の三段階グレードのなかでも、最上位に位置する「プレミアム」ラインの製品です。 アルミワーク向けの高品質ディスクペーパーです。
用途アルミなどの研削作業に仕様★★★プレミアムタイプ(難削材に対しても極めて高いパフォーマンスを発揮)材質セラミック砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250最高使用周速度(m/s[m/min])80(4800)羽根の長さ(mm)19
ステンレス用 GPトップ(R) TRUSCOステンレス用 GPトップ(R)TRUSCO
2,798税込3,078
1セット(5枚)
当日出荷
ステンレスを研磨しても目詰まり、焼けの発生がありません。 初期研磨から使い終わりまで安定した研削力を持続します。
用途ステンレスの溶接ビード除去、バリ取り、面取りなど、ステンレスなどの難削材の研磨最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具Φ100ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]羽根の長さ(mm)22
ニューエスパー ミユキ産業ニューエスパーミユキ産業
4,388税込4,827
1箱(5枚)
当日出荷から翌々日出荷
焼けが少なく、作業可能作業時間が長い。美しい仕上げ面。目詰まりが少なく、同じ研磨目が持続。二次バリが出ない。アランダム素材。
用途スパット除去、ビート取り、バリ取り、前処理、サビ落とし、塗装落とし、難削材研磨など。外径(Φmm)100穴径(Φmm)16砥材アルミナ最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
研磨用ディスク JTC研磨用ディスクJTC
1,898税込2,088
1袋(5枚)
5日以内出荷
厚さ(mm)3(段付き部含むと8mm)RoHS指令(10物質対応)対応
GP トップトクマルくん ジルコニア (コニカルタイプ 100mm) TRUSCOGP トップトクマルくん ジルコニア (コニカルタイプ 100mm)TRUSCO
3,598税込3,958
1箱(10枚)
当日出荷
テーパー型基板のため作業角度を高めても、彫り込まず平面で作業できます。研磨面の外周部と内側が同時に摩耗するので耐久性に優れ最後まで使いきれます。
用途金属の黒皮はがし、溶接面のビード取り。ステンレスなどの難削材の研削研磨。付属品15mm穴用アダプター付。(1箱に10個)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用角度(°)15~25羽根の長さ(mm)16
GP曲面ディスク ジルコニア(重研磨用) TRUSCOGP曲面ディスク ジルコニア(重研磨用)TRUSCO
4,798税込5,278
1箱(5個)
当日出荷
羽1枚が長方形で適度なアール(曲面)なので曲面になじむ優れ物。アールを付けた研磨布を使用しているため曲がりやすく、小さなアール面でも、簡単に研削作業が行えます。パットが小さく、クッション性があるため、深削りの心配がなく、凹凸面にぴったりフィットします。又、パットの根元まで使用でき非常に経済的です。被研磨材に対して食いつきがよいジルコニアタイプは、研削作業にお使いください。ひとつひとつ手植し、かしめたプロ用研磨材。
用途塗装はがし、メッキ前の研磨。ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等の研磨に最適。仕様重研磨用最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具ディスクグラインダー羽根の長さ(mm)25
溶接ビード除去ディスク Φ100 TRUSCO溶接ビード除去ディスク Φ100TRUSCO
2,498税込2,748
1箱(5枚)
当日出荷
羽根枚数36ペーパー寸法(mm)25
研磨ディスク