研磨ディスク :「ファイバーディスク」の検索結果

研磨ディスクとは、サンダーやグラインダーなどに装着して使用する円盤状の研磨材です。対象に対して垂直に当てることで角の作業も行いやすいディスクホイール(垂直植えタイプ)やソフトな加工に適したマルチディスク、局面が作業しやすい三面ディスクなどがありますから用途に応じて選ぶことができます。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FIBER D/PAD 92T ファイバーディスク バックアップパッド テーパータイプ 3M(スリーエム) 動画あり
テーパータイプのパッドの特徴として、従来のハードタイプのパッドと比較してより広範囲での研磨が可能であり、ディスクの寿命向上に期待が出来ます。 87mm外径のバックアップパッドは、102mm外径のファイバーディスクの中袋に1枚付属されています。 95mmと170mm外径のパッドは、87mmよりも硬いパッドです。
用途溶接ビード除去、面取り作業、仕上げ作業などの金属表面の研磨作業 外径(mm)92 穴径(mm)15 適合外径(Φmm)102
1箱(5枚)
1,898 税込2,088
当日出荷