研磨ディスク :「研磨工具」の検索結果
研磨ディスクとは、サンダーやグラインダーなどに装着して使用する円盤状の研磨材です。対象に対して垂直に当てることで角の作業も行いやすいディスクホイール(垂直植えタイプ)やソフトな加工に適したマルチディスク、局面が作業しやすい三面ディスクなどがありますから用途に応じて選ぶことができます。
関連キーワード
商品豆知識
「外径(Φmm)」から絞り込む
50(2)
58(2)
75(1)
100(2)
125(1)
180(1)
特に硬い材質、大きな溶接ビードの作業用として考案された重研削用研磨ディスクです。
高い圧力を加えて作業すると非常に効果的です。
ステンレス鋼、超硬工具鋼、特殊高熱処理鋼といった複合材料や特殊合金の研削・研磨作業に最適です。
用途溶接のビート取り。
バリ取り。
サビ落とし。
ステンレス、鉄の研削研磨。
適合ディスクグラインダー(電気・エアー)
種別テクノ
直径(Φmm)100
研磨材の構造研磨布
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
特に硬い材質、溶接ビードの作業用として考案された重研削用研磨ディスクです。高い圧力を加えて作業すると非常に効果的です。ステンレス鋼、超硬工具鋼、特殊高熱処理鋼といった複合材料や特殊合金の研削研磨に最適です。
用途溶接のビート取り。バリ取り。サビ落とし。ステンレス・鉄の研削研磨。
材質ジルコニア
羽根枚数36
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
特に硬い材質、大きな溶接ビードの作業用として考案された重研削用研磨ディスクです。
高い圧力を加えて作業すると非常に効果的です。
ステンレス鋼、超硬工具鋼、特殊高熱処理鋼といった複合材料や特殊合金の研削・研磨作業に最適です。
用途溶接のビード取り。
バリ取り。
サビ落とし。
ステンレス、鉄の研削研磨。
適合ディスクグラインダー(電気・エアー)
種別テクノ
直径(Φmm)180
研磨材の構造研磨布
最高使用回転数(min-1[r.p.m])8400
内径(Φmm)22.2
羽根枚数120
砥粒ジルコニア
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
フレキシブル砥石・オフセット砥石に比べ、研磨時の振動、騒音が少なく、幅広い用途に対応する商品です。中国製セラミックペーパーを使用しています。耐久力と研削力を向上させた商品です。
用途ステンレス、難削材、高硬度の金属の研削・研磨、スチールの重研磨作業。使用工具:電動ディスクグラインダー専用。
仕様最高使用回転数(rpm):13600
砥材セラミック
外径(mm)100
羽根の長さ(mm)20
穴径(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
特に硬い材質、大きな溶接ビードの作業用として考案された重研削用研磨ディスクです。
高い圧力を加えて作業すると非常に効果的です。
ステンレス鋼、超硬工具鋼、特殊高熱処理鋼といった複合材料や特殊合金の研削・研磨作業に最適です。
用途溶接のビード取り。
バリ取り。
サビ落とし。
ステンレス、鉄の研削研磨。
外径(mm)125
内径(Φmm)22.2
砥粒ジルコニア
適合ディスクグラインダー(電気・エアー)
種別テクノ
直径(Φmm)125
砥材ジルコニア
研磨材の構造研磨布
穴径(Φmm)22.2
最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000
適合材ステンレス、鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
特に硬い材質、大きな溶接ビードの作業用として考案された重研削用研磨ディスクです。
高い圧力を加えて作業すると非常に効果的です。
ステンレス鋼、超硬工具鋼、特殊高熱処理鋼といった複合材料や特殊合金の研削・研磨作業に最適です。
用途溶接のビード取り。
バリ取り。
サビ落とし。
ステンレス、鉄の研削研磨。
適合ディスクグラインダー(電気・エアー)
種別テクノ
直径(Φmm)50
研磨材の構造研磨布
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
内径(Φmm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
抜群の研削力を発揮します。「自生作業」で使用初期から終期までの仕上げ面の粗さが一定です。目づまりが起きにくいので、焼けの発生が少なく、熱変形を防ぎ、連続作業が可能です。軽くて片手でも作業が出来る格段の作業性です。深いキズが入らず、初心者でも簡単に使用出来ます。狭いところもラクラク研磨できます。30Φは3Φアーバー付きで3Φ軸付になる為使用工具を選びません。
用途自転車、家庭電気製品等のスポット溶接のスパットの除去に。
溶接ビードの除去に。
金属のバリ取りに。
サビ落としに。
金型の研磨にも最適です。
サイズ30Φ
最大回転数(min-1[r.p.m])30000
速度67m/s
取付部M7×P0.75
特に硬い材質、大きな溶接ビードの作業用として考案された重研削用研磨ディスクです。
高い圧力を加えて作業すると非常に効果的です。
ステンレス鋼、超硬工具鋼、特殊高熱処理鋼といった複合材料や特殊合金の研削・研磨作業に最適です。
用途溶接のビード取り。
バリ取り。
サビ落とし。
ステンレス、鉄の研削研磨。
適合ディスクグラインダー(電気・エアー)
種別テクノ
直径(Φmm)75
研磨材の構造研磨布
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
内径(Φmm)15
砥粒ジルコニア
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
特に硬い材質、大きな溶接ビードの作業用として考案された重研削用研磨ディスクです。
高い圧力を加えて作業すると非常に効果的です。
ステンレス鋼、超硬工具鋼、特殊高熱処理鋼といった複合材料や特殊合金の研削・研磨作業に最適です。
用途溶接のビート取り。
バリ取り。
サビ落とし。
ステンレス、鉄の研削研磨。
適合ディスクグラインダー(電気・エアー)
種別テクノ
直径(Φmm)58
研磨材の構造研磨布
最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
内径(Φmm)10
羽根枚数36
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
『ディスク研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
研磨ディスク の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。