フェルトディスク :「フエルトバフ」の検索結果
フェルトディスクとは、バフ研磨でステンレスや真鍮、アルミを磨くためのツヤ出しなどに用いられる研磨用品です。青棒や白棒などの固形研磨剤を使用して仕上げ磨きをすると、鏡面のように仕上がりがきれいになります。適合はディスクグラインダー。フェルトディスクの長さや最高回転数は確認が必要です。ソフトタイプは研磨焼けが少なく、使いやすいタイプとなっています。ハードタイプでは研磨の性能は高く、耐久性があり、端面にも使用可能。
商品豆知識
「外径(Φmm)」から絞り込む
30(1)
50(2)
75(2)
100(4)
125(1)
150(1)
200(1)
250(1)
300(1)
クリーニング用の、両頭グラインダーで使用するホイルです。青棒や白棒を併用すると、ワークが鏡面に仕上がります。
その他ホイルは、S(ソフトタイプ)のみの設定です。別売アーバー(軸6mm)に装着してお使いください。
種別フェルト
研磨材の構造フェルト
適合ツール両頭グラインダー
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
こんなお得な商品も!
フェルトディスク
モノタロウ
¥429~
税込¥472~
一般金属の鏡面仕上げ、艶出しに最適です。
柔らかく、使いやすいです。
バフ研磨の#800仕上げ程度
フエルトを渦巻き状に巻き込んだユニット構造が、凹凸面になじみ易い画期的な研磨工具です
塗布した研磨剤の保持力が抜群であり、フエルト面が固まりにくい構造です
オフセットサイザル使用後にご使用いただくと、抜群の光沢が得られます
用途金属一般仕上げ:ステンレス材#600研磨仕上げ
溶接ビード部の仕上げ
フレキシブルサンダーに変わる研磨
外径(Φmm)100
厚さ(mm)約10
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])高速用:12000、低速用:9000
適合材一般金属、ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
羊毛繊維を圧縮して作っているのでソフトなあたりです。
そのままご使用頂いてふき取り用に使えます。
研磨剤を塗布して鏡面加工に。
RoHS指令(10物質対応)対応
『ディスク研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 研磨ディスク
- フェルトディスク
- 不織布・ナイロンディスク
- ホイールタイプ・研磨輪
- バフ
- ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール
ディスク研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。