絞り込み
ブランド
  • TRUSCO(2)
粒度・番手
  • 320(1)
  • 400(1)
  • 600(1)
  • 800(1)
  • 1000(1)
外径(Φmm)
  • 95(2)
穴径(Φmm)
  • 10(1)
  • 15(1)
厚さ(mm)
  • 11
  • 2(2)
  • 4(1)
  • 5(5)
  • 6(1)
  • 7(1)
  • 10(3)
  • 12(4)
  • 13(7)
  • 14(2)
  • 15(7)
  • 16(3)
  • 20(1)
  • 25(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ナイロンディスクとは、サンダーやグラインダ用研磨の種類のうち、ナイロン不織布が使われているディスクタイプの研磨です。ナイロン繊維に砥粒が含まれているので、当たりが柔らかく、曲面の研磨や塗装前の仕上げにも使用できます。高回転タイプは外径が95mm、125mm、180mmの3種類。焼き付けや目詰まりすることはなく、また削り込み過ぎの心配はありません。ベベル型のナイロンサンダーは、グラインダに工具を使わずに装着できます。不織布と研磨布をミックスしたディスクはさらに柔軟性と研削力が向上しました。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
粒度・番手から絞り込む
320(1)
400(1)
600(1)
800(1)
1000(1)
ベベルディスク TRUSCOベベルディスクTRUSCO
5,598税込6,158
1セット(5個)
当日出荷
傘型の特殊形状に加工されているため、常にディスクの先端がワークにあたり、美しい仕上げができます。 柔軟性が高く、凹凸面にもよく馴染み、ワークを削りすぎません。 目づまりが少なく、ナイロンの溶着がありません。 ワイヤブラシのようにワイヤ飛散の心配等がなく安全に使用できます。 M10ねじでグラインダーにワンタッチで脱着できます。 芯ブレが少なく作業者にやさしい設計です。
用途鏡面仕上げ前の下地研磨に材質ナイロン不織布厚さ(mm)11質量(g)270最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10(P1.5)使用工具100mm電動ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])59.7[3580]外径(Φmm)95
ベベルディスク TRUSCOベベルディスクTRUSCO
5,598税込6,158
1箱(5個)
当日出荷
傘型の特殊形状に加工されているため、常にディスクの先端がワークにあたり、美しい仕上げができます。 柔軟性が高く、凹凸面にもよく馴染み、ワークを削りすぎません。 目づまりが少なく、ナイロンの溶着がありません。 ワイヤブラシのようにワイヤ飛散の心配等がなく安全に使用できます。 取付穴径が15mmなので電動式、エア式両方のグラインダーで使用できます。 芯ブレが少なく作業者にやさしい設計です。
外径(Φmm)95穴径(Φmm)15材質ナイロン不織布最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000使用工具100mmディスクグラインダー(電動・エア兼用)最高使用周速度(m/s[m/min])59.7[3580]

ディスク研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

不織布・ナイロンディスク