不織布・ナイロンディスク :「研磨ブラシ」の検索結果
ナイロンディスクとは、サンダーやグラインダ用研磨の種類のうち、ナイロン不織布が使われているディスクタイプの研磨です。ナイロン繊維に砥粒が含まれているので、当たりが柔らかく、曲面の研磨や塗装前の仕上げにも使用できます。高回転タイプは外径が95mm、125mm、180mmの3種類。焼き付けや目詰まりすることはなく、また削り込み過ぎの心配はありません。ベベル型のナイロンサンダーは、グラインダに工具を使わずに装着できます。不織布と研磨布をミックスしたディスクはさらに柔軟性と研削力が向上しました。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「粒度・番手」から絞り込む
36(1)
120(1)
ワイヤーブラシのようにワイヤーが飛散することがなく安全に作業が行えます。その上、ワイヤーブラシより研磨能力に優れ、すばやく作業ができます。
目詰まりが少なく、ナイロンの溶着がありません。
用途黒皮除去、サビ落とし、塗装はがしなどに
粒度120相当
トラスコ品番754-9164
厚さ(mm)13
砥材シリコンカーバイト、ナイロン不織布
質量(g)640
穴径(Φmm)16
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
使用工具Φ100ディスクグラインダー
最高使用周速度(m/s[m/min])62.8[3768]
外径(Φmm)100
1セット(5個)
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
特殊ナイロン不織布(シリコンカーバイト)に砥粒を結合させた柔軟性がある仕上げ用研磨材です。ワイヤブラシのように飛散するような危険がありません。下地を削らずに表面をクリーニングします。
用途サビ取り、塗装はがし。溶接作業前後のクリーニングなど。
外径(Φmm)160
穴径(Φmm)22
厚さ(mm)15
粒度36相当
トラスコ品番374-6381
質量(g)140
最高使用回転数(min-1[r.p.m])[8400]
使用工具180mmディスクグラインダー
最高使用周速度(m/s[m/min])70.3[4218]
1セット(5枚)
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
『ディスク研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 研磨ディスク
- フェルトディスク
- 不織布・ナイロンディスク
- ホイールタイプ・研磨輪
- バフ
- ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール
ディスク研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。