不織布・ナイロンディスク :「塗膜はがし」の検索結果

ナイロンディスクとは、サンダーやグラインダ用研磨の種類のうち、ナイロン不織布が使われているディスクタイプの研磨です。ナイロン繊維に砥粒が含まれているので、当たりが柔らかく、曲面の研磨や塗装前の仕上げにも使用できます。高回転タイプは外径が95mm、125mm、180mmの3種類。焼き付けや目詰まりすることはなく、また削り込み過ぎの心配はありません。ベベル型のナイロンサンダーは、グラインダに工具を使わずに装着できます。不織布と研磨布をミックスしたディスクはさらに柔軟性と研削力が向上しました。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「粒度・番手」から絞り込む
絡み合ったナイロン繊維に砥材をまぶし固めたナイロン研磨材を使用しているため、ペーパー研磨布が砥材が直接被研磨材に当たるのに対し、ナイロン研磨材は絡み合った繊維がクッションの役割を果たし、被研磨材を削り込みすぎることを防ぎます。主に研磨作業に使用します。又、側面を使用した直線作業で、美しいヘアライン加工ができます。目詰まりが少ない。
用途ステンレス、アルミ、溶接部分のヤケ取り。塗膜はがし、鏡面仕上げに。 外径(Φmm)50 穴径(Φmm)9.6 厚さ(mm)12 適合機種(例)日東工器 MAG-25B(MAGS-25)、不二空機 FA-2CX-1(FA-2C-1)、NPK SP-1200AH(NSG-50)※回転数調整が必要です。 質量(g)425 最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000 使用工具ディスクグラインダー 適合材ステンレス、アルミ
1箱(5枚)
3,500 税込3,850
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

3M(スリーエム)EXLユニホイール
被研磨物を削り過ぎることなく、エッジ部のバリ取り、塗膜・酸化被膜はく離などの作業に使用できます。
用途ダイカスト部品の傷、酸化皮膜除去。 切削加工後の目調整。 塗膜はがし。 外径(mm)50 仕上がり相当番手#240 最高使用回転数(min-1[r.p.m])22100 トラスコ品番272-5061 質量(g)40 使用工具アングル6mmコレットチャックグラインダー
1箱(10個)
6,398 税込7,038
当日出荷

『ディスク研磨材』には他にこんなカテゴリがあります