不織布・ナイロンディスク :「塗装はがし サンダー」の検索結果

ナイロンディスクとは、サンダーやグラインダ用研磨の種類のうち、ナイロン不織布が使われているディスクタイプの研磨です。ナイロン繊維に砥粒が含まれているので、当たりが柔らかく、曲面の研磨や塗装前の仕上げにも使用できます。高回転タイプは外径が95mm、125mm、180mmの3種類。焼き付けや目詰まりすることはなく、また削り込み過ぎの心配はありません。ベベル型のナイロンサンダーは、グラインダに工具を使わずに装着できます。不織布と研磨布をミックスしたディスクはさらに柔軟性と研削力が向上しました。
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「厚さ(mm)」から絞り込む
13(1)
14(1)
16(1)
ワイヤーブラシのようにワイヤーが飛散することがなく安全に作業が行えます。その上、ワイヤーブラシより研磨能力に優れ、すばやく作業ができます。 目詰まりが少なく、ナイロンの溶着がありません。
用途黒皮除去、サビ落とし、塗装はがしなどに 粒度120相当 トラスコ品番754-9164 厚さ(mm)13 砥材シリコンカーバイト、ナイロン不織布 質量(g)640 穴径(Φmm)16 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 使用工具Φ100ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/s[m/min])62.8[3768] 外径(Φmm)100
1セット(5個)
9,998 税込10,998
翌日出荷

ナイロン不織布に砥粒をコーティング、目づまりがなく、優れた研磨力です。下地の材料は、削らず、表面のみ研磨します。研磨表面が滑らかで、塗装前の金属表面に威力を発揮します。
用途サビ落とし、金属表面のクリーニング、塗装はがし。 トラスコ品番118-6411 粒度(#)80 厚さ(mm)14 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 外径(Φmm)100
1個
839 税込923
当日出荷

柔軟性があるので凹凸によくなじみます。 特殊ナイロン不織布(シリコンカーバイト)に砥粒を結合させた仕上げ用研磨材です。
用途さび取り、塗装はがし。 溶接作業前後のクリーニング等。 外径(mm)100 ねじ径(mm)16 厚さ(mm)16 粒度#36相当 トラスコ品番299-4348 質量(g)305 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 外径×厚さ×穴径(mm)100×15×16 最高使用周速度(m/s[m/min])62.8[3768]
1箱(5枚)
5,898 税込6,488
当日出荷

不織布技術で研磨材砥粒を分散固着したディスク型ブラシ。 弾力性に優れ、形状に馴染みやすく下地を傷つけない。 合成ナイロン繊維で通気性があり冷却効果に優れ、目詰まりしない。
用途サビ取り、塗装はがし、コート材落とし、付着物除去、黒皮除去 粒度36 適合材一般鋼、ステンレス、アルミ
1箱(5本)
9,798 税込10,778
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『ディスク研磨材』には他にこんなカテゴリがあります