不織布・ナイロンディスク :「黒皮取り」の検索結果
ナイロンディスクとは、サンダーやグラインダ用研磨の種類のうち、ナイロン不織布が使われているディスクタイプの研磨です。ナイロン繊維に砥粒が含まれているので、当たりが柔らかく、曲面の研磨や塗装前の仕上げにも使用できます。高回転タイプは外径が95mm、125mm、180mmの3種類。焼き付けや目詰まりすることはなく、また削り込み過ぎの心配はありません。ベベル型のナイロンサンダーは、グラインダに工具を使わずに装着できます。不織布と研磨布をミックスしたディスクはさらに柔軟性と研削力が向上しました。
関連キーワード
「粒度・番手」から絞り込む
120(1)
●ナイロン地の不織布に砥粒を塗布し、強固に固めたサビや汚れ、油膜、被膜除去用のベベル型ディスクです。
●弾力があるので、ワークを傷つけることなく表面の汚れやサビを除去することが可能です。
●オープン構造により通気性があるため、ワークの変色や焼けを抑制します。
●ワイヤーブラシの様にワイヤーが飛散することがないため、安全に作業を行うことができます。
用途金属、アルミニウム、FRP、プラスチックの表面処理。サビ取り、黒皮取り。
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)15/16
厚さ(mm)16
粒度120相当
トラスコ品番364-1635
質量(g)90
最高使用回転数(min-1[r.p.m])[13300]
最高使用周速度(m/s[m/min])70[4200]
適合材金属、アルミニウム、FRP、プラスチック
1セット(5枚)
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
『ディスク研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 研磨ディスク
- フェルトディスク
- 不織布・ナイロンディスク
- ホイールタイプ・研磨輪
- バフ
- ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール
ディスク研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。