不織布・ナイロンディスク :「3M 研磨剤」の検索結果

ナイロンディスクとは、サンダーやグラインダ用研磨の種類のうち、ナイロン不織布が使われているディスクタイプの研磨です。ナイロン繊維に砥粒が含まれているので、当たりが柔らかく、曲面の研磨や塗装前の仕上げにも使用できます。高回転タイプは外径が95mm、125mm、180mmの3種類。焼き付けや目詰まりすることはなく、また削り込み過ぎの心配はありません。ベベル型のナイロンサンダーは、グラインダに工具を使わずに装着できます。不織布と研磨布をミックスしたディスクはさらに柔軟性と研削力が向上しました。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「粒度・番手」から絞り込む
80(1)
120(3)
180(1)
320(1)
400(1)
CNSディスクを積層、圧縮し固めた製品で柔軟性をあまり必要としない場合に適し、エポキシ樹脂の除去、さび、酸化スケールの除去などに最適です。 研磨表面が滑らかなため、塗装に適した金属表面が得られ、塗料の密着力は、抜群! 軽量で、騒音や振動が少ないため疲労軽減に役立ちます。 砥石、ペーパーフラップに比べ騒音、粉塵が少ないため快適な作業ができます。 CNS製品はワイヤーブラシが行っていた表面処理能力をはるかに超えた用途の広い製品です。 目詰まりやダリングがまったくありません。 ワイヤーブラシに比べ作業性が良く均一な美しい表面が得られ、より早く、より静かに、より安全な作業をお約束します。 CNS製品で最も研磨力が強く、長寿命です。 打ち抜き加工が可能ですのでお手持ちの自動専用機にも適合します。
用途鋼板の酸化皮膜除去 砥石による溶接ビード除去後の目つぶし 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)16(15mm用ワッシャー付) 厚さ(mm)13 粒度120 砥材S(シリコンカーバイド) 仕様特殊ナイロン不織布 付属品15mm用ワッシャー付 質量(g)110 適合ツール電動ディスクグラインダー(直径100mm) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 最高使用周速度(m/s[m/min])62.8[3768] グレードXCS
1枚ほか
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ディスクに腰があり、柔らかく被研磨物の形状によくなじみます。溶接作業前後の酸化物、汚れの除去やコンクリート成形パネルの汚れ落としなどにご利用いただけます。 CNS製品はワイヤーブラシが行っていた表面処理能力をはるかに超えた用途の広い製品です。 目詰まりやダリングがまったくありません。 ワイヤーブラシに比べ作業性が良く均一な美しい表面が得られ、より早く、より静かに、より安全な作業をお約束します。 柔軟性に富み、適度な腰があり金属の形状によくなじみます。 ストレートグラインダーにてお使いください。
用途ステンレス溶接後の変色部除去 原発定修時のステンレス配管クリーニング 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)8 粒度120 砥材S(シリコンカーバイド) 仕様特殊ナイロン不織布 トラスコ品番382-7003 適合ツール低速ストレートシャフトグラインダー(6000rpm) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000 グレードXCS
1箱(10枚)
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

スコッチ・ブライト TSメタコンディスク 100mm 3M(スリーエム) 動画あり
外径(mm)100 材質砥材:セラミック砥粒、酸化アルミニウム 厚さ(mm)4 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 最高周速度63m/s(3780m/min)
1セット(5枚)ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

『ディスク研磨材』には他にこんなカテゴリがあります