ロールタイプ :「研磨機」の検索結果
ロールタイプとは建築現場における研磨作業に使用されるのりつきペーパーロール。主に生地研磨、塗装面研磨、自動車補修研磨、荒研ぎ、面だし作業、手研ぎなど幅広い場面で使用されます。用途により、テープに含まれる砥材・砥粒の材質が異なるのも特徴的です。また、従来品よりも切削量が多い、マジック式脱着可能、耐久性に優れたもの等使い勝手の良さを追求したものも定番ラインナップとなっています。その他、吸塵力が優れたもの、目詰まりが少ない製品も多いです。
関連キーワード
「幅(mm)」から絞り込む
75(1)
●粘り強い研磨材をオープンコートしてある為、目詰まりを起こしやすい被削物を研磨する際に研磨クズを吐き出す作用が働き、カラミにくく研磨力が長持ちします。●マジック式ペーパーのため粒度の交換が瞬時に行え、繰り返し脱着できるので、最後までムダなく使用できます。●マジック独特の放熱効果により、カラミを防ぎ、ゴミの付着がないので、深いキズが入らず長時間安定した研磨面が得られます。●マジックの起毛布が適度なクッションとなり、破れもなくオーバーサンディングも防止します。
用途自動車・建機重機、鉄道、バス、トラック、航空機、工作機械、配電盤、自動販売機、FRP製品、木工製品等の素地研磨および塗膜研磨。
幅(mm)75
長さ(m)15
砥材A
形状マジック式
ベルト幅(mm)75
接着剤R/R
RoHS指令(10物質対応)対応
『マジックディスク・サンディングペーパー』には他にこんなカテゴリがあります
- ロールタイプ
- ディスクペーパー・サンダー用ペーパー
- ディスクパッド
- クッションパット
マジックディスク・サンディングペーパー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。