ロールタイプ :「スリーエム 研磨剤」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「幅(mm)」から絞り込む
20(1)
50(1)
75(5)
95(4)
114(2)
こんなお得な商品も!

のり付研磨紙ロール
モノタロウ
¥2,798~
税込¥3,078~
シリコンカーバイト砥粒を使用したライナー紙のないのりつきペーパーロールです。
用途木工その他の塗面生地の研磨
砥材S(シリコンカーバイト)
仕様のり付
形状ロールタイプ
適合ツールオービタルサンダー
適合材木工など
酸化アルミニウム砥粒の、のりつきペーパーロールです。
安定した切削力と優れた耐久性を発揮します。
長さ(m)18
基材Cwt
仕様のり付
形状ロールタイプ
吸じん作業に適した、細かい穴があいた下地研磨用の研磨材です。
ロールに切れ込みが縦と横に入っており、手で好きな長さに切ることができます。
様々なサイズのファイルに合わせることができるので、ペーパー在庫の削減が可能です。
セラミック砥粒を180番までの低番手に採用し、従来品である3M パープル研磨材と同様に低番手から高番手まで安定した高い研磨性能を発揮します。
幅広い番手に高い研磨性能を求める方へ。
サイズ75mm×10M巻
タイプワンタッチ
ライナー紙のない、のり付きロールペーパーです。カッター付きの箱にセットされていますので、そのまま必要な長さに切って使用できます。
幅(mm)75
仕様のり付
形状ロールタイプ
基材Cwt
ワンタッチタイプのロールペーパーです。
必要な長さに切って使用できるので経済的です。
セラミック砥粒を180番までの低番手に採用し、従来品である3M パープル研磨材と同様に低番手から高番手まで安定した高い研磨性能を発揮します。
幅広い番手に高い研磨性能を求める方へ。
切れがいい、目が細かい、もちがいい。キュービトロンⅡ研磨材は、3Mの独自技術 精密成型砥粒(PSG)を採用した3Mのラインナップの中で最高品質のペーパーです。
吸じん作業に適した、細かい穴があいた下地研磨用の研磨材で、 ロールに切れ込みが縦と横に入っており、手で好きな長さに切ることができます。
様々なサイズのファイルに合わせることができるので、ペーパー在庫の削減が可能です。
幅(mm)75
長さ(m)10
ライナー紙のない、のり付き研磨ロールペーパーです。カッター付きの箱にセットされていますので、そのまま必要な長さに切って使用できます。
幅(mm)95
ライナー紙のない、のり付きロールペーパーです。カッター付きの箱にセットされていますので、そのまま必要な長さに切って使用できます。
幅(mm)95
耐久性・切削性・カラミ性ほか、すべての面でワンランク上の実力を発揮するペーパーディスク、作業性・保管性に優れるカッター付ボックス入りです。
用途荒研ぎ、面だし作業に適しています。
外径(Φmm)125
砥材A(酸化アルミニウム)
仕様のり付
形状ロールタイプ
切削性がよく、研磨目が細かいキュービトロン[[TM上]][[R2]]砥粒により、作業性の向上と作業時間の短縮が可能です
吸じん作業に適した、細かい穴があいた下地研磨用の研磨材です
幅方向は55mmと20mmに分割できる位置にミシン目が入っており、長さ方向は60mmピッチでミシン目が入っています
用途自動車補修時のパテ砥ぎや電着塗装面の足付け研磨等に。
幅(mm)50、20
薄く強靱でしなやかな基材に、シリコンカーバイト砥粒を使用、比較的柔らかい塗膜の研磨に適しています。
外径(Φmm)125
砥材S(シリコンカーバイド)
仕様のり付
形状ロールタイプ
質量(kg)1
耐久性・切削性・カラミ性ほか、すべての面でワンランク上の実力を発揮するペーパーディスク、作業性・保管性に優れるカッター付ボックス入りです。
荒研ぎ、面だし作業に適しています。
価格的にマジックタイプよりお求めやすいです。
外径(Φmm)125
砥材A(酸化アルミニウム)
仕様のり付
形状ロールタイプ
ピラミッド型の3次元構造で常に新しい砥粒が働き、目詰まりしにくく耐久性に優れています。
規則正しい表面構造により、精細で安定した研磨目が得られます。
外径(Φmm)32
耐久性・切削性・カラミ性ほか、すべての面でワンランク上の実力を発揮するペーパーディスク、作業性・保管性に優れるカッター付ボックス入りです。
荒研ぎ、面だし作業に適しています。
価格的にマジックタイプよりお求めやすいです。
外径(Φmm)150
砥材A(酸化アルミニウム)
仕様のり付
形状ロールタイプ
ライナー紙のない、のり付き研磨ロールペーパーです。カッター付きの箱にセットされていますので、そのまま必要な長さに切って使用できます。
幅(mm)75
3M フィネッセ・イット システム2 塗装面補修システム:細かなホコリ・チリなどが原因で発生する塗装面の小さな欠陥(ブツ)をより早く、より簡単に、より美しく補修するために、3Mが推奨するシステムです。
用途自動車の内外装部品
仕様立体ピラミッド構造の表面パターンを持つ新しい研磨材です。規則正しい表面パターンにより、非常に繊細で安定した研磨目が得られます。また凹凸のあるパターン構造により目詰まりしにくく耐久性に優れています。
1箱
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
『マジックディスク・サンディングペーパー』には他にこんなカテゴリがあります
- ロールタイプ
- ディスクペーパー・サンダー用ペーパー
- ディスクパッド
- クッションパット
マジックディスク・サンディングペーパー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。