商品豆知識
「幅(mm)」から絞り込む
20(1)
50(1)
75(1)
吸じん作業に適した、細かい穴があいた下地研磨用の研磨材です。
ロールに切れ込みが縦と横に入っており、手で好きな長さに切ることができます。
様々なサイズのファイルに合わせることができるので、ペーパー在庫の削減が可能です。
セラミック砥粒を180番までの低番手に採用し、従来品である3M パープル研磨材と同様に低番手から高番手まで安定した高い研磨性能を発揮します。
幅広い番手に高い研磨性能を求める方へ。
サイズ75mm×10M巻
タイプワンタッチ
切れがいい、目が細かい、もちがいい。キュービトロンⅡ研磨材は、3Mの独自技術 精密成型砥粒(PSG)を採用した3Mのラインナップの中で最高品質のペーパーです。
吸じん作業に適した、細かい穴があいた下地研磨用の研磨材で、 ロールに切れ込みが縦と横に入っており、手で好きな長さに切ることができます。
様々なサイズのファイルに合わせることができるので、ペーパー在庫の削減が可能です。
幅(mm)75
長さ(m)10
ワンタッチタイプのロールペーパーです。
必要な長さに切って使用できるので経済的です。
セラミック砥粒を180番までの低番手に採用し、従来品である3M パープル研磨材と同様に低番手から高番手まで安定した高い研磨性能を発揮します。
幅広い番手に高い研磨性能を求める方へ。
薄く強靱でしなやかな基材に、シリコンカーバイト砥粒を使用、比較的柔らかい塗膜の研磨に適しています。
外径(Φmm)125
砥材S(シリコンカーバイド)
仕様のり付
形状ロールタイプ
質量(kg)1
切削性がよく、研磨目が細かいキュービトロン[[TM上]][[R2]]砥粒により、作業性の向上と作業時間の短縮が可能です
吸じん作業に適した、細かい穴があいた下地研磨用の研磨材です
幅方向は55mmと20mmに分割できる位置にミシン目が入っており、長さ方向は60mmピッチでミシン目が入っています
用途自動車補修時のパテ砥ぎや電着塗装面の足付け研磨等に。
幅(mm)50、20
『マジックディスク・サンディングペーパー』には他にこんなカテゴリがあります
- ロールタイプ
- ディスクペーパー・サンダー用ペーパー
- ディスクパッド
- クッションパット
マジックディスク・サンディングペーパー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。