ロールタイプ :「自動車塗装補修」の検索結果
ロールタイプとは建築現場における研磨作業に使用されるのりつきペーパーロール。主に生地研磨、塗装面研磨、自動車補修研磨、荒研ぎ、面だし作業、手研ぎなど幅広い場面で使用されます。用途により、テープに含まれる砥材・砥粒の材質が異なるのも特徴的です。また、従来品よりも切削量が多い、マジック式脱着可能、耐久性に優れたもの等使い勝手の良さを追求したものも定番ラインナップとなっています。その他、吸塵力が優れたもの、目詰まりが少ない製品も多いです。
関連キーワード
「幅(mm)」から絞り込む
20(1)
50(1)
切削性がよく、研磨目が細かいキュービトロン[[TM上]][[R2]]砥粒により、作業性の向上と作業時間の短縮が可能です
吸じん作業に適した、細かい穴があいた下地研磨用の研磨材です
幅方向は55mmと20mmに分割できる位置にミシン目が入っており、長さ方向は60mmピッチでミシン目が入っています
用途自動車補修時のパテ砥ぎや電着塗装面の足付け研磨等に。
幅(mm)50、20
『マジックディスク・サンディングペーパー』には他にこんなカテゴリがあります
- ロールタイプ
- ディスクペーパー・サンダー用ペーパー
- ディスクパッド
- クッションパット
マジックディスク・サンディングペーパー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。