「外径(Φmm)」から絞り込む
マジックタッチパット用 クッションスポンジサンフレックス当日出荷
ベルクロファスナーで交換パーツの取り換えはワンタッチ。
パットに交換パーツを直接取り付ける場合にくらべ、あたりはソフトに。
広い面で作業が行え作業性アップ。クッション性を生かし、木材の面取り作業にも適しています。
用途4381Hの六角軸付マジックタッチパット専用です。取付可能先端パーツは替ペーパー(4382/4383/4384)替ネットサンダー(4306/4307/4308/4309)不織布(4385/4386)フェルト(4390)外径D(Φmm)125厚さ(mm)25材質ウレタンスポンジ、ポリエステル許容回転数(min-1[r.p.m])4500外径(mm)125使用電動ドリル適正回転数(min-1[r.p.m])800~3000
マジックタッチセットサンフレックス(1件のレビュー)当日出荷
マジックタッチシリーズを使用する際にい必要な専用パットのセットです。
直径(Φmm)125mm軸径(Φmm)6.35セット内容バックパット、サンダー(#80、#180、#320)、不織布(#600相当)外径(mm)125mm
125Φサンダーバフサンフレックス(2件のレビュー)当日出荷
ナイロン不織布に砥粒を含浸させたもので柔らかい研磨が可能です。
用途サビ取り、木目だし等外径(mm)125厚さ(mm)10粒度#600相当材質不織布直径(Φmm)125許容回転数(min-1[r.p.m])4500
125Φマジックタッチサンダーバフサンフレックス(2件のレビュー)当日出荷
ナイロン不織布に砥粒を含浸させたもので柔らかい研磨が可能です。
用途サビ取り、木目だし等外径(mm)125厚さ(mm)10粒度#320相当材質不織布直径(Φmm)125許容回転数(min-1[r.p.m])4500
マジックタッチサンダーバフサンフレックス当日出荷から4日以内出荷
ナイロン不織布に砥粒を含浸させたもので柔らかい研磨が可能です。
用途サビ取り、木目だし等外径(mm)100材質不織布直径(Φmm)100許容回転数(min-1[r.p.m])4500
『マジックディスク・サンディングペーパー』には他にこんなカテゴリがあります
カッター A上村工業税込¥1,978¥1,798