ディスクペーパー・サンダー用ペーパー :「石材用研磨シート」の検索結果
ソフトな起毛布の基材にダイヤをパターンコートし保水性を良くし、作業性を上げながら、キズを最小限に抑えるダイヤ研磨材。
仕上げに別売のガラポリPROディスクで研磨面を整えることをお勧め致します。
用途ガラスのヤケ、ウロコの除去(軽減)、ビルガラス、船舶ガラス、温泉・銭湯などの鏡、窓ガラス
使用場所ガラス
セット内容#1000(青)、#2000(ピンク)、ガラポリPRO、クッションパッド各1枚
寸法(mm)STダイヤクロスシート(75x110)、ガラスPROシート(80x115)、クッションパッド(72x106)
1セット
¥7,698
税込¥8,468
5日以内出荷
ガラスポリッシュPROは、水をかけて使用するだけで簡単にガラスの油膜・汚れのクリーニングが出来ます。他のコンパウンド等の補助剤は必要ありません。 水によりセリウムが溶け出し、酸化セリウムの遊離砥による研磨が促進されガラス研磨に最適です。
用途車輌の一般ガラス、建築物の窓ガラス、船舶の窓ガラス、浴室の窓ガラス、ショーウインドウ、鏡などのハードな汚れ、ウロコの除去
寸法(mm)80×115
成分酸化セリウム・合成樹脂接着剤・綿布・起毛布他 セリウム粒子
使用方法(1)ガラス面に付着したホコリ、泥等を水洗いします。(2)オービタルサンダーにクッションシートと研磨シートを取付ます。(3)霧吹きなどでガラス面に水を吹き付け、研磨シートも軽く水で濡らします。(4)少しづつ2~3センチ毎秒の速度で縦横にまんべん無く研磨します。研磨中は水を補充しながら磨いて下さい。(5)研磨終了後、水でガラス面をきれいに洗い流して完了です。
種別ベルクロ式
タイプベルクロ式
適合材ガラス
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。