絞り込み
ブランド
  • ヤナセ(柳瀬)(13)
  • イチグチ(3)
外径(Φmm)
  • 300
  • 13(1)
  • 19(1)
  • 50(16)
  • 75(7)
  • 80(4)
  • 100(30)
  • 115(1)
  • 125(11)
  • 150(24)
  • 152.4(1)
  • 175(1)
  • 180(5)
  • 200(17)
  • 205(5)
  • 250(6)
  • 255(3)
  • 305(5)
  • 340(2)
  • 350(3)
穴径(Φmm)
  • 6(1)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 9(1)
  • 10(1)
  • 12.7(1)
  • 15.88(1)
  • 19.05(1)
  • 22.2(1)
  • 25.4(1)
  • 32(12)
  • 127(3)
粒度・番手
  • 60(1)
  • 80(1)
  • 150(2)
  • 180(11)
  • 240(2)
  • 320(1)
  • 600(1)
  • 1000(2)
幅(mm)
  • 5(1)
  • 10(1)
  • 15(1)
  • 20(1)
  • 25(3)
  • 50(2)
  • 75(2)
  • 100(3)
  • 340(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ホイールタイプや研磨輪とは、サンダー・グラインダー用研磨製品の一種で、金属の研磨加工やバリ取りなどに使用するものです。円盤状になっており、砥石でできたものや、紙・スポンジの表面にダイヤモンドなどの砥粒をまぶしたものなどがあります。製品の仕上げや表面の清掃、加工過程でできたバリを除くバリ取りなど、金属加工の現場で活躍する製品。用途によって素材や硬度などを選ぶことができます。ホイールタイプの他に、ベルトタイプやシートタイプ、ロールタイプなど種類は豊富です。
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
50(16)
75(7)
100(30)
125(11)
150(24)
200(17)
205(5)
250(6)
300
305(5)
外径(Φmm)をもっと見る
フェルトホイール ヤナセ(柳瀬)フェルトホイールヤナセ(柳瀬)
5,398税込5,938
1個
29日以内出荷
そのまま拭き取り用に使用いただけたり、研磨剤を塗布して鏡面加工に使用できます。
用途そのままご使用いただいてふき取り用に。研磨剤を塗布して鏡面加工に。
ストレートクラゲTタイプ ヤナセ(柳瀬)ストレートクラゲTタイプヤナセ(柳瀬)
58,980税込64,878
1個
3日以内出荷
品質そのまま、お求めやすくなりました。従来品よりも毛量が増量になっており、長寿命です。
幅(mm)340粒度(#)180外径(Φmm)300毛材アルミナ穴径(mm)32スリット幅(mm)4
ストレートクラゲCタイプ ヤナセ(柳瀬)ストレートクラゲCタイプヤナセ(柳瀬)
58,980税込64,878
1個
3日以内出荷
他にはないセラミック砥材で研削力アップしました。従来品よりも毛量が増量になっており、長寿命です。
幅(mm)340粒度(#)180外径(Φmm)300毛材セラミック穴径(mm)32スリット幅(mm)4
スリットクラゲ 標準品 ヤナセ(柳瀬)スリットクラゲ 標準品ヤナセ(柳瀬)
73,980税込81,378
1個
34日以内出荷
スリットクラゲはペーパー粒度・腰の強さ、スリット幅、サイズ・形状の変更が可能で、すべてのタイプの自動バリ取り機に対応可能です。バリの状態に応じて、オーダーメイドのホイールを使うことにより、レーザードロスや強固なバリ、表面処理鋼板や保護シート付きワークのバリも効率よく取ることができます。使い終わった後のホイールをリサイクルいたします。大きな産業廃棄物の軽減になります。リサイクルでのリピート注文の場合、リサイクル価格で、ご購入できます。
用途薄板板金加工の際に出るバリ除去のための、自動バリ取り機の専用ホイール。幅(mm)340粒度180穴径(Φmm)32外径(Φmm)300
スリットクラゲ 標準品 ヤナセ(柳瀬)スリットクラゲ 標準品ヤナセ(柳瀬)
94,980税込104,478
1個
34日以内出荷
スリットクラゲはペーパー粒度・腰の強さ、スリット幅、サイズ・形状の変更が可能で、すべてのタイプの自動バリ取り機に対応可能です。バリの状態に応じて、オーダーメイドのホイールを使うことにより、レーザードロスや強固なバリ、表面処理鋼板や保護シート付きワークのバリも効率よく取ることができます。スリットペーパーに傾斜を付けることによりバリの取れにくいエッジ部分などの除去能力をアップしました
用途薄板板金加工の際に出るバリ除去のための、自動バリ取り機の専用ホイール。幅(mm)340粒度180穴径(Φmm)32外径(Φmm)300
スリットクラゲ 標準品 ヤナセ(柳瀬)スリットクラゲ 標準品ヤナセ(柳瀬)
89,980税込98,978
1個
34日以内出荷
スリットクラゲはペーパー粒度・腰の強さ、スリット幅、サイズ・形状の変更が可能で、すべてのタイプの自動バリ取り機に対応可能です。バリの状態に応じて、オーダーメイドのホイールを使うことにより、レーザードロスや強固なバリ、表面処理鋼板や保護シート付きワークのバリも効率よく取ることができます。
用途薄板板金加工の際に出るバリ除去のための、自動バリ取り機の専用ホイール。幅(mm)340粒度180穴径(Φmm)32外径(Φmm)300
ストレートクラゲHタイプ ヤナセ(柳瀬)ストレートクラゲHタイプヤナセ(柳瀬)
82,980税込91,278
1個
34日以内出荷
軽量設計により自動機への負荷を大幅に軽減ワークにキズが入りにくく、かつ効率的にバリを除去できます。
幅(mm)340粒度180穴径(Φmm)32
ストレートクラゲ Nタイプ ヤナセ(柳瀬)ストレートクラゲ Nタイプヤナセ(柳瀬)
82,980税込91,278
1個
34日以内出荷
ストレートクラゲに比べて毛丈が長いのでアタリがソフトです。ワークにキズが入りにくいのが特長です。ステンレス加工時に保護シートを破らずにバリを取ることができます。柔軟性に富んだ原反を使用しています。スリット巾が3mmと細いので、よりワークの形状に馴染みます。加工条件の調整により、多様な材質や異形状のワークにも対応可能となります。
幅(mm)340粒度180穴径(Φmm)32外径(Φmm)300
ストレートクラゲ ヤナセ(柳瀬)ストレートクラゲヤナセ(柳瀬)
73,980税込81,378
1個
34日以内出荷
ペーパーを前面に向けたホイールです。ワーク面に効率よく当たるため、バリ取り研磨力がアップしました。粒度や、スリット幅、ペーパーの腰の強さをワークによって変更することで効率 のよい作業ができます。ご相談をお受けいたします。
幅(mm)340粒度180穴径(Φmm)32外径(Φmm)300
YGFホイール ヤナセ(柳瀬)YGFホイールヤナセ(柳瀬)
15,980税込17,578
1個
23日以内出荷から32日以内出荷
柔軟性が高く、馴染みがいいです。
YGFホイール ヤナセ(柳瀬)YGFホイールヤナセ(柳瀬)
44,980税込49,478
1個
23日以内出荷
柔軟性が高く、馴染みがいいです。
YUGホイール ヤナセ(柳瀬)YUGホイールヤナセ(柳瀬)
19,980税込21,978
1個
23日以内出荷
研削性が抜群で長寿命です。
スリットクラゲα 300X340X32-#180 ヤナセ(柳瀬)スリットクラゲα 300X340X32-#180ヤナセ(柳瀬)
80,980税込89,078
1本
34日以内出荷
研磨布ペーパーの先端形状を丸くしたことで、タレットパンチプレス加工後の、小さな穴や溝にもバリ取りが可能です。
用途薄板板金加工の際に出るバリ除去のための、自動バリ取り機の専用ホイール。粒度#180厚さ(mm)340砥材A外径(mm)300穴径(mm)32
AC スリット研磨輪 300X340X32 #240 イチグチAC スリット研磨輪 300X340X32 #240イチグチ
69,980税込76,978
1本
32日以内出荷
成型加工後に発生したバリを簡単かつ均一に除去します。
用途専用機に取り付け、パンチプレス・レーザー加工後のバリの除去に。外径(mm)300内径(Φmm)32厚さ(mm)340粒度#240トラスコ品番455-8758質量(kg)1.8穴径(Φmm)32最高使用回転数(min-1[r.p.m])1800最高使用周速度(m/s[m/min])9.4[565]RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
AC スリット研磨輪 300X340X32 #180 イチグチAC スリット研磨輪 300X340X32 #180イチグチ
69,980税込76,978
1本
32日以内出荷
成型加工後に発生したバリを簡単かつ均一に除去します。
用途専用機に取り付け、パンチプレス・レーザー加工後のバリの除去に。外径(mm)300内径(Φmm)32厚さ(mm)340粒度#180トラスコ品番455-8740質量(kg)1.8穴径(Φmm)32最高使用回転数(min-1[r.p.m])1800最高使用周速度(m/s[m/min])9.4[565]RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
AC スリット研磨輪 300X340X32 #150 イチグチAC スリット研磨輪 300X340X32 #150イチグチ
69,980税込76,978
1本
32日以内出荷
成型加工後に発生したバリを簡単かつ均一に除去します。
用途専用機に取り付け、パンチプレス・レーザー加工後のバリの除去に。外径(mm)300内径(Φmm)32厚さ(mm)340粒度#150トラスコ品番455-8731質量(kg)1.8穴径(Φmm)32最高使用回転数(min-1[r.p.m])1800最高使用周速度(m/s[m/min])9.4[565]RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合

ディスク研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

ホイールタイプ・研磨輪