絞り込み
外径(Φmm)
- 300
- 13(1)
- 50(15)
- 75(7)
- 76(2)
- 80(4)
- 100(28)
- 115(1)
- 125(8)
- 150(16)
- 152.4(1)
- 175(1)
- 180(1)
- 200(13)
- 205(5)
- 250(6)
- 255(3)
- 305(5)
- 340(2)
- 350(3)
- 外径(Φmm)をもっと見る
穴径(Φmm)
- 6(1)
- 7(1)
- 8(1)
- 9(1)
- 10(1)
- 12.7(1)
- 15.88(1)
- 19.05(1)
- 22.2(1)
- 25.4(1)
- 32(12)
- 127(3)
粒度・番手
- 60(1)
- 80(1)
- 150(2)
- 180(11)
- 240(2)
- 320(1)
- 600(1)
- 1000(2)
幅(mm)
- 5(1)
- 10(1)
- 15(1)
- 20(1)
- 25(3)
- 50(2)
- 75(2)
- 100(3)
- 340(8)
ブランド
- ヤナセ(柳瀬)(13)
- イチグチ(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
グリーン購入法適合(3)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
ホイールタイプや研磨輪とは、サンダー・グラインダー用研磨製品の一種で、金属の研磨加工やバリ取りなどに使用するものです。円盤状になっており、砥石でできたものや、紙・スポンジの表面にダイヤモンドなどの砥粒をまぶしたものなどがあります。製品の仕上げや表面の清掃、加工過程でできたバリを除くバリ取りなど、金属加工の現場で活躍する製品。用途によって素材や硬度などを選ぶことができます。ホイールタイプの他に、ベルトタイプやシートタイプ、ロールタイプなど種類は豊富です。
「外径(Φmm)」から絞り込む
50(15)
75(7)
100(28)
125(8)
150(16)
200(13)
205(5)
250(6)
300
305(5)
外径(Φmm)をもっと見る

フェルトホイール
ヤナセ(柳瀬)¥5,398~税込¥5,938~1個29日以内出荷そのまま拭き取り用に使用いただけたり、研磨剤を塗布して鏡面加工に使用できます。用途そのままご使用いただいてふき取り用に。研磨剤を塗布して鏡面加工に。
ストレートクラゲTタイプ
ヤナセ(柳瀬)¥58,980税込¥64,8781個3日以内出荷品質そのまま、お求めやすくなりました。従来品よりも毛量が増量になっており、長寿命です。幅(mm)340粒度(#)180外径(Φmm)300毛材アルミナ穴径(mm)32スリット幅(mm)4
ストレートクラゲCタイプ
ヤナセ(柳瀬)¥58,980税込¥64,8781個3日以内出荷他にはないセラミック砥材で研削力アップしました。従来品よりも毛量が増量になっており、長寿命です。幅(mm)340粒度(#)180外径(Φmm)300毛材セラミック穴径(mm)32スリット幅(mm)4
スリットクラゲ 標準品
ヤナセ(柳瀬)¥73,980~税込¥81,378~1個34日以内出荷スリットクラゲはペーパー粒度・腰の強さ、スリット幅、サイズ・形状の変更が可能で、すべてのタイプの自動バリ取り機に対応可能です。バリの状態に応じて、オーダーメイドのホイールを使うことにより、レーザードロスや強固なバリ、表面処理鋼板や保護シート付きワークのバリも効率よく取ることができます。使い終わった後のホイールをリサイクルいたします。大きな産業廃棄物の軽減になります。リサイクルでのリピート注文の場合、リサイクル価格で、ご購入できます。用途薄板板金加工の際に出るバリ除去のための、自動バリ取り機の専用ホイール。幅(mm)340粒度180穴径(Φmm)32外径(Φmm)300
スリットクラゲ 標準品
ヤナセ(柳瀬)¥94,980税込¥104,4781個34日以内出荷スリットクラゲはペーパー粒度・腰の強さ、スリット幅、サイズ・形状の変更が可能で、すべてのタイプの自動バリ取り機に対応可能です。バリの状態に応じて、オーダーメイドのホイールを使うことにより、レーザードロスや強固なバリ、表面処理鋼板や保護シート付きワークのバリも効率よく取ることができます。スリットペーパーに傾斜を付けることによりバリの取れにくいエッジ部分などの除去能力をアップしました用途薄板板金加工の際に出るバリ除去のための、自動バリ取り機の専用ホイール。幅(mm)340粒度180穴径(Φmm)32外径(Φmm)300
スリットクラゲ 標準品
ヤナセ(柳瀬)¥89,980税込¥98,9781個34日以内出荷スリットクラゲはペーパー粒度・腰の強さ、スリット幅、サイズ・形状の変更が可能で、すべてのタイプの自動バリ取り機に対応可能です。バリの状態に応じて、オーダーメイドのホイールを使うことにより、レーザードロスや強固なバリ、表面処理鋼板や保護シート付きワークのバリも効率よく取ることができます。用途薄板板金加工の際に出るバリ除去のための、自動バリ取り機の専用ホイール。幅(mm)340粒度180穴径(Φmm)32外径(Φmm)300
ストレートクラゲHタイプ
ヤナセ(柳瀬)¥82,980税込¥91,2781個34日以内出荷軽量設計により自動機への負荷を大幅に軽減ワークにキズが入りにくく、かつ効率的にバリを除去できます。幅(mm)340粒度180穴径(Φmm)32
ストレートクラゲ Nタイプ
ヤナセ(柳瀬)¥82,980税込¥91,2781個34日以内出荷ストレートクラゲに比べて毛丈が長いのでアタリがソフトです。ワークにキズが入りにくいのが特長です。ステンレス加工時に保護シートを破らずにバリを取ることができます。柔軟性に富んだ原反を使用しています。スリット巾が3mmと細いので、よりワークの形状に馴染みます。加工条件の調整により、多様な材質や異形状のワークにも対応可能となります。幅(mm)340粒度180穴径(Φmm)32外径(Φmm)300
ストレートクラゲ
ヤナセ(柳瀬)¥73,980~税込¥81,378~1個34日以内出荷ペーパーを前面に向けたホイールです。ワーク面に効率よく当たるため、バリ取り研磨力がアップしました。粒度や、スリット幅、ペーパーの腰の強さをワークによって変更することで効率 のよい作業ができます。ご相談をお受けいたします。幅(mm)340粒度180穴径(Φmm)32外径(Φmm)300
スリットクラゲα 300X340X32-#180
ヤナセ(柳瀬)¥80,980税込¥89,0781本34日以内出荷研磨布ペーパーの先端形状を丸くしたことで、タレットパンチプレス加工後の、小さな穴や溝にもバリ取りが可能です。用途薄板板金加工の際に出るバリ除去のための、自動バリ取り機の専用ホイール。粒度#180厚さ(mm)340砥材A外径(mm)300穴径(mm)32
AC スリット研磨輪 300X340X32 #240
イチグチ¥69,980税込¥76,9781本3日以内出荷成型加工後に発生したバリを簡単かつ均一に除去します。用途専用機に取り付け、パンチプレス・レーザー加工後のバリの除去に。トラスコ品番455-8758粒度#240厚さ(mm)340質量(kg)1.8穴径(Φmm)32最高使用回転数(min-1[r.p.m])1800内径(Φmm)32最高使用周速度(m/s[m/min])9.4[565]外径(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
AC スリット研磨輪 300X340X32 #180
イチグチ¥69,980税込¥76,9781本3日以内出荷成型加工後に発生したバリを簡単かつ均一に除去します。用途専用機に取り付け、パンチプレス・レーザー加工後のバリの除去に。トラスコ品番455-8740粒度#180厚さ(mm)340質量(kg)1.8穴径(Φmm)32最高使用回転数(min-1[r.p.m])1800内径(Φmm)32最高使用周速度(m/s[m/min])9.4[565]外径(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
AC スリット研磨輪 300X340X32 #150
イチグチ¥69,980税込¥76,9781本3日以内出荷成型加工後に発生したバリを簡単かつ均一に除去します。用途専用機に取り付け、パンチプレス・レーザー加工後のバリの除去に。トラスコ品番455-8731粒度#150厚さ(mm)340質量(kg)1.8穴径(Φmm)32最高使用回転数(min-1[r.p.m])1800内径(Φmm)32最高使用周速度(m/s[m/min])9.4[565]外径(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合