ホイールタイプ・研磨輪 :「レーザー 加工機」の検索結果
ホイールタイプや研磨輪とは、サンダー・グラインダー用研磨製品の一種で、金属の研磨加工やバリ取りなどに使用するものです。円盤状になっており、砥石でできたものや、紙・スポンジの表面にダイヤモンドなどの砥粒をまぶしたものなどがあります。製品の仕上げや表面の清掃、加工過程でできたバリを除くバリ取りなど、金属加工の現場で活躍する製品。用途によって素材や硬度などを選ぶことができます。ホイールタイプの他に、ベルトタイプやシートタイプ、ロールタイプなど種類は豊富です。
関連キーワード
「外径(Φmm)」から絞り込む
成型加工後に発生したバリを簡単かつ均一に除去します。
用途専用機に取り付け、パンチプレス・レーザー加工後のバリの除去に。
外径(mm)300
内径(Φmm)32
厚さ(mm)340
粒度#150
トラスコ品番455-8731
質量(kg)1.8
穴径(Φmm)32
最高使用回転数(min-1[r.p.m])1800
最高使用周速度(m/s[m/min])9.4[565]
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1本
¥69,980
税込¥76,978
32日以内出荷
成型加工後に発生したバリを簡単かつ均一に除去します。
用途専用機に取り付け、パンチプレス・レーザー加工後のバリの除去に。
外径(mm)300
内径(Φmm)32
厚さ(mm)340
粒度#180
トラスコ品番455-8740
質量(kg)1.8
穴径(Φmm)32
最高使用回転数(min-1[r.p.m])1800
最高使用周速度(m/s[m/min])9.4[565]
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1本
¥69,980
税込¥76,978
32日以内出荷
成型加工後に発生したバリを簡単かつ均一に除去します。
用途専用機に取り付け、パンチプレス・レーザー加工後のバリの除去に。
外径(mm)300
内径(Φmm)32
厚さ(mm)340
粒度#240
トラスコ品番455-8758
質量(kg)1.8
穴径(Φmm)32
最高使用回転数(min-1[r.p.m])1800
最高使用周速度(m/s[m/min])9.4[565]
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1本
¥69,980
税込¥76,978
32日以内出荷
成型加工後に発生したバリを簡単かつ均一に除去します。
用途専用機に取り付け、パンチプレス・レーザー加工後のバリの除去に。
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1本
¥74,980
税込¥82,478
32日以内出荷
スリットクラゲはペーパー粒度・腰の強さ、スリット幅、サイズ・形状の変更が可能で、すべてのタイプの自動バリ取り機に対応可能です。バリの状態に応じて、オーダーメイドのホイールを使うことにより、レーザードロスや強固なバリ、表面処理鋼板や保護シート付きワークのバリも効率よく取ることができます。
用途薄板板金加工の際に出るバリ除去のための、自動バリ取り機の専用ホイール。
幅(mm)340
粒度180
穴径(Φmm)32
外径(Φmm)300
1個
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
スリットクラゲはペーパー粒度・腰の強さ、スリット幅、サイズ・形状の変更が可能で、すべてのタイプの自動バリ取り機に対応可能です。バリの状態に応じて、オーダーメイドのホイールを使うことにより、レーザードロスや強固なバリ、表面処理鋼板や保護シート付きワークのバリも効率よく取ることができます。スリットペーパーに傾斜を付けることによりバリの取れにくいエッジ部分などの除去能力をアップしました
用途薄板板金加工の際に出るバリ除去のための、自動バリ取り機の専用ホイール。
幅(mm)340
粒度180
穴径(Φmm)32
外径(Φmm)300
1個
¥94,980
税込¥104,478
4日以内出荷
スリットクラゲはペーパー粒度・腰の強さ、スリット幅、サイズ・形状の変更が可能で、すべてのタイプの自動バリ取り機に対応可能です。バリの状態に応じて、オーダーメイドのホイールを使うことにより、レーザードロスや強固なバリ、表面処理鋼板や保護シート付きワークのバリも効率よく取ることができます。使い終わった後のホイールをリサイクルいたします。大きな産業廃棄物の軽減になります。リサイクルでのリピート注文の場合、リサイクル価格で、ご購入できます。
用途薄板板金加工の際に出るバリ除去のための、自動バリ取り機の専用ホイール。
幅(mm)340
粒度180
穴径(Φmm)32
外径(Φmm)300
『ディスク研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 研磨ディスク
- フェルトディスク
- 不織布・ナイロンディスク
- ホイールタイプ・研磨輪
- バフ
- ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール
ディスク研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。