ホイールタイプ・研磨輪 :「3M 研磨剤」の検索結果
ホイールタイプや研磨輪とは、サンダー・グラインダー用研磨製品の一種で、金属の研磨加工やバリ取りなどに使用するものです。円盤状になっており、砥石でできたものや、紙・スポンジの表面にダイヤモンドなどの砥粒をまぶしたものなどがあります。製品の仕上げや表面の清掃、加工過程でできたバリを除くバリ取りなど、金属加工の現場で活躍する製品。用途によって素材や硬度などを選ぶことができます。ホイールタイプの他に、ベルトタイプやシートタイプ、ロールタイプなど種類は豊富です。
「外径(Φmm)」から絞り込む
ワークピースの寸法・形状を損なうことなくバリ取りや面調整が可能です。バリ取り作業及び目調整作業に最適です。適度な弾力性と研磨力があるので、精密部分のバリ取り・エッジ丸め及び面粗度調整に適します。放熱性にも優れ目づまりも少なく安定した作業ができます。
用途砥石研削後の小さなバリ取りに。精密鋳造品のエッジ丸め仕上げに。メッキ前後の研磨に。
トラスコ品番218-4054
厚さ(mm)30
色灰
外径(Φmm)305
1個
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
二次バリを発生させず、本体の寸法をかえることなく精度の高いバリ取り作業を簡単に行うことができます。
「スコッチ・ブライト」をホイール状に固めたもので高速回転によりバリとり能力を向上させたものです。
現在お使いの両頭グラインダーでご使用ください。
ベンチグラインダー用フランジ15.9mmブッシュ取付済。
専用フランジ取付済のため、卓上電気グラインダーで手軽にご使用いただけます。
用途長寿命が必要なバリとり作業/フライス、ドリル加工、砥石研削、旋盤、穴あけ加工後の微小なバリ
(硬)高硬度のホイールなため研摩力に優れ、均一な仕上げで高率よく作業が行なえます。
(軟)適度な弾力性と研摩力があるので、寸法精度のきびしい精密部品などのバリとり作業にお使いいただけます。
(中)研磨力と耐久性をバランスよくもたせたホイールなので、長寿命を必要とするバリとり作業に適しています。
152.4mmのブラシを8枚重ね、フランジ#27628とテレスコーピングアダプター#30000取付済み。
外径(Φmm)152.4
付属品フランジ#27628装着、テレスコーピングアダプター#30000付
穴径(Φmm)25.4
最高使用回転数(min-1[r.p.m])11500
色はぎ、錆とり、パテとぎ、凹凸部のバリとり、狭い凹凸部、プレスラインぎわ(ドリップレール等)やルーフ部分の研磨に適します。
平面と側面が使用でき、耐久性があります。研磨力に優れ、均一な仕上がりが得られます。3Mロロックサンダー5360で使用します。
寸法(Φmm)50
3M(TM)製ホイール製品(LDホイール、CPホイール、EXLホイールなど)をグラインダーやバフレース・専用機に取り付けて使用の際にご使用ください。
仕様15.9mmシャフト用ブッシュ1組付き
トラスコ品番485-9049
質量(g)100
穴径(Φmm)25.4
フランジ内径(Φmm)25.4
適合ホイール(内径)76.2mm
1セット
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ワークピースの寸法・形状を損なうことなくバリ取りや面調整が可能です。放熱性にも優れ目づまりも少なく安定した作業ができます。
用途砥石研削後の小さなバリ取り。精密鋳造品のエッジ丸め仕上げ。メッキ前後の研磨。
粒度400
ボディーストライプや両面テープを除去するディスクです。塗装を傷つけず、また塗面を汚しません。素材が柔軟なのでなじみが良く、作業箇所を選びません。ネジ式なので脱着が簡単です。3Mハンドグラインダー5309に3Mロロックホルダー9884を装着して使用します。適正使用回転数は3,500~4,000rpm、最高使用回転数は4,000rpmです。
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)100×10(8枚積層)
1セット
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ワークピースの寸法・形状を損なうことなくバリ取りや面調整が可能です。
用途砥石研削後の小さなバリ取り。精密鋳造品のエッジ丸め仕上げ。メッキ前後の研磨。
外径(mm)200
内径(Φmm)76.2
幅(mm)25
粒度400
トラスコ品番370-0089
最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500
最高使用周速度(m/s[m/min])47.1[2826]
外径×幅W×内径(mm)200×25×76.2
仕上がり相当番手400
1セット(3個)
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
平面研削盤対応の砥石です。
3Mの基幹技術であるマイクロレプリケーションテクノロジー(高精細表面技術)を応用した精密成形砥粒を用いたセラミック砥石です。
大幅な生産性向上、工具費の削減、ワーク品質の向上や安定化に貢献します。
材質砥粒:セラミック砥粒、結合剤:ガラス質(ビトリファイド)
砥石周速度(m/min)~2400
ワークピースの寸法・形状を損なうことなくバリ取りや面調整が可能です。
用途機械加工の目つぶし・面粗度の向上。切削加工後のバリ取り。
外径(mm)200
内径(Φmm)76.2
厚さ(mm)25
砥粒酸化アルミニウム
トラスコ品番370-0038
材質ナイロン不織布
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3800
最高使用周速度(m/s[m/min])39.8[2388]
外径×幅W×内径(mm)200×25×76.2
仕上がり相当番手320
1セット(3個)
¥79,980
税込¥87,978
6日以内出荷
ワークピースの寸法・形状を損なうことなくバリ取りや面調整が可能です。
用途切削加工後のバリ取り。ドリル・ミル加工後の小さなバリ取り。
厚さ(mm)25
粒度220
材質ナイロン不織布
最高使用周速度(m/s[m/min])47.1[2826]
砥粒シリコンカーバイド
仕上がり相当番手220
ストレートクラゲに比べて毛丈が長いのでアタリがソフトです。ワークにキズが入りにくいのが特長です。ステンレス加工時に保護シートを破らずにバリを取ることができます。柔軟性に富んだ原反を使用しています。スリット巾が3mmと細いので、よりワークの形状に馴染みます。加工条件の調整により、多様な材質や異形状のワークにも対応可能となります。
幅(mm)340
粒度180
穴径(Φmm)32
外径(Φmm)300
1個
¥82,980
税込¥91,278
4日以内出荷
ストレートクラゲに比べて毛丈が長いのでアタリがソフトです。ワークにキズが入りにくいのが特長です。ステンレス加工時に保護シートを破らずにバリを取ることができます。柔軟性に富んだ原反を使用しています。スリット巾が3mmと細いので、よりワークの形状に馴染みます。加工条件の調整により、多様な材質や異形状のワークにも対応可能となります。Φ340はΦ300に比べて毛丈が長いのでよりソフトに当たります。
幅(mm)340
粒度180
穴径(Φmm)32
外径(Φmm)340
1個
¥82,980
税込¥91,278
4日以内出荷
『ディスク研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 研磨ディスク
- フェルトディスク
- 不織布・ナイロンディスク
- ホイールタイプ・研磨輪
- バフ
- ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール
ディスク研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。