絞り込み
ブランド
  • 3M(スリーエム)(5)
  • ベルスター研磨材工業(4)
  • マキタ(4)
  • 王冠印(4)
  • FUJI STAR(三共理化学)(3)
  • ヤナセ(柳瀬)(3)
  • TRUSCO(2)
  • NSK(ナカニシ)(1)
  • 日東工器(1)
  • TACT(タクト)(1)
  • ギガ・セレクション(1)
ベルト幅(mm)
  • 30
  • 4(5)
  • 6(8)
  • 8(44)
  • 10(80)
  • 11(3)
  • 12(34)
  • 13(4)
  • 15(3)
  • 17(3)
  • 20(81)
  • 25(10)
  • 50(46)
  • 60(26)
  • 75(15)
  • 76(19)
  • 85(4)
  • 100(105)
  • 100~150(7)
  • 160~200(7)
ベルト長さ(mm)
  • 533(7)
  • 535(1)
  • 540(20)
適合材
  • アルミ(7)
  • ガラス(4)
  • ステンレス(7)
  • 木工(1)
  • 樹脂(1)
  • 石材(1)
  • (5)
  • 銅・真鍮(2)
粒度
  • #30(2)
  • #36(2)
  • #40(13)
  • #50(1)
  • #60(14)
  • #80(16)
  • #100(10)
  • #120(12)
  • #150(4)
  • #180(6)
  • #240(6)
  • #280(1)
  • #320(4)
  • #400(3)
  • #600(3)
  • #800(3)
  • #1000(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ベルト研磨とは、電動、エアーのベルトサンダーに取り付けて使用する工具です。ベルトサンダーでベルトを高速回転させることで、各種金属のバリ取りや金属表面の研削、研磨に使用します。つなぎ目のあるベルト研磨は、使用中につなぎ目から切れる場合もあるので、長時間使用する場合には注意が必要です。セラミック砥粒を使用したセラミックベルトは回転方向の指定がなく、長寿命で高い切削力があります。快削剤を加えることで、研磨時の発熱による非研磨物のヤケを防止。ハードな材料の研磨に使用する場合は、基材にポリエステルなどの丈夫な基材のベルト研磨を選択することが必要です。
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンディングベルト マキタサンディングベルトマキタ(11件のレビュー)
2,698税込2,968
1箱(10枚)
当日出荷
用途鉄工ベルト幅W×長さL(mm)30×533(エンドレス)適合9031 ベルトサンダ砥粒AA
ベルトン用研磨ベルト 日東工器ベルトン用研磨ベルト日東工器(3件のレビュー)
4,498税込4,948特価
1箱(20本)
当日出荷から翌々日出荷
用途ベルトン用研磨ベルト
レジンクロスベルト(ベルトンペーパー) ベルスター研磨材工業レジンクロスベルト(ベルトンペーパー)ベルスター研磨材工業(6件のレビュー)
2,198税込2,418
1箱(10本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
広く普及している携帯式ベルトサンダーに適合し、金属、樹脂、ガラス、石材、木工等の軽研磨、仕上げ研磨に適しています。 狭い所や、奥まった箇所、曲面部などを軽快に研磨することが可能です。#36・#40・#60~120はジルコニア、#30・#50・#150~600はアルミナ砥粒になります。
幅W×全長(mm)30×540適合材金属、樹脂、ガラス、石材、木工等
サンディングベルト マキタサンディングベルトマキタ
2,698税込2,968
1箱(10枚)
当日出荷から5日以内出荷
研磨ベルト ギガ・セレクション研磨ベルトギガ・セレクション
3,398税込3,738
1箱(20本)
当日出荷から翌々日出荷
より強靭な研削力で重研削向き!
用途ステンレス、高合金鋼材など。適合材ステンレス、高合金鋼材など
エアベルトサンダー用研磨ベルト スモールベルトジルコニアタイプ TRUSCOエアベルトサンダー用研磨ベルト スモールベルトジルコニアタイプTRUSCO(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1セット(20本)
当日出荷から9日以内出荷
幅(mm)30ベルト長さ(mm)540砥材ジルコニア(Z)(青)基材
サンディングベルト マキタサンディングベルトマキタ(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1箱(10枚)
当日出荷から5日以内出荷
用途石材・プラスチックベルト幅W×長さL(mm)30×533(エンドレス)適合9031 ベルトサンダ砥粒CC
クロスベルト 957F 3M(スリーエム)クロスベルト 957F3M(スリーエム)
29,980税込32,978
1箱(100本)
当日出荷から32日以内出荷
セラミック砥粒が優れた研削力を発揮します 耐久性に優れ、信頼性の高い研磨ベルトです 低発熱で焼けを軽減し、ワークの品質を保ちます
用途普通鋼、炭素鋼、ステンレスの研削に。溶接のビード除去。バリ取り、面取り。
レジンクロスベルト FUJI STAR(三共理化学)レジンクロスベルトFUJI STAR(三共理化学)
2,498税込2,748
1箱(10本)
当日出荷から6日以内出荷
炭素鋼・アルミニウム・銅合金・真鍮・その他の非鉄金属・ガラス等のあらゆるものの研削・研磨にご利用ください。 目つぶれ、目づまりを最小限におさえる高品質の材料を使用、研削・研磨の能力を最大限に発揮します。
用途スチールシートなど、金属製品の研磨に。粒度80砥材A(アルミナ)適合材炭素鋼、アルミニウム、銅合金、真鍮、その他非鉄金属、ガラス等
トライザクトクロスベルト 237AA 3M(スリーエム)トライザクトクロスベルト 237AA3M(スリーエム)
16,980税込18,678
1箱(50本)
32日以内出荷
<深キズの無い均一な仕上がり(平面用)>立体表面構造により、安定した研磨力が持続。適度な柔軟性と耐久性を備えた基材。
用途平面の仕上げ研磨。仕様スプライス:突き合わせフィルム接合基材X wt. コットン/ポリエステル混紡布砥粒精細な立体構造の砥面(酸化アルミニウム砥粒)工程乾式
ベルト研磨材 FUJI STAR(三共理化学)ベルト研磨材FUJI STAR(三共理化学)
1,598税込1,758
1箱(10本)
6日以内出荷
広範囲で使用されているスタンダードタイプ
用途一般金属向け
ベルト533CC マキタベルト533CCマキタ
4,088税込4,497
1パック(10枚)
3日以内出荷
砥粒CC
カートリッジサンダー (外径19mm~30mm) NSK(ナカニシ)カートリッジサンダー (外径19mm~30mm)NSK(ナカニシ)
3,098税込3,408
1パック
翌々日出荷
高速研磨仕上げに抜群の耐久性のある着脱交換が可能なサンダーです。専用ホルダーに筒状研磨布を取り付けて使用します。ご使用には別売ホルダーが必要です。適合ホルダー:49480(軸径6)
用途ステンレス、鉄、非鉄金属のバリ取りに。円筒内面、曲面の研削研磨に。形状円筒幅(mm)30品番【専用ホルダー】49480内径(Φmm)30
キュービトロンII クロスベルト 984F 3M(スリーエム)キュービトロンII クロスベルト 984F3M(スリーエム)
27,980税込30,778
1箱(100本)
5日以内出荷から45日以内出荷
<重研削に適した高い研磨力>3M独自の精密成型セラミック砥粒をふんだんに使用し、総研磨量が大きい。50+、120+のグレードが追加され、より使いやすく、そして万能。
用途エンジニアード向け。高荷重の用途にも適合。仕様スプライス:突き合わせフィルム接合赤茶基材YF wt. ポリエステル布砥粒精密成形砥粒(セラミック)工程乾式・湿式
キュービトロンII クロスベルト 784F 3M(スリーエム)キュービトロンII クロスベルト 784F3M(スリーエム)
20,980税込23,078
1箱(100本)
5日以内出荷から45日以内出荷
<研磨プロセスをもっと速く>3M独自の精密成型セラミック砥粒を使用。研磨スピードが速く、幅広いグレード展開で使いやすい。検討するべき始めの研磨ベルト。
用途手作業の研磨工程。酸化アルミニウム砥粒やアルミナジルコニア砥粒の研磨ベルトからのアップグレード。仕様スプライス:突き合わせフィルム接合赤茶砥粒精密成形砥粒(セラミック)工程乾式・湿式
キュービトロン3 クロスベルト 1184F 3M(スリーエム)キュービトロン3 クロスベルト 1184F3M(スリーエム)
42,980税込47,278
1箱(100本)
当日出荷から36日以内出荷
<新たな時代の幕開け>再設計された3M独自の精密成型セラミック砥粒を使用。研磨スピードと寿命をさらに改善。
用途ロボットを用いた高荷重の研磨等の重研削用途に最適。仕様スプライス:突き合わせフィルム接合基材YF wt. ポリエステル布砥粒最新の精密成形砥粒(セラミック)工程乾式・湿式
電着ダイヤベルト ヤナセ(柳瀬)電着ダイヤベルトヤナセ(柳瀬)
15,980税込17,578
1個
23日以内出荷
ダイヤモンド砥粒を電着することにより、ベルトの寿命が長く、切削力・研磨力とも抜群です。
レジンクロスベルト 30×540mm ベルスター研磨材工業レジンクロスベルト 30×540mmベルスター研磨材工業
5,198税込5,718
1箱(20本)
24日以内出荷
小型電動ベルトサンダー、エアツールに取り付けて、金属、樹脂などを軽快に研磨するレジンクロスベルトです。
長さ(mm)540幅(mm)30寸法(mm)30×540砥材A
レジンクロスベルト ベルスター研磨材工業レジンクロスベルトベルスター研磨材工業
3,898税込4,288
1箱(20本)
24日以内出荷
小型電動ベルトサンダー、エアツールに取り付けて、金属、樹脂などを軽快に研磨するレジンクロスベルトです。
用途バリ取り、ビード取り、サビ取り、傷取りなど。粒度(#)70砥材Z
EB533ベルト ベルスター研磨材工業EB533ベルトベルスター研磨材工業
3,798税込4,178
1箱(20本)
24日以内出荷
普及している小型ベルトサンダーの規格サイズの一つ、30×533mmに合わせたベルトです。
用途所定サイズのベルトサンダーに装着して小さな面積のサビ、キズ、バリ等を除去します。長さ(mm)533幅(mm)30砥材アルミナ砥粒周長(mm)533
レジンクロスベルト ヤナセ(柳瀬)レジンクロスベルトヤナセ(柳瀬)
3,898税込4,288
1箱(20個)
当日出荷から34日以内出荷
研磨布紙の両端を接合し、ベルト状にしたものです。 ジョイント部が、仕上げ面に影響を及ぼさないよう接合部の砥粒を除去してある為、ジョイントマークが現れることなく、安定した研磨ができます。 サイズによってベルトサンダーから卓上研磨機まで幅広い用途でご使用頂けます。乾式研磨でご使用ください。
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])2500RoHS指令(10物質対応)対応
ジルコニア研磨ベルト(ZRY91) 王冠印ジルコニア研磨ベルト(ZRY91)王冠印
3,298税込3,628
1箱(20本)
4日以内出荷から6日以内出荷
ジルコニアベルトでベルト表面にトップコートとして活性充てん剤を塗希し、クールカットを可能にしています。 素材は、ZRHEより強力のあるものを使用しております。
用途ステンレス・アルミ・チタン合金等の難研削物に有効です。ベルト幅(mm)30ベルト長さ(mm)540寸法(mm)30×540砥材Z(ジルコニア)砥粒ジルコニア適合材ステンレス・アルミ・チタン合金等接着剤R/R(レジン)
仕上げ用ベルト(ERH) 王冠印仕上げ用ベルト(ERH)王冠印
4,398税込4,838
1箱(20本)
4日以内出荷
綿100%の布を基材に使用したレンヂベルトです。
用途一般金属、ガラスの研磨に適しています。ベルト幅(mm)30ベルト長さ(mm)540寸法(mm)30×540砥材A(溶融アルミナ)適合材一般金属、ガラス接着剤R/R(レジン)
ジルコニアベルトンペーパー(ZRHUZ) 王冠印ジルコニアベルトンペーパー(ZRHUZ)王冠印
3,500税込3,850
1箱(20本)
4日以内出荷から10日以内出荷
トップコートを施したオレンジ色のベルトです。
用途一般金属・ステンレス鋼の研磨ベルト幅(mm)30ベルト長さ(mm)540寸法(mm)30×540砥材Z(ジルコニア)砥粒ジルコニア適合材一般金属・ステンレス鋼接着剤R/R(レジン)
アルミナベルトンペーパー(ERHE) 王冠印アルミナベルトンペーパー(ERHE)王冠印
3,500税込3,850
1箱(20本)
4日以内出荷から5日以内出荷
最も一般的なレヂンベルトです。基材には高強力ポリエステル布を使用しております。
用途炭素鋼、ステンレス、アルミニウム、鋼合金、その他非鉄金属、ガラス等寸法(mm)30×540砥材A(溶融アルミナ)接着剤R/R(レジン)
ベルト研磨材 FUJI STAR(三共理化学)ベルト研磨材FUJI STAR(三共理化学)
1,998税込2,198
1箱(5本)ほか
6日以内出荷から25日以内出荷
レジンクロスベルト ヤナセ(柳瀬)レジンクロスベルトヤナセ(柳瀬)
3,500税込3,850
1箱(20個)
翌日出荷から25日以内出荷
最高回転速度(m/min)2500
ラバーエンドレスベルト 30x535 厚み3.0 TACT(タクト)ラバーエンドレスベルト 30x535 厚み3.0TACT(タクト)
14,980税込16,478
1箱(2本)
翌々日出荷から3日以内出荷
ラバー製の エンドレスベルトは、タクトだけのオリジナル品!! 粉塵が少なく、二次バリなし。ワークに合った回転が得られ、幅広い材質に対応しています。ペーパーベルト等に比べもちが違います。
用途レーザー加工、シャーリングされた薄板ステンレス、アルミの微バリ取り、R面仕上げ、アルミダイカストのバリ取り(真鍮・非鉄にも対応)小物部品の研磨にも適します。適合材ステンレス、アルミ、真鍮、非鉄などベルト幅(mm)30周長(mm)535ベルト厚(mm)3
ベルト研磨