ベルト研磨 :「ゴム 研磨」の検索結果

特価
本日11月29日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スリムなグリップにより作業性向上!広い面積の仕上げ作業に最適!。スパイラル溝入のゴムローラー駆動で滑らかな加圧で研削します。作業がしやすいスリムなグリップに仕様変更しています。
用途強固な鉄板の黒皮やプライマーの粗研削 付属品黒皮専用ベルトNO.1×1本/スパナ1個 質量(kg)5.9 ベルト幅(mm)100 定格電圧(V)100 ベルト長さ(mm)485 定格電流(A)11 定格時間(分)30 無負荷ベルト周速(m/min)1100
1台
239,800 税込263,780
4日以内出荷

スパイラル溝入りのゴムローラーの駆動で滑らかな加圧で研削。
用途強固な鉄板の黒皮やプライマーの粗研削 ベルト幅W×長さL(mm)50×550 付属品黒皮専用ベルトNo.1×1本、スパナ×1個 質量(kg)4 電圧100V 6.5A 30分定格 消費電力(W)620 周速(m/min)(ベルト)2200
1台
149,800 税込164,780
5日以内出荷

1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)