ベルト研磨 :「石材研磨」の検索結果

ベルト研磨とは、電動、エアーのベルトサンダーに取り付けて使用する工具です。ベルトサンダーでベルトを高速回転させることで、各種金属のバリ取りや金属表面の研削、研磨に使用します。つなぎ目のあるベルト研磨は、使用中につなぎ目から切れる場合もあるので、長時間使用する場合には注意が必要です。セラミック砥粒を使用したセラミックベルトは回転方向の指定がなく、長寿命で高い切削力があります。快削剤を加えることで、研磨時の発熱による非研磨物のヤケを防止。ハードな材料の研磨に使用する場合は、基材にポリエステルなどの丈夫な基材のベルト研磨を選択することが必要です。
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
広く普及している携帯式ベルトサンダーに適合し、金属、樹脂、ガラス、石材、木工等の軽研磨、仕上げ研磨に適しています。狭い所や、奥まった箇所、曲面部などを軽快に研磨することが可能です。
幅W×全長(mm)20×520
1箱(10本)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ダイヤモンド砥粒を使用した研削研磨ベルトで、一般シリコンカーバイト研磨布と比べて数倍の切れ味、数十倍の寿命を誇ります。 乾式・湿式両用です。 特に非金属材料に対して優れた性能を発揮します。
用途セラミックス、FRP、石材、ガラス、超硬合金などの研削研磨用途に。 金属のサビ取り、バリ取り、ペイントはく離作業に。 長さ(mm)520 幅(mm)20 砥材ダイヤモンド砥粒 質量(g)20 ベルト幅(mm)20 ベルト長さ(mm)520 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,998 税込8,798
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノートン(サンゴバン)研磨研削用ダイヤモンドベルト
ダイヤモンド砥粒を使用した研削研磨ベルトで、一般シリコンカーバイト研磨布と比べて数倍の切れ味、数十倍の寿命を誇ります。 乾式・湿式両用です。 特に非金属材料に対して優れた性能を発揮します。
用途セラミックス、FRP、石材、ガラス、超硬合金などの研削研磨用途に。 金属のサビ取り、バリ取り、ペイントはく離作業に。 ベルト幅(mm)20 ベルト長さ(mm)520 砥材ダイヤモンド砥粒 長さ(mm)520 幅(mm)20 質量(g)20
1本
9,598 税込10,558
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング