ベルト研磨 :「研磨工具」の検索結果
ベルト研磨とは、電動、エアーのベルトサンダーに取り付けて使用する工具です。ベルトサンダーでベルトを高速回転させることで、各種金属のバリ取りや金属表面の研削、研磨に使用します。つなぎ目のあるベルト研磨は、使用中につなぎ目から切れる場合もあるので、長時間使用する場合には注意が必要です。セラミック砥粒を使用したセラミックベルトは回転方向の指定がなく、長寿命で高い切削力があります。快削剤を加えることで、研磨時の発熱による非研磨物のヤケを防止。ハードな材料の研磨に使用する場合は、基材にポリエステルなどの丈夫な基材のベルト研磨を選択することが必要です。
関連キーワード
商品豆知識
電動・エアー工具のベルトサンダーに取り付けて金属のバリ取り・研削・研磨などに最適です。
ベルト幅(mm)10
ベルト長さ(mm)330
寸法(mm)10×330
砥材アルミナ
適合材金属
研磨ベルトは、ベルト研磨機を使用する高効率・高経済性の研削研磨工具で、今日のベルト研磨機の精度の向上に伴い、また良質の砥粒及び強力な合成樹脂接着剤と丈夫な基材を使用することによって、優れた研削力と過酷な研磨に耐える耐久力があり、金属や非金属の重研削から、精密加工まで、その使用分野は広範囲に及んでいます。
用途溶接ビート除去、バリ取り、荒キズ除去、その他の重研磨に適します。
適合機種イワタバンドグラインダー:HV100/100G/100U(淀川グラインダー:FS-IN/2N/3N/10N/20N/30N/YS-IN/2N)
材質アルミナ(研磨材)
基材綾織りXw綿布
寸法(幅W×長さL)(mm)100×915
接着剤レジンボンド
電動・エアー工具のベルトサンダーに取り付けて金属のバリ取り・研削・研磨などに最適です。
寸法(mm)100×915
砥材アルミナ
幅(mm)100
適合材金属
RoHS指令(10物質対応)対応
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
電動・エアー工具のベルトサンダーに取り付けて金属のバリ取り・研削・研磨などに最適です。
ベルト幅(mm)20
ベルト長さ(mm)520
寸法(mm)20×520
砥材アルミナ
適合材金属
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
優れた研削力と耐久性。
用途各種金属の研削、研磨に
アルミ
炭素鋼
ステンレス鋼
亜鉛ダイカスト品
工具鋼
その他の金属
寸法(mm)100×915
砥材A(酸化アルミニウム)
研磨材の構造研磨布
基材コットン混紡布
切削性能を重視した製品です。
ベルトの継ぎ目はテープで裏から貼付タイプです。
用途鉄、ステンレスの研削・研磨。刃物・工具鋼などの研削研磨。溶接ビート除去やバリ取り作業。
ベルト幅(mm)10
ベルト長さ(mm)330
寸法(mm)10×330
砥材ジルコニア
適合材鉄、ステンレス
砥粒が強靭で切れ味がよく、研削や研磨作業の能率をアップします。超微細な組織の砥粒のため、常にシャープなエッジを保ち、安定した性能が得られます。手作業で使用する際、アルミナベルトより疲れにくく、発熱による被削材の加工変質(焼け等)もほとんどありません。
用途自動車細部の研磨作業。アルミダイカストの研削作業。ステンレスの研削、研磨作業。作業工具などのバリ取り、黒皮取り。その他、金属の重研削作業
ベルト幅(mm)10
ベルト長さ(mm)330
適合EA163K、DA、PA、SA用
寸法(mm)幅10×長さ330
基材合織布
適合材アルミダイカスト、ステンレスなど
接着剤R/R
主研磨剤の種類ZA
研削材にジルコニア砥粒を使用しているので、切れ味鋭く、優れた研削力を発揮します。
放熱剤をダブルコート加工、研磨熱の発生が少なく、焼け入りが低減されます。
基布に強力な繊維を使用しているので、耐久性が向上しています。
用途ステンレス材、スチール鋼材等の研削・研磨に最適。
一般研磨から重研削まで幅広く可能。
金属作業工具・利器等のバリ取り、ビード除去、黒皮取りなど。
ベルト幅(mm)100
ベルト長さ(mm)915
砥粒ジルコニア
適合材ステンレス、スチール鋼など
幅×長さ(mm)100×915
ベルトサンダー100×610サイズ用のベルトです。重研削からバリ取りまで幅広くご使用できます。湿式乾式共に使用できます。鋼材、木工共に使用可能です。
用途各種バリ取り、表面処理。工具の修正、粗傷取り。金属部品の研削、研磨。
幅(mm)100
ベルト長さ(mm)610
砥材アランダム砥粒(A)
基材布
こんなお得な商品も!

研磨ベルト アルミナ 幅10mm 長さ330mm
モノタロウ
¥499
税込¥549
電動・エアー工具のベルトサンダーに取り付けて金属のバリ取り・研削・研磨などに最適です。
砥材AA(アルミナ)
切れ味が良い研削時の食いつき性をアップしました。
寿命が長く、焼けの発生を抑えます。
金属の重研削から軽研削まであらゆる研削作業に使用できます。
用途黒皮の研磨。ステンレス製品の傷取り、ビート除去。作業工具類の粗取りと仕上げ。
ベルト幅(mm)75
ベルト長さ(mm)3350
長さ(mm)3350
幅(mm)75
砥材ジルコニア砥粒(Z)
砥粒Z
適合材ステンレス
電動・エアー工具のベルトサンダーに取り付けて金属のバリ取り・研削・研磨などに最適です。
寸法(mm)20×520
砥材AA(アルミナ)
切れ味が良い研削時の食いつき性をアップしました。
寿命が長く、焼けの発生を抑えます。
金属の重研削から軽研削まであらゆる研削作業に使用できます。
用途黒皮の研磨。ステンレス製品の傷取り、ビート除去。作業工具類の粗取りと仕上げ。
ベルト幅(mm)50
ベルト長さ(mm)3350
長さ(mm)3350
幅(mm)50
砥材ジルコニア砥粒(Z)
ジルコニア砥粒は、硬くて靭性に富み、シャープな粒形を持っているので、切れ味が鋭く、自生発刃作用と、優れた耐久性により、優れた研削力を発揮します。
従来のアルミナ砥粒ベルトと比較して、放熱効果を有するため、研磨熱による被削材への変質作用が軽減されます。
用途ステンレス材の溶接ビード除去、黒皮の除去。軽合金・鋳物等の研削、研磨。スチール鋼材・作業工具等のバリ取り、黒皮取り。一般金属材の重研削・研磨等。
ベルト幅(mm)75
ベルト長さ(mm)3350
砥材ジルコニア砥粒(Z)
砥粒ジルコニア
適合材ステンレス、軽合金、鋳物、スチール鋼材など
ジルコニア砥粒は、硬くて靭性に富み、シャープな粒形を持っているので、切れ味が鋭く、自生発刃作用と、優れた耐久性により、優れた研削力を発揮します。
従来のアルミナ砥粒ベルトと比較して、放熱効果を有するため、研磨熱による被削材への変質作用が軽減されます。
用途ステンレス材の溶接ビード除去、黒皮の除去。軽合金・鋳物等の研削、研磨。スチール鋼材・作業工具等のバリ取り、黒皮取り。一般金属材の重研削・研磨等。
ベルト幅(mm)50
ベルト長さ(mm)3350
長さ(mm)3350
幅(mm)50
砥材ジルコニア砥粒(Z)
砥粒ジルコニア
適合材ステンレス、軽合金、鋳物、スチール鋼材など
研削材にジルコニア砥粒を使用しているので、切れ味鋭く、優れた研削力を発揮します。放熱剤をダブルコート加工、研磨熱の発生が少なく、焼け入りが低減されます。基布に強力な繊維を使用しているので、耐久性が向上しています。
用途ステンレス材、スチール鋼材などの研削・研磨に最適。一般研磨から重研削まで幅広く可能。金属作業工具・利器などのバリ取り、ビード除去、黒皮取りなど。
材質砥材:ジルコニア砥粒(Z)
『研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。