ベルト研磨 :「研磨布」の検索結果

ベルト研磨とは、電動、エアーのベルトサンダーに取り付けて使用する工具です。ベルトサンダーでベルトを高速回転させることで、各種金属のバリ取りや金属表面の研削、研磨に使用します。つなぎ目のあるベルト研磨は、使用中につなぎ目から切れる場合もあるので、長時間使用する場合には注意が必要です。セラミック砥粒を使用したセラミックベルトは回転方向の指定がなく、長寿命で高い切削力があります。快削剤を加えることで、研磨時の発熱による非研磨物のヤケを防止。ハードな材料の研磨に使用する場合は、基材にポリエステルなどの丈夫な基材のベルト研磨を選択することが必要です。
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最も普及している携帯式のベルトサンダーに適合したサイズです。ジルコニアベルトのため切れ味が良く、重研削に向いています。このタイプは初期研削力に優れているためドレッシングが不要です。 アジアはもちろんのこと、欧米にもシェアを持つ世界屈指の韓国の研磨布紙メーカーです。品質の良さは世界が認めている上、価格がとてもリーズナブルなため、量を使うユーザー様には好評を得ています。
用途ステンレスや鉄などの一般金属の重研削用。細かな部分の金属バリの除去に向いています。 ベルト幅(mm)10 ベルト長さ(mm)330 寸法(mm)10×330 砥材ジルコニア 砥粒ジルコニア 適合材ステンレス、鉄
1パック(50本)
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

専用ホルダーにキャップ状に成型された研磨布を取り付けて使用します。 。キャップ状のため側面だけでなく、先端部も使用できます。ご使用には別売ホルダーが必要です。適合ホルダー:49785(軸径3)
形状円筒 幅(mm)10 品番【専用ホルダー】49785 最高使用回転数(min-1[r.p.m])40000 外径(Φmm)6
1パック
5,198 税込5,718
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)レジンクロスベルト
エコ商品、RoHS
研磨布紙の両端を接合し、ベルト状にしたものです。 ジョイント部が、仕上げ面に影響を及ぼさないよう接合部の砥粒を除去してある為、ジョイントマークが現れることなく、安定した研磨ができます。 サイズによってベルトサンダーから卓上研磨機まで幅広い用途でご使用頂けます。乾式研磨でご使用ください。
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])2500 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)
6,188 税込6,807
5日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)