ベルト研磨 :「研磨布」の検索結果

ベルト研磨とは、電動、エアーのベルトサンダーに取り付けて使用する工具です。ベルトサンダーでベルトを高速回転させることで、各種金属のバリ取りや金属表面の研削、研磨に使用します。つなぎ目のあるベルト研磨は、使用中につなぎ目から切れる場合もあるので、長時間使用する場合には注意が必要です。セラミック砥粒を使用したセラミックベルトは回転方向の指定がなく、長寿命で高い切削力があります。快削剤を加えることで、研磨時の発熱による非研磨物のヤケを防止。ハードな材料の研磨に使用する場合は、基材にポリエステルなどの丈夫な基材のベルト研磨を選択することが必要です。
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高速研磨仕上げに抜群の耐久性のある着脱交換が可能なサンダーです。専用ホルダーに筒状研磨布を取り付けて使用します。ご使用には別売ホルダーが必要です。適合ホルダー:49470(軸径6)
用途ステンレス、鉄、非鉄金属のバリ取りに。円筒内面、曲面の研削研磨に。 形状円筒 幅(mm)25 品番【専用ホルダー】49470 内径(Φmm)25
1パック
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

研磨布紙の両端を接合し、ベルト状にしたものです。
用途サイズによってベルトサンダーから卓上研磨機まで幅広い用途でご使用に。 長さ(mm)610 幅(mm)25 砥材AZ 最高使用周速度(m/min)2500
1セット(200本)
69,980 税込76,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

研磨布紙の両端を接合し、ベルト状にしたものです。
用途サイズによってベルトサンダーから卓上研磨機まで幅広い用途でご使用に。 長さ(mm)610 幅(mm)25 砥材A 最高使用周速度(m/min)2500
1セット(200本)
69,980 税込76,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)