ベルト研磨 :「研磨用バフ」の検索結果

ベルト研磨とは、電動、エアーのベルトサンダーに取り付けて使用する工具です。ベルトサンダーでベルトを高速回転させることで、各種金属のバリ取りや金属表面の研削、研磨に使用します。つなぎ目のあるベルト研磨は、使用中につなぎ目から切れる場合もあるので、長時間使用する場合には注意が必要です。セラミック砥粒を使用したセラミックベルトは回転方向の指定がなく、長寿命で高い切削力があります。快削剤を加えることで、研磨時の発熱による非研磨物のヤケを防止。ハードな材料の研磨に使用する場合は、基材にポリエステルなどの丈夫な基材のベルト研磨を選択することが必要です。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バフに比べ研磨力の高いベルト製品を使用することによる研磨工程時間の短縮が実現できます。 油脂研磨材を使用する必要がないため、作業環境の改善が実現できます。 柔軟性のあるコンタクトホイールと組み合わせて使用することにより、複雑な形状のワーク研磨が可能です。
用途アングル材・フラットバー・パイプの仕上げ。 薄型ディスプレイ枠の装飾仕上げ。 ドアノブ・建築金物の仕上げ。 ベルト幅(mm)50 ベルト長さ(mm)3350 質量(g)140 砥粒WA 幅×長さ(mm)50×3350
1箱(10枚)
29,980 税込32,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)