ベルト研磨 :「3M 研磨剤」の検索結果

ベルト研磨とは、電動、エアーのベルトサンダーに取り付けて使用する工具です。ベルトサンダーでベルトを高速回転させることで、各種金属のバリ取りや金属表面の研削、研磨に使用します。つなぎ目のあるベルト研磨は、使用中につなぎ目から切れる場合もあるので、長時間使用する場合には注意が必要です。セラミック砥粒を使用したセラミックベルトは回転方向の指定がなく、長寿命で高い切削力があります。快削剤を加えることで、研磨時の発熱による非研磨物のヤケを防止。ハードな材料の研磨に使用する場合は、基材にポリエステルなどの丈夫な基材のベルト研磨を選択することが必要です。
特価
本日12月3日(水)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
回転方向の指定がない、セラミック砥粒を使ったベルトです。 シャープな刃先が長時間接続し、快削剤が研磨時の発熱を押さえ、焼けを防ぎます。
ベルト幅(mm)12 ベルト長さ(mm)330 寸法(mm)12×330 砥材セラミック
1箱(50本)
8,298 税込9,128
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

中荷重で高い研磨力を発揮します。 圧力が分散する幅広平面研磨や形状出し研磨の用途に適します。 研削が速くサイクルタイムを短縮します。 幅広い番手、乾式・湿式に対応します。 ステンレス鋼、普通鋼、アルミニウム等の幅広い材質に対応します。
用途平面研磨機 バックスタンド研磨機 円筒研磨機・センタレス研磨機 ベルトサンダー 適合材普通鋼、ステンレス鋼、ニッケル鋼、チタン合金、炭素鋼、アルミニウム 砥材精密成型砥粒 基材ポリエステル 砥粒セラミック
1箱(50本)
特価
6,698 税込7,368
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

幅(mm)12 材質砥材:セラミック砥粒(キュービトロン[[TM]][[(R2)]]) 長さ(mm)330
1セット(50本)
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セラミック砥粒を使った回転方向の指定がない研磨ベルトです。 シャープな切先が長時間持続し、快削剤が研磨時の発熱を押さえ、焼けを防ぎます。 ミグ溶接のビード取りには14mm巾ベルトと3Mベルトサンダー33573を使用することにより作業効率が上がります。
粒度100 寸法(mm)12×330
1箱(50本)
8,398 税込9,238
当日出荷

幅(mm)12 粒度180相当 トラスコ品番753-6127 材質砥材:酸化アルミニウム 長さ(mm)330
1セット(20本)
8,398 税込9,238
当日出荷

3M(スリーエム)クロスベルト 957F
セラミック砥粒が優れた研削力を発揮します 耐久性に優れ、信頼性の高い研磨ベルトです 低発熱で焼けを軽減し、ワークの品質を保ちます
用途普通鋼、炭素鋼、ステンレスの研削に。溶接のビード除去。バリ取り、面取り。
1箱(20本)ほか
4,898 税込5,388
翌日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)