ベルト研磨 :「3M 研磨剤」の検索結果

ベルト研磨とは、電動、エアーのベルトサンダーに取り付けて使用する工具です。ベルトサンダーでベルトを高速回転させることで、各種金属のバリ取りや金属表面の研削、研磨に使用します。つなぎ目のあるベルト研磨は、使用中につなぎ目から切れる場合もあるので、長時間使用する場合には注意が必要です。セラミック砥粒を使用したセラミックベルトは回転方向の指定がなく、長寿命で高い切削力があります。快削剤を加えることで、研磨時の発熱による非研磨物のヤケを防止。ハードな材料の研磨に使用する場合は、基材にポリエステルなどの丈夫な基材のベルト研磨を選択することが必要です。
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中荷重で高い研磨力を発揮します。 圧力が分散する幅広平面研磨や形状出し研磨の用途に適します。 研削が速くサイクルタイムを短縮します。 幅広い番手、乾式・湿式に対応します。 ステンレス鋼、普通鋼、アルミニウム等の幅広い材質に対応します。
用途平面研磨機 バックスタンド研磨機 円筒研磨機・センタレス研磨機 ベルトサンダー 適合材普通鋼、ステンレス鋼、ニッケル鋼、チタン合金、炭素鋼、アルミニウム 砥材精密成型砥粒 基材ポリエステル 砥粒セラミック
1箱(10本)
特価
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

安定した研磨力と持続する均一な仕上げによる不良コストの低減を実現します。 柔軟性のあるコンタクトホイールと組み合わせて使用することにより、複雑な形状のワーク研磨が可能です。
用途アングル材・フラットバー・パイプの仕上げ。 タービンブレード研磨。 理美容ハサミ・医療用小物の研磨。 薄型ディスプレイ枠の装飾仕上げ。 ダイカスト部品のパーティングラインの除去・仕上げ。 ドアノブ・建築金物の仕上げ。 電子機器筐体の研磨。 ベルト幅(mm)50 ベルト長さ(mm)3350 砥粒酸化アルミニウム 幅×長さ(mm)50×3350
1箱(10枚)
特価
19,980 税込21,978
当日出荷から57日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

3M(スリーエム)クロスベルト 957F
セラミック砥粒が優れた研削力を発揮します 耐久性に優れ、信頼性の高い研磨ベルトです 低発熱で焼けを軽減し、ワークの品質を保ちます
用途普通鋼、炭素鋼、ステンレスの研削に。溶接のビード除去。バリ取り、面取り。
1箱(50本)
46,980 税込51,678
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

<重研削に適した高い研磨力>。3M独自の精密成型セラミック砥粒をふんだんに使用し、総研磨量が大きい。50+、120+のグレードが追加され、より使いやすく、そして万能。
用途エンジニアード向け。高荷重の用途にも適合。 仕様スプライス:突き合わせフィルム接合 赤茶 基材YF wt. ポリエステル布 砥粒精密成形砥粒(セラミック) 工程乾式・湿式
1箱(50本)
32,980 税込36,278
5日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

<研磨プロセスをもっと速く>。3M独自の精密成型セラミック砥粒を使用。研磨スピードが速く、幅広いグレード展開で使いやすい。検討するべき始めの研磨ベルト。
用途手作業の研磨工程。酸化アルミニウム砥粒やアルミナジルコニア砥粒の研磨ベルトからのアップグレード。 仕様スプライス:突き合わせフィルム接合 赤茶 砥粒精密成形砥粒(セラミック) 工程乾式・湿式
1箱(50本)
26,980 税込29,678
5日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

バフに比べ研磨力の高いベルト製品を使用することによる研磨工程時間の短縮が実現できます。 油脂研磨材を使用する必要がないため、作業環境の改善が実現できます。 柔軟性のあるコンタクトホイールと組み合わせて使用することにより、複雑な形状のワーク研磨が可能です。
用途アングル材・フラットバー・パイプの仕上げ。 薄型ディスプレイ枠の装飾仕上げ。 ドアノブ・建築金物の仕上げ。 ベルト幅(mm)50 ベルト長さ(mm)3350 質量(g)140 砥粒WA 幅×長さ(mm)50×3350
1箱(10枚)
29,980 税込32,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

<深キズの無い均一な仕上がり(曲面用)>。立体表面構造により、安定した研磨力が持続。柔軟な基材のため形状に良くフィット。
用途曲面の仕上げ研磨。 仕様スプライス:突き合わせフィルム接合 基材JE wt. レーヨン布 砥粒精細な立体構造の砥面(酸化アルミニウム砥粒) 工程乾式
1箱(50本)ほか
37,980 税込41,778
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

<柔軟かつ持ちの良い仕上げ用>。3M独自の精密成型セラミック砥粒を使用。柔軟な基材で、曲面にも良く追従。
用途整える仕上げ工程に最適。 仕様スプライス:突き合わせフィルム接合 基材J wt. コットン布 砥粒精密成形砥粒(セラミック) 工程乾式
1箱(50本)
25,980 税込28,578
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

<深キズの無い均一な仕上がり(平面用)>。立体表面構造により、安定した研磨力が持続。適度な柔軟性と耐久性を備えた基材。
用途平面の仕上げ研磨。 仕様スプライス:突き合わせフィルム接合 基材X wt. コットン/ポリエステル混紡布 砥粒精細な立体構造の砥面(酸化アルミニウム砥粒) 工程乾式
1箱(50本)ほか
37,980 税込41,778
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

<軽いタッチでサクサク削る>。3M独自のセラミック砥粒を使用。基材の適度な柔軟性により、目消し、キズ取りの中間仕上げにも適合。
用途スラック研磨に最適。 仕様スプライス:突き合わせフィルム接合 赤茶 基材X wt. コットン/ポリエステル混紡布 砥粒精密成形砥粒(セラミック) 工程乾式
1箱(50本)
32,980 税込36,278
35日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

<チタン合金・高ニッケル鋼も快削>。3M独自の精密成型セラミック砥粒を使用。快削剤を重点配合し、発熱を抑制。
用途特殊鋼や難削材の重研削用。 仕様スプライス:突き合わせフィルム接合 赤茶 基材YF wt. ポリエステル布 砥粒精密成形砥粒(セラミック) 工程乾式・湿式
1箱(50本)
99,980 税込109,978
35日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

<新たな時代の幕開け>。再設計された3M独自の精密成型セラミック砥粒を使用。研磨スピードと寿命をさらに改善。
用途ロボットを用いた高荷重の研磨等の重研削用途に最適。 仕様スプライス:突き合わせフィルム接合 基材YF wt. ポリエステル布 砥粒最新の精密成形砥粒(セラミック) 工程乾式・湿式
1箱(50本)
79,980 税込87,978
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

安定した研磨力と持続する均一な仕上げによる不良コストの低減を実現します。 柔軟性のあるコンタクトホイールと組み合わせて使用することにより、複雑な形状のワーク研磨が可能です。
用途アングル材・フラットバー・パイプの仕上げ。 タービンブレード研磨。 理美容ハサミ・医療用小物の研磨。 薄型ディスプレイ枠の装飾仕上げ。 ダイカスト部品のパーティングラインの除去・仕上げ。 ドアノブ・建築金物の仕上げ。 電子機器筐体の研磨。 ベルト幅(mm)50 ベルト長さ(mm)2100 砥粒酸化アルミニウム 幅×長さ(mm)50×2100
1箱(10枚)
15,980 税込17,578
52日以内出荷から57日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)