ディスクパッド :「研磨布」の検索結果
ディスクパッドとは、サンダーやグラインダといった機械を使用する研磨で使われる商品です。パッドにペーパーや不織布などを取り付けて研磨します。電気ドリル用のパッドは、付属グリップを取り付けることで、手研磨としても使用が可能です。面ファスナー式のため、研磨パーツを簡単に取り付けられます。一体成型されたパッドであるディスクパッドは、適度なやわらかさがあるので塗膜の肌調整や下地塗装の仕上げに最適。ディスクパッドは、のり付き用、マジック式・穴なし・穴あり、 ワンタッチ用などさまざまな種類があります。
関連キーワード
「外径(Φmm)」から絞り込む
100(2)
耐久性が高く、研磨力に優れる不織布のディスクです。柔らかい繊維を使用しているので非研磨材を痛めることなく研磨できます。専用ゴムパッドをご使用いただく事により、ワンタッチでディスクの交換ができます。柔軟性が高く、局面の研磨も可能です。
用途ステンレスのマット仕上げ、真鍮、銅、チタン、アルミの研磨
外径(Φmm)100
最高回転数(min-1[r.p.m])12000
材質不織布/酸化アルミナ
適合材ステンレス、真鍮、銅、チタン、アルミ
耐久性と研磨力に優れるシリコンカーバイドを練りこんだ不織布のディスクです。専用ゴムパッドをご使用いただく事により、ワンタッチでディスクの交換ができます。
用途ステンレスの表面研磨に。
外径(Φmm)100
最高回転数(min-1[r.p.m])9550
適合材ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
『マジックディスク・サンディングペーパー』には他にこんなカテゴリがあります
- ロールタイプ
- ディスクペーパー・サンダー用ペーパー
- ディスクパッド
- クッションパット
マジックディスク・サンディングペーパー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。