絞り込み
ブランド
外径(Φmm)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: ディスクパッド

201件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンダポリシャ用パット組立(150mmマジック式/軽量) 京セラインダストリアルツールズサンダポリシャ用パット組立(150mmマジック式/軽量)京セラインダストリアルツールズ(5件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
外径(Φmm)150仕様マジック式/軽量適合サンダポリッシャ/PE-1400、PE-2010、PE-2100ジスクサンダ/DSE-5010、DSE-5200アズワン品番64-5046-02
70mm マジックパッド(ネジ式) エス・ピー・エアー70mm マジックパッド(ネジ式)エス・ピー・エアー
3,798税込4,178
1個
当日出荷
Φ70mm マジックパッド(ネジ式)
仕様M6ネジ・マジック式適合機種SP-1340DA、SP-1331L、SPS-34DA外径(Φmm)70アズワン品番64-7673-55
ファイバーディスク バックアップパッド 3M(スリーエム)ファイバーディスク バックアップパッド3M(スリーエム)
1,998税込2,198
1箱(5枚)
当日出荷
ファイバーディスク 982C、及び987C 外径127mm用のバックアップパッドです
トラスコ品番115-6534
マジックパッド SHINANO(信濃機販)マジックパッドSHINANO(信濃機販)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
トラスコ品番835-4984質量(g)1602018年トラスコ掲載ページ5 0519
S914GE、GES・935G、GS用マジックパッド コンパクトツールS914GE、GES・935G、GS用マジックパッドコンパクトツール
3,498税込3,848
1枚
当日出荷
トラスコ品番807-1320適合機種S914GE、S914GES、935G、935GS用材質ウレタン幅(mm)123高さ(mm)10質量(g)61タイプサイズ(mm)123
レザーパット(穴無) SHINANO(信濃機販)レザーパット(穴無)SHINANO(信濃機販)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
トラスコ品番794-0581適合機種SI3101P・SI3101LGP・SI3105SP摘要のり付仕様質量(g)150タイプのりタイプ穴なしペーパー寸法(cm)125ペーパー寸法(mm)125ねじサイズ5/16インチ
マジックパット  ペーパー付 SK11マジックパット ペーパー付SK11
1,398税込1,538
1個
当日出荷
マジックテープ式で脱着が簡単で作業能率がアップします。電気ドリル・充電DVドリルを使って、研磨・ツヤ出し加工が出来ます。ラバー製パットなので、曲面でもうまく馴染んで研磨できます。国内生産のペーパーを使用しているので研磨力が大幅にアップしました。
用途電気ドリルでの研磨、艶出し用。材質ラバー(パッド)軸径(Φmm)6直径(Φmm)125対応機種電気ドリル
50mm マジックパッド(ネジ式) エス・ピー・エアー50mm マジックパッド(ネジ式)エス・ピー・エアー
2,498税込2,748
1個
当日出荷
Φ50mm マジックパッド(ネジ式)
仕様M6ネジ・マジック式適合機種SP-7201DA、SP-7201G外径(Φmm)50アズワン品番64-7673-54
ベークパットM16 三和研磨工業ベークパットM16三和研磨工業
2,298税込2,528
1個
当日出荷
硬質素材を使用し、平面の加工に適しています。
用途ダイヤセラミカ、イージーきらを使用する際、機械に取り付けるための面ファスナー付きのベークパットです。
ラバーパット RELIEFラバーパットRELIEF
999税込1,099
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途ディスクグラインダー用ペーパー(Φ100mm用です)仕様ロックナット付きサイズ(mm)Φ75
グリーンパッド 穴なし ノリタイプ 空研グリーンパッド 穴なし ノリタイプ空研
3,798税込4,178
1枚
当日出荷
用途サンディング用のり付ペーパー張付け用、DAM-055AとKDM-055A共用、サンディング用のり付ペーパー貼り付け用、DAC-056SA用、DAM-055SとDAM-053SA共用、サンディングペーパーのり付貼り付け用、DAC-056AとDAC-05AA共用トラスコ品番828-3597適合機種DAC-056A材質発泡ウレタン、ウレタン樹脂寸法(mm)125全長(mm)123グリーン質量(g)106タイプのり付きタイプ穴なしパッド径(Φmm)123
マジックパット(穴有) SHINANO(信濃機販)マジックパット(穴有)SHINANO(信濃機販)(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から3日以内出荷
タイプマジック・穴有りねじサイズ5/16インチ
マジックパットΦ100XM10 ヤナセ(柳瀬)マジックパットΦ100XM10ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
4,495税込4,945
1個
当日出荷
最高の弾性。 強力マジックシートを使用している為、13,000回転使用可能です。ディスクグラインダーにもドリルにも装着可能です。
サイズ(mm)100×M10最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])13000RoHS指令(10物質対応)対応
MPパッド U-TOOLS (埼玉精機)MPパッドU-TOOLS (埼玉精機)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
対応製品83P、83HP・52寸法(mm)Φ72×10
パッド5"L-NH Ass'y 日東工器パッド5"L-NH Ass'y日東工器
3,500税込3,850
1セット
翌日出荷
用途パームオービタルサンダー用補修部品外径(Φmm)125仕様レザー穴なしトラスコ品番777-0936適合機種APS-125SVメーカー商品コード54352
パッド5"V-H Ass'y 日東工器パッド5"V-H Ass'y日東工器
3,798税込4,178
1セット
欠品中
用途パームオービタルサンダー用補修部品外径(Φmm)125仕様ベルクロ穴あきトラスコ品番777-0910適合機種APS-125SVメーカー商品コード53569
ミニQuickパット ニューレジストンミニQuickパットニューレジストン
2,598税込2,858
1個
当日出荷
工具なしで手早くディスクを脱着できます。アタリが柔らかく、曲面・R面の研磨・仕上げに最適です。
913C用MPパッド コンパクトツール913C用MPパッドコンパクトツール
4,498税込4,948
1枚
当日出荷
パッド下部のペーパー貼付面より4本のビスで取り付けし、本体に固定します。プラスドライバーを用いて簡単にパッドの脱着ができます。パッド下部のペーパー貼付面より4本のビスで取り付けし、本体に固定します。プラスドライバーを用いて簡単にパッドの脱着ができます。
用途125mm径のマジック式ペーパーを使用しての、サンディング用。トラスコ品番401-0213適合機種913C質量(g)57パッドサイズ(mm)123(マジック式、穴なし、ペーパー貼付面に穴はありません。)
913CD用MPパッド コンパクトツール913CD用MPパッドコンパクトツール
4,498税込4,948
1枚
当日出荷
パッド下部のペーパー貼付面より4本のビスで取り付けし、本体に固定します。プラスドライバーを用いて簡単にパッドの脱着ができます。パッド下部のペーパー貼付面より4本のビスで取り付けし、本体に固定します。プラスドライバーを用いて簡単にパッドの脱着ができます。
用途125mm径のマジック式ペーパーを使用しての、サンディング用。トラスコ品番401-0191適合機種913CD質量(g)55パッドサイズ(mm)123(マジック式、穴あり(6穴)、ペーパー貼付面に穴があります。)
パッド コンパクトツールパッドコンパクトツール
4,598税込5,058
1枚
当日出荷
電子ポリッシャー C-201専用のパッドです。
トラスコ品番365-0731質量(g)165接続ねじM16
超精密エアグラインダー用ゴムパッド NSK(ナカニシ)超精密エアグラインダー用ゴムパッドNSK(ナカニシ)
2,298税込2,528
1パック(5個)
当日出荷
各種研磨ディスクを貼り付け使用します。 弾力性に富むゴム質により平面から曲面の仕上に最適です。
面ファスナーパット(125mm) HiKOKI(旧:日立工機)面ファスナーパット(125mm)HiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
外径(mm)125仕様マジック式適合SP13V
軸付ラバーパット (マジック式・インパクト用) エスコ軸付ラバーパット (マジック式・インパクト用)エスコ
2,060税込2,266
1個
翌日出荷
6.35mm六角軸(ほとんど全ての本体メーカーに適合)。アーバー軸は専用なので他の物は使用しないで下さい(ビスがインパクト用に強化されています)。インパクトドライバー等で使用される場合、研磨物にパッドをあてがわなくてもパッドは外れません。マジックテープ2枚付(使用直前に接着することをお勧めします。)。取付可能部品:・Φ125~Φ150mm マジック式スポンジ、羊毛ボンネット(ヒモ式、マジック式)、・Φ125mm バフ、ボンネット類、・マジック式ディスクペーパー。
材質樹脂、ユニクロメッキ樹脂、質量(g)約155 (マジック2枚含)最大回転数(min-1[r.p.m])2000直径(mm)125
X-LOCK SCMディスクパッド BOSCH(ボッシュ)X-LOCK SCMディスクパッドBOSCH(ボッシュ)
5,598税込6,158
1個
8日以内出荷
SCMディスクをX-LOCK グラインダーで使う際のパッド。マジック式SCMディスクが使えます。
用途SCMディスクをX-LOCK グラインダーで使う際のパッド。取付方式X-LOCK最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250外径(Φmm)125アズワン品番64-8358-81
X-LOCK ラバーパッド(クリップ付) BOSCH(ボッシュ)X-LOCK ラバーパッド(クリップ付)BOSCH(ボッシュ)
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
工具無しでワンタッチでディスクの交換ができます。(X-LOCKクリップ利用)ミディアム・ハードタイプ:冷却用の通気リブが加熱を防ぎます。
用途サンディングディスクをX-LOCK グラインダーで使う際のパッド。適合機種X-LOCK 125mmΦディスクグラインダーセット内容ラバーパット、X-LOCK クリップ材質耐熱性プラスチック取付方式X-LOCK最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250外径(Φmm)125RoHS指令(10物質対応)対応
スペアパッド(65172交換用) SIGNET(シグネット)スペアパッド(65172交換用)SIGNET(シグネット)
2,798税込3,078
1個
翌日出荷
65172 ダブルアクションサンダー125mmの交換用パッドです。
パッド取付面:マジックテープパッド径(Φmm)125
マジック付 ラバーパット H&Hマジック付 ラバーパットH&H
839税込923
1個
当日出荷
取替え作業が簡単!ワンタッチ脱着式 ワンタッチ脱着式のマジック付ラバーパット マジック付の各種研磨・研削用パーツを取り付けてご使用ください。
軸径(Φmm)6寸法(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
クリーンサンディングパッド 3M(スリーエム)クリーンサンディングパッド3M(スリーエム)
3,500税込3,850
1枚
当日出荷
オービタルエアサンダー20431用のパッドです。
トラスコ品番836-3358質量(g)70ペーパー寸法(mm)75×1002018年トラスコ掲載ページ5 0514
G-150N、935GP-S用Φ123パッド コンパクトツールG-150N、935GP-S用Φ123パッドコンパクトツール
3,298税込3,628
1枚
当日出荷
補修用MPパッドです。
用途補修用交換パーツ。トラスコ品番807-1374適合機種G-150N、935GP-S、GP-ARC1材質エポキシガラス板摘要マジック仕様質量(g)38パッド寸法(mm)1232018年トラスコ掲載ページ5 0525
グリーンパッド 穴あき マジックタイプ 空研グリーンパッド 穴あき マジックタイプ空研
4,798税込5,278
1枚
当日出荷
デュアルアクションエアサンダー用のパッドです。
用途サンディングペーパーマジック付貼り付け用、DAM-055SBとKDM-055SB共用、サンディング用マジックペーパー張付け用、DAC-056BとDAM-05AB共用、サンディング用マジックペーパー貼り付け用、DAC-056SBとDAM-05ASB共用トラスコ品番828-3601適合機種DAC-056SB材質発泡ウレタン、ベルクロ寸法(mm)125全長(mm)123グリーン質量(g)106タイプマジックタイプ穴ありパッド径(Φmm)123
マジックパット(穴有) SHINANO(信濃機販)マジックパット(穴有)SHINANO(信濃機販)
3,698税込4,068
1個
欠品中
トラスコ品番794-0611適合機種SI3111M・SI3111LGM・SI3118AM摘要のり付仕様質量(g)150タイプマジックタイプ穴ありペーパー寸法(cm)125ペーパー寸法(mm)125ねじサイズ5/16インチ
625MPパット U-TOOLS (埼玉精機)625MPパットU-TOOLS (埼玉精機)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
対応製品625寸法(mm)Φ123
MPパット U-TOOLS (埼玉精機)MPパットU-TOOLS (埼玉精機)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
対応製品55・56・55D・56D・556寸法(mm)Φ123×10
MX-80E用軸付マジックパッド オフィスマインMX-80E用軸付マジックパッドオフィスマイン
2,998税込3,298
1個
当日出荷
寸法(Φmm)50適合機種MX-80E
ラバーパット サンフレックスラバーパットサンフレックス(1件のレビュー)
499税込549
1個
5日以内出荷
ペーパー、不織布等を取り付ける定番商品です。
外径(mm)125軸径(Φmm)6材質ゴム直径(Φmm)125許容回転数(min-1[r.p.m])3000
パット組立(マジック式) 京セラインダストリアルツールズパット組立(マジック式)京セラインダストリアルツールズ
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
冷却ファン付
外径(mm)150仕様冷却ファン付適合機種PE-1400・PE-2010・PE-2100
サンディングパット 125パイ 穴無し マジック ヤナセ(柳瀬)サンディングパット 125パイ 穴無し マジックヤナセ(柳瀬)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
FRP仕様で強く、最高の弾性。
トラスコ品番402-8902種別マジック仕様(穴無し)質量(g)100RoHS指令(10物質対応)対応
100mm ディスクペーパー用 ゴムパット エスコ100mm ディスクペーパー用 ゴムパットエスコ(2件のレビュー)
885税込974
1個
当日出荷
外径(Φmm)75仕様(フランジナット)M10適合100mmディスクグラインダー用エスコ品番EA809ZG-1穴径(Φmm)15最大回転数(min-1[r.p.m])4300
MirrorXponge(ミラースポンジ)ポリッシングサンダー用 面ファスナー付き クール・テックMirrorXponge(ミラースポンジ)ポリッシングサンダー用 面ファスナー付きクール・テック
2,198税込2,418
1枚(1枚)
当日出荷から6日以内出荷
<ミラースポンジの特徴> バフ、コンパウンドペースト不要!業界初!水だけで鏡面磨き! MirrorXponge(ミラースポンジ)とは・・・ クール・テックが独自に開発した新タイプの研磨工具です。 従来の固定砥粒方式の研磨工具(紙やすりや砥石など)では達成できなかった鏡面磨きを、バフやコンパウンドやペーストなどの遊離砥粒なしで、水だけで達成することができます。 特殊な技術により、目詰まりしにくく、工業用用途での研磨工程の自動化など生産性向上に寄与します。 1.水だで磨ける 鏡面だけでなく、さびや汚れの除去も可能。 磨いた後の素材に残さが発生せず、研磨材特有のニオイもありません。人体への影響もありません。 2.工数の削減で生産性向上 高性能な磨き能力で研磨時間を大幅に短縮します。目詰まりしにくく、工程改善が期待できます。汚れにくいため、準備や片付けの時間も減らせます。 3.さびや汚れも除去 一般的にさびや汚れの除去は下地に傷がつく場合が多いですが、ミラースポンジは素材を傷つけず、さびや汚れの除去と同時に下地の光沢度を上げます。
寸法(mm)Φ80×3関連資料(3.64MB)
MirrorXponge(ミラースポンジ)ポリッシングサンダー用 面ファスナー付き クール・テックMirrorXponge(ミラースポンジ)ポリッシングサンダー用 面ファスナー付きクール・テック
3,898税込4,288
1枚(1枚)
6日以内出荷
<ミラースポンジの特徴> バフ、コンパウンドペースト不要!業界初!水だけで鏡面磨き! MirrorXponge(ミラースポンジ)とは・・・ クール・テックが独自に開発した新タイプの研磨工具です。 従来の固定砥粒方式の研磨工具(紙やすりや砥石など)では達成できなかった鏡面磨きを、バフやコンパウンドやペーストなどの遊離砥粒なしで、水だけで達成することができます。 特殊な技術により、目詰まりしにくく、工業用用途での研磨工程の自動化など生産性向上に寄与します。 1.水だで磨ける 鏡面だけでなく、さびや汚れの除去も可能。 磨いた後の素材に残さが発生せず、研磨材特有のニオイもありません。人体への影響もありません。 2.工数の削減で生産性向上 高性能な磨き能力で研磨時間を大幅に短縮します。目詰まりしにくく、工程改善が期待できます。汚れにくいため、準備や片付けの時間も減らせます。 3.さびや汚れも除去 一般的にさびや汚れの除去は下地に傷がつく場合が多いですが、ミラースポンジは素材を傷つけず、さびや汚れの除去と同時に下地の光沢度を上げます。
寸法(mm)Φ125×3関連資料(3.64MB)

マジックディスク・サンディングペーパー』には他にこんなカテゴリがあります

ディスクパッド