絞り込み
ブランド
  • ヤナセ(柳瀬)(15)
  • 高島産業(14)
  • フタバ(FBK)(8)
  • (5)
  • SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(4)
  • TRUSCO(3)
  • LESSMANN(3)
  • バーテック(2)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(2)
外径(Φmm)
  • 32(12)
  • 38(10)
  • 40(3)
  • 50(21)
  • 65(30)
  • 75(35)
  • 80(2)
  • 90(2)
  • 100(36)
  • 102(1)
  • 115(2)
  • 125(14)
  • その他(14)
穴径(Φmm)
  • 10
  • 6(7)
  • 6.35(5)
  • 6.4(4)
  • 6.5(2)
  • 9.53(6)
  • 12(1)
  • 12.7(43)
  • 12.70(3)
  • 13(7)
  • 15.6(1)
  • 15.88(17)
  • 16(19)
  • 19(2)
  • 19.05(16)
  • 25(3)
  • 25.4(31)
  • 25.40(2)
  • 50.8(8)
  • 133.4(1)
厚さ(mm)
  • 6(1)
  • 11.5(1)
  • 12(23)
  • 13(32)
  • 14(1)
  • 15(18)
  • 16(2)
  • 17(3)
  • 19(1)
適合材
  • アルミ(6)
  • ステンレス(6)
  • チタン・ニッケル(1)
  • 木工(6)
  • 樹脂(1)
  • (1)
  • 銅・真鍮(1)
毛丈(mm)
  • 6(12)
  • 8.5(3)
  • 9(10)
  • 12(11)
  • 12.5(10)
  • 16.5(16)
  • 18.5(18)
  • 19(3)
  • 20(1)
  • 21(3)
  • 23(1)
  • 31(9)
6・8.5・9・12・12.5・16.5・18.5・19・20・21・23・31
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(32)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ホイールブラシとは電動ツール、エアーツールにセットして使用し、ブラシが回転することによって固定した物を研磨することができるブラシです。製品工場や加工産業などでよく利用され、バリを取ったり、表面を研磨したり、塗装を剥離するのに使います。工具にセットして使用するブラシなので反復的に行う作業も楽にこなすことが可能。銅線、真鍮、ステンレスなどの金属素材を使ったブラシや植物繊維やナイロン繊維を使用したブラシなどさまざまありそれぞれの用途によって使い分けます。
56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
32(12)
38(10)
40(3)
50(21)
65(30)
75(35)
80(2)
90(2)
100(36)
102(1)
115(2)
125(14)
その他(14)
ホイールブラシ・鋼線 ヤナセ(柳瀬)ホイールブラシ・鋼線ヤナセ(柳瀬)(3件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷から23日以内出荷
タイプ鋼線Φ0.3
鋼線プレスホイールブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)鋼線プレスホイールブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)(4件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
厚さ(mm)13線径(Φmm)0.3適合電動・空気工具グラインダー種別プレスホイールブラシ(インターナル用)
ワイヤーホイールブラシ 高島産業ワイヤーホイールブラシ高島産業
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
短時間でバリが除去できるオールラウンド的なブラシです。 単品もしくは積層ブラシとして使用できます。 厳選された毛材を用いておりますので耐研削性、耐摩耗性に優れています。 安心・高品質の日本製です。
用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取り 溶接前後の処理やクリーニング アルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ 合板・銘木の木目出し 塗料剥離、コンクリートカスのクリーニング 皮の表面荒し パイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング 歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り線径(Φmm)0.3毛材硬鋼線 SWRoHS指令(10物質対応)対応関連資料高島産業 ホイールブラシ早見表(金属線)(0.2MB)
ホイールブラシ・真鍮 ヤナセ(柳瀬)ホイールブラシ・真鍮ヤナセ(柳瀬)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から23日以内出荷
タイプ真鍮Φ0.15
ホイルブラシ TRUSCOホイルブラシTRUSCO(1件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷
ブラシ形状が円盤型で、外面に向かって放射状に毛が植わっています。 円盤状のブラシの中心に10mmの穴が開いていて工具、機械等に同径の軸がついていれば取り付けが可能です。
用途金属面等のバリ取り、研磨、洗浄など。内径(Φmm)10厚さ(mm)12線径(mm)0.3材質鋼線最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000穴径(mm)10
ホイールブラシ PP線 フタバ(FBK)ホイールブラシ PP線フタバ(FBK)
2,398税込2,638
1枚
当日出荷
ブラシ材質にPP波付線Φ0.3(ポリプロピレン)を使用。耐溶剤性が高く、研磨物に対してキズがつきにくい。
用途軟い研磨物のバリ取り・クリーニング及びメンテナンス、鉄板の表面研磨洗浄等に穴径(Φmm)10最高回転数(min-1[r.p.m])3600線径(Φmm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
ホイールブラシ LESSMANNホイールブラシLESSMANN
3,798税込4,178
1個
当日出荷
高品位の線材を使用したノット(ひねり)加工品で、高い研削力と研掃力に優れている長寿命品です。特に高い研削性を求められる現場に最適です。
用途溶接業、鉄鋼業、造船業などの現場に。鉄鋼、非鉄金属の研磨、溶接のバリやスラグ・サビの除去などに。ねじ径M10(P1.5)全長(mm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500
ホイルブラシ(0.15真鍮線) TRUSCOホイルブラシ(0.15真鍮線)TRUSCO(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ブラシ形状が円盤型で、外面に向かって放射状に毛が植わっています。 円盤状のブラシの中心に10mmの穴が開いていて工具、機械等に同径の軸がついていれば取り付けが可能です。
用途金属面等のバリ取り、研磨、洗浄など。内径(Φmm)10厚さ(mm)12線径(mm)0.15材質真鍮最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000穴径(mm)10
ホイールブラシ 鋼線 フタバ(FBK)ホイールブラシ 鋼線フタバ(FBK)
879税込967
1枚
当日出荷から7日以内出荷
ブラシ材質に硬鋼線(#60カーボン線を冷間引延で硬度UP)を使用。適度なバネ性が有り一般的に広く普及しています。
用途金属製品の錆落とし・メッキ塗装の下地研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離・木工製品の木目出し等に適合材金属、木工など最高回転数(min-1[r.p.m])3600線径(Φmm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
ホイールブラシ・無砥粒ユニロン ヤナセ(柳瀬)ホイールブラシ・無砥粒ユニロンヤナセ(柳瀬)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から23日以内出荷
耐摩耗性に優れ、弾力性のあるナイロン素材を使っています。ナイロン素材に砥粒を塗布していないので、表面にキズが残りません。
タイプ無砥粒ユニロンΦ0.5
ワイラー 高速回転強力ブラシ バーテックワイラー 高速回転強力ブラシバーテック(4件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷
HTカーボンスチール(高張力熱処理銅線)仕様 長寿命 完全なバランス 各社の100mm用グラインダーに適合(日立・マキタ・東芝・神鋼・三菱・リョービ・ミタチ・高速等)
用途造船・橋梁等のタンクおよびドラムのクリーニング 熔接前後のクリーニング 車両のクリーニング 各種金属のサビ除去 塗料剥離 各プラントのパイプラインクリーニング 射出成型機スクリューシャフトのクリーニング エンジンブロック・配管フランジ部のガスケットの剥離 熱交換チューブ板のバリ取り 付着物の除去外径(Φmm)102ねじ径(M×P)10×1.5ねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])20000ねじ径(mm)10
ホイールブラシ・ユニロングリット ヤナセ(柳瀬)ホイールブラシ・ユニロングリットヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から23日以内出荷
真鍮プレスホイールブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)真鍮プレスホイールブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
厚さ(mm)13線径(Φmm)0.15適合電動・空気工具グラインダー種別プレスホイールブラシ(インターナル用)穴径(Φmm)10
真鍮ホイールブラシ 高島産業真鍮ホイールブラシ高島産業
2,298税込2,528
1個
15日以内出荷
短時間でバリが除去できるオールラウンド的なブラシです。 単品もしくは積層ブラシとして使用できます。 厳選された毛材を用いておりますので耐研削性、耐摩耗性に優れています。 安心・高品質の日本製です。
用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取り 溶接前後の処理やクリーニング アルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ 合板・銘木の木目出し 塗料剥離、コンクリートカスのクリーニング 皮の表面荒し パイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング 歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り線径(Φmm)0.15毛材真鍮線 BSWRoHS指令(10物質対応)対応関連資料高島産業 ホイールブラシ早見表(金属線)(0.2MB)
ホイールブラシ 真鍮線 フタバ(FBK)ホイールブラシ 真鍮線フタバ(FBK)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷から5日以内出荷
ブラシ材質に真鍮波付線Φ0.15(細線)を使用。鋼線やステンレス線より毛腰が柔らかくソフトなブラッシングが可能。
用途真鍮・銅製品の研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス。木工製品の木目出し等に適合材真鍮、銅、木工など最高回転数(min-1[r.p.m])3600線径(Φmm)0.15RoHS指令(10物質対応)対応
ホイールブラシ・ステンレス ヤナセ(柳瀬)ホイールブラシ・ステンレスヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から23日以内出荷
タイプSUSΦ0.3
パイプラインブラシ LESSMANNパイプラインブラシLESSMANN
4,198税込4,618
1個
当日出荷
高品位の線材を使用したノット(ひねり)加工品で、高い研削力と研掃力に優れている長寿命品です。パイプの溶接継目の研掃に最適です。
用途パイプライン、配管等の継目のバリ、スラグ除去等に。ねじ径M10(P1.5)厚さ(mm)6線径(Φmm)0.5全長(mm)20
ROBOホイルブラシ SW0.3 WA-100 13/10アナ バーテックROBOホイルブラシ SW0.3 WA-100 13/10アナバーテック
1,998税込2,198
1個
当日出荷
外径(Φmm)100内径(Φmm)10/13厚さ(mm)16線径(mm)0.3トラスコ品番805-1550最高回転数(min-1[r.p.m])9000毛丈(mm)23材質(ブラシ部)スチールワイヤーアズワン品番64-5183-10
ホイルブラシ(0.3ステンレス線) TRUSCOホイルブラシ(0.3ステンレス線)TRUSCO
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ブラシ形状が円盤型で、外面に向かって放射状に毛が植わっています。 円盤状のブラシの中心に10mmの穴が開いていて工具、機械等に同径の軸がついていれば取り付けが可能です。
用途金属面等のバリ取り、研磨、洗浄など。内径(Φmm)10厚さ(mm)12線径(mm)0.3最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000穴径(mm)10
ステンレスホイールブラシ 細線(0.15) 高島産業ステンレスホイールブラシ 細線(0.15)高島産業
2,498税込2,748
1個
15日以内出荷
短時間でバリが除去できるオールラウンド的なブラシです。当たりが繊細な細線(0.15)タイプ。単品もしくは積層ブラシとして使用できます。厳選された毛材を用いておりますので耐研削性、耐摩耗性に優れています。安心・高品質の日本製です。
用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取りアルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ塗料剥離、コンクリートカスのクリーニングパイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り溶接前後処理のクリーニング合板・銘木の木目出し皮の表面荒し線径(Φmm)0.15毛材ステンレス線 SUSRoHS指令(10物質対応)対応関連資料高島産業 ホイールブラシ早見表(金属線)(0.2MB)
ワイヤーホイールブラシ 細線(0.15) 高島産業ワイヤーホイールブラシ 細線(0.15)高島産業
2,198税込2,418
1個
15日以内出荷
短時間でバリが除去できるオールラウンド的なブラシです。当たりが繊細な細線(0.15)タイプ。単品もしくは積層ブラシとして使用できます。厳選された毛材を用いておりますので耐研削性、耐摩耗性に優れています。安心・高品質の日本製です。
用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取りアルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ塗料剥離、コンクリートカスのクリーニングパイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り溶接前後処理のクリーニング合板・銘木の木目出し皮の表面荒し線径(Φmm)0.15毛材硬鋼線 SWRoHS指令(10物質対応)対応関連資料高島産業 ホイールブラシ早見表(金属線)(0.2MB)
砥粒入りナイロンホイールブラシ 高島産業砥粒入りナイロンホイールブラシ高島産業
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
基材のナイロンに研磨砥材を約20%~30%含有させて研削性を向上させた毛材を使用しています。耐摩耗性、屈曲回復性、耐薬品性等の特性はナイロンと同等に優れています。 毛材全体に砥粒が混入している為、毛材が摩耗しても長期にわたり安定した処理性能が維持できます。 金属繊維と異なり毛材の折損が微小で安全な作業が行えます。 温水・湿潤環境下でも使用できます。 ブラシは安心・高品質の日本製です。
用途FRP、ゴム製品、革製品、合成樹脂成形品の接着前の面粗し ギヤ、金属部品のバリ取り及び仕上げ 鉄、非鉄金属のメッキ、塗装前の下地処理 タービン、ブレードの研磨 アルミ、銅板の表面仕上げ 合板・銘木の木目出し 軽度な錆、酸化物の除去RoHS指令(10物質対応)対応関連資料高島産業 ホイールブラシ早見表(化学繊維、動植物繊維)(0.2MB)
たこブラシ 鋼線 ヤナセ(柳瀬)たこブラシ 鋼線ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
線材はスチールワイヤーロープ(SW)を使用しています。 ほつれにくくするため、線体一本一本に樹脂加工しました。 ワイヤロープ3Φ(0.3、49本)の線が1ブロックに10本植えて有り、今までのブラシのような折れや飛びが少なくなり、全体に弾性があり、手元の振動がなく疲れません。 ワイヤの切損が大幅に減少するホルダ付カップブラシです。
用途さび・塗装はがし等。外径(mm)100ねじ径(mm)10ねじピッチ1.5線径(mm)0.3トラスコ品番332-2777質量(g)175最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10RoHS指令(10物質対応)対応
建工快速    ホイルブラシ エヌグリット#60 100mm 錦建工快速 ホイルブラシ エヌグリット#60 100mm
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
平面・R面はもちろん、凸凹・溝・ギア等、異形状にも対応!!仕上面がきれい!サビ取り・バリ取り・塗装剥がし ※鉄・ステンレス・アルミ・真鍮対応カップブラシで研磨できない狭い箇所や溝部などにエヌグリット線(錦独自のナイロン線材)でステンレスも焼き付けなしできれいな研磨・研削が出来ます。
用途金属のバリ取り、塗装剥がし、焼け取り、表面処理など材質エヌグリット線#60最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10 P=1.5外径(Φmm)100取り付け工具100mmディスクグラインダー
真鍮ホイールブラシ 太線(0.3) 高島産業真鍮ホイールブラシ 太線(0.3)高島産業
2,398税込2,638
1個
15日以内出荷
短時間でバリが除去できるオールラウンド的なブラシです。当たりがややハードな太線(0.3)タイプ。単品もしくは積層ブラシとして使用できます。厳選された毛材を用いておりますので耐研削性、耐摩耗性に優れています。安心・高品質の日本製です。
用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取りアルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ塗料剥離、コンクリートカスのクリーニングパイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り溶接前後処理のクリーニング合板・銘木の木目出し皮の表面荒し線径(Φmm)0.3毛材真鍮線 BSWRoHS指令(10物質対応)対応関連資料高島産業 ホイールブラシ早見表(金属線)(0.2MB)
ステンレスホイールブラシ 高島産業ステンレスホイールブラシ高島産業
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
短時間でバリが除去できるオールラウンド的なブラシです。 単品もしくは積層ブラシとして使用できます。 厳選された毛材を用いておりますので耐研削性、耐摩耗性に優れています。 安心・高品質の日本製です。
用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取り 溶接前後の処理やクリーニング アルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ 合板・銘木の木目出し 塗料剥離、コンクリートカスのクリーニング 皮の表面荒し パイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング 歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り線径(Φmm)0.3毛材ステンレス線 SUSRoHS指令(10物質対応)対応関連資料高島産業 ホイールブラシ早見表(金属線)(0.2MB)
ホイールブラシ・鋼線メッキ ヤナセ(柳瀬)ホイールブラシ・鋼線メッキヤナセ(柳瀬)
879税込967
1個
23日以内出荷
ホイルブラシ LESSMANNホイルブラシLESSMANN
1,898税込2,088
1個
当日出荷
高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。 幅広いサイズ展開で、様々なアプリケーションに適しています。
用途金属製品のバリ取り、サビ落とし、カラーや錆落とし作業等に、溶接継目の処理に
SUS304 ステンレスプレスホイールブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)SUS304 ステンレスプレスホイールブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から8日以内出荷
厚さ(mm)13線径(Φmm)0.3適合電動・空気工具グラインダー種別プレスホイールブラシ(インターナル用)穴径(Φmm)10
建工快速 ホイルブラシ 鋼線 100mm 錦建工快速 ホイルブラシ 鋼線 100mm
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
平面・R面はもちろん、凸凹・溝・ギア等、異形状にも対応!!仕上面がきれい!金属のサビ取り・バリ取りカップブラシで研磨できない狭い箇所や溝部などに
用途1金属のバリ取り、サビ取り、塗装剥がし、焼け取り、表面処理など2ステンレス材のバリ取り、焼け取り、表面処理など材質鋼線最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10 P=1.5外径(Φmm)100取り付け工具100mmディスクグラインダー
建工快速 ホイルブラシ ステンヒネリ 100mm 錦建工快速 ホイルブラシ ステンヒネリ 100mm
7,298税込8,028
1個
翌々日出荷
平面・R面はもちろん、凸凹・溝・ギア等、異形状にも対応!!仕上面がきれい!ステンレスの重研削用頑固なサビ取り・バリ取り・焼け取りヒネリの束がハンマリング効果(叩き落とす)を生み、強力な研削ができる。線が飛散しにくい。カップブラシで研磨できない狭い箇所や溝部などに
用途ステンレス重研削用、焼け取りスラグ除去、表面処理など材質ステンレスヒネリ最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10 P=1.5外径(Φmm)100取り付け工具100mmディスクグラインダー
セラミック砥粒ホイールブラシ 高島産業セラミック砥粒ホイールブラシ高島産業
5,798税込6,378
1個
15日以内出荷
硬質で鋭利なセラミック砥粒入ナイロン毛材を使用。毛材の折損が微少で安全な作業が行えます。高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動も少なく高速回転作業に適しております。毛先の広がりにより、奥行のある場所でもきれいに処理できます。安心・高品質の日本製です。
用途鉄、非鉄金属のメッキ、塗装前の下地処理アルミ、銅版の表面仕上げ軽度な錆、酸化物の除去機械加工部品各種のバリ取りパンチング後のエッヂ仕上げ線径(Φmm)1毛材セラミック砥粒入りナイロン#120適合材鉄、非鉄金属RoHS指令(10物質対応)対応関連資料高島産業 ホイールブラシ早見表(化学繊維、動植物繊維)(0.2MB)
ナイロン ホイールブラシ 高島産業ナイロン ホイールブラシ高島産業
2,598税込2,858
1個
15日以内出荷
化学繊維の中では耐摩耗性に特に優れ、適度な毛腰と屈曲回復性を持ったナイロン毛材を用いております。単品もしくは積層ブラシとして使用できます。安心・高品質の日本製です。
用途洗浄・クリーニング、木工表面仕上げ線径(Φmm)0.3毛材ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応関連資料高島産業 ホイールブラシ早見表(化学繊維、動植物繊維)(0.2MB)
メッキ撚り線ホイールブラシ 高島産業メッキ撚り線ホイールブラシ高島産業
1,698税込1,868
1個
15日以内出荷
短時間でバリが除去できるオールラウンド的なブラシです。 単品もしくは積層ブラシとして使用できます。 厳選された毛材を用いておりますので耐研削性、耐摩耗性に優れています。 安心・高品質の日本製です。
用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取り 溶接前後の処理やクリーニング アルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ 合板・銘木の木目出し 塗料剥離、コンクリートカスのクリーニング 皮の表面荒し パイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング 歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り線径(Φmm)0.25RoHS指令(10物質対応)対応関連資料高島産業 ホイールブラシ早見表(金属線)(0.2MB)
ホイールブラシ 鉄線 フタバ(FBK)ホイールブラシ 鉄線フタバ(FBK)
1,398税込1,538
1枚
5日以内出荷
ブラシ材質に鉄波付線Φ0.15(細軟線)を使用。鋼線やステンレス線より毛腰が柔らかくソフトなブラッシングが可能。
用途軟い金属製品の錆落とし・メッキ塗装の下地研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離・木工製品の木目出し等に適合材金属、木工など穴径(Φmm)10最高回転数(min-1[r.p.m])3600線径(Φmm)0.15RoHS指令(10物質対応)対応
建工快速 ホイルブラシ 鋼線ヒネリ 100mm 錦建工快速 ホイルブラシ 鋼線ヒネリ 100mm(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷
平面・R面はもちろん、凸凹・溝・ギア等、異形状にも対応!!仕上面がきれい!重研削用・サビ取り・バリ取りヒネリの束がハンマリング効果(叩き落とす)を生み、強力な研削ができる。線が飛散しにくい。カップブラシで研磨できない狭い箇所や溝部などに
用途1重研削用、金属のサビ落とし、焼け取りスパッタや、スラグ除去、表面処理、コンクリートの剥離、黒皮除去、耐火煉瓦の研磨2ステンレス材の重研削用、焼け取り、スラグ除去、表面処理など材質鋼線ヒネリ最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10 P=1.5外径(Φmm)100取り付け工具100mmディスクグラインダー
建工快速 ホイルブラシ ステンレス 100mm 錦建工快速 ホイルブラシ ステンレス 100mm
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
平面・R面はもちろん、凸凹・溝・ギア等、異形状にも対応!!仕上面がきれい!ステンレスのバリ取り・焼け取りカップブラシで研磨できない狭い箇所や溝部などに
用途ステンレスのバリ取り、焼け取り、表面処理など材質ステンレス線最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10 P=1.5外径(Φmm)100取り付け工具100mmディスクグラインダー
ステンレスホイールブラシ 太線(0.5) 高島産業ステンレスホイールブラシ 太線(0.5)高島産業
2,398税込2,638
1個
15日以内出荷
短時間でバリが除去できるオールラウンド的なブラシです。当たりがハードな太線(0.5)タイプ。単品もしくは積層ブラシとして使用できます。厳選された毛材を用いておりますので耐研削性、耐摩耗性に優れています。安心・高品質の日本製です。
用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取りアルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ塗料剥離、コンクリートカスのクリーニングパイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り溶接前後処理のクリーニング合板・銘木の木目出し皮の表面荒し線径(Φmm)0.5毛材ステンレス線 SUSRoHS指令(10物質対応)対応関連資料高島産業 ホイールブラシ早見表(金属線)(0.2MB)
ワイヤーホイールブラシ 太線(0.5) 高島産業ワイヤーホイールブラシ 太線(0.5)高島産業
1,498税込1,648
1個
15日以内出荷
短時間でバリが除去できるオールラウンド的なブラシです。当たりがハードな太線(0.5)タイプ。単品もしくは積層ブラシとして使用できます。厳選された毛材を用いておりますので耐研削性、耐摩耗性に優れています。安心・高品質の日本製です。
用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取りアルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ塗料剥離、コンクリートカスのクリーニングパイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り溶接前後処理のクリーニング合板・銘木の木目出し皮の表面荒し線径(Φmm)0.5毛材硬鋼線 SWRoHS指令(10物質対応)対応関連資料高島産業 ホイールブラシ早見表(金属線)(0.2MB)
馬毛 ホイールブラシ 高島産業馬毛 ホイールブラシ高島産業
3,098税込3,408
1個
15日以内出荷
厳選された馬毛を用いております。単品もしくは積層ブラシとして使用できます。安心・高品質の日本製です。
用途メッキ製品・木工品、プラスチック製品等の艶出し、各種洗浄毛材馬毛RoHS指令(10物質対応)対応関連資料高島産業 ホイールブラシ早見表(化学繊維、動植物繊維)(0.2MB)

研磨ブラシ(グラインダー用)』には他にこんなカテゴリがあります

ホイールブラシ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら