ホイールブラシ :「研磨剤 銅」の検索結果
ホイールブラシとは電動ツール、エアーツールにセットして使用し、ブラシが回転することによって固定した物を研磨することができるブラシです。製品工場や加工産業などでよく利用され、バリを取ったり、表面を研磨したり、塗装を剥離するのに使います。工具にセットして使用するブラシなので反復的に行う作業も楽にこなすことが可能。銅線、真鍮、ステンレスなどの金属素材を使ったブラシや植物繊維やナイロン繊維を使用したブラシなどさまざまありそれぞれの用途によって使い分けます。
関連キーワード
塗装はがし、サビ落とし、バリ取りに威力を発揮します。
用途真鍮・銅製品および合金製品に。
材質真鍮
厚さ(mm)13
穴径(Φmm)12.7
最高回転数(min-1[r.p.m])4500
線径(Φmm)0.15
外径(Φmm)150
金具径(Φmm)82
1本
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。